酸素吸入器のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
103件の「酸素吸入器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素吸入器 医療用」、「酸素濃縮器」、「酸素発生器」などの商品も取り扱っております。
濃縮酸素 サンソクン オカモト[安全靴・作業靴]ランキング1位
携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。 スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)95使用可能回数50~60回(約2秒/回)松吉医科器械コード06-2960-00
1個(5000mL)
759税込835
当日出荷

コンプレッサー式ネブライザ オムロンヘルスケアランキング2位
オムロンヘルスケアコンプレッサー式ネブライザ
乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル質量(g)1900電源AC100V(50/60HZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×182×103噴霧量(mL/min)0.4アズワン品番8-8017-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000007槽容量(L)0.07松吉医科器械コード23-2310-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
17,280税込19,008
当日出荷

酸素発生器 RABLISSランキング3位
1台
70,000税込77,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【レンタル】高濃度酸素発生器 オキシーズ2 一式 VGVSA-02NR-WT VIGO MEDICALランキング4位
酸素濃度約50% 小型高濃度酸素発生器。A4サイズで、重さ2.6kgなので、簡単に持ち運び頂けます。どこでも使える!(三極電源)AC、バッテリー、車載の三極電源なので、お部屋の中だけでなく、外出時も、また車の中でもご使用頂けます。※バッテリー、車載用インバーターは別売になります。※当商品は処置、治療を目的とした医療機器ではありません。※本体の色はご指定できません(ホワイト/ブラック/ターコイズのいづれかになります)
1台
4,998税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

携帯型酸素吸入器 スポーツ酸素DXセット アズワンランキング5位
セット内容本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×240(※マスク装着時。)流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-01
1個
15,980税込17,578
当日出荷

室内を有効活用できます。酸素吸入と吸引が1つのスタンドで同時に行えます。グリップが標準付属しています。
仕様組み立て式(要工具)材質支柱/ステンレス、ベース・ハンガー・グリップ/ナイロン樹脂キャスターΦ50mm(双輪・ストッパー無し)
1個
59,980税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

登山、マラソン、テニス、スキー、水泳、自転車競技等の激しい運動の酸素補給にオススメです。
1本(5L)ほか
899税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

連続噴射機能付なので、力を入れることなく簡単に吸引できます。 1回2秒程度で50~60回使用可能です。 満タン状態で約2分の連続噴射が可能です。
用途ジョギングやテニスなどのスポーツ後の酸素補給に。ハイキングや登山での酸素補給に。長時間ドライブ後の休憩に。クラブ活動の後に。疲れたとき、緊張を和らげたいときに。トラスコ品番379-6852材質缶:スチール高さ(mm)245径(Φmm)68
1本
529税込582
当日出荷

マールス酸素濃縮器
PSA(吸着)方式で特殊なゼオライトの入った筒のなかで、加圧と減圧を繰り返し空気中の窒素と酸素を分離させ、高濃度酸素の供給ができます。オイルレスコンプレッサーを使用しており低騒音です。植物育成、魚類飼育、分析・培養機器等への酸素供給源として使用できます。
種別P-5L電源AC100V 50/60Hz吐出圧力(MPa)0.05MPa流量(L/min)5~15L/minサイズ(mm)520×200×550アズワン品番3-3327-01酸素濃度(%)45~90
1台
429,800税込472,780
4日以内出荷

仕様約17L/本流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-11
1箱(5本)
8,990税込9,889
当日出荷

疲労軽減、落下防止に役立ちます。
全長(mm)300アズワン品番0-6969-11
1個
1,490税込1,639
当日出荷

用途激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換にエスコ品番EA920-5寸法(mm)255直径(Φmm)66酸素濃度(%)95使用可能回数50/60回(約2秒/回)
1個
800税込880
当日出荷

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

手軽に使える携帯用酸素です。 運動時や運動後の疲労回復、リフレッシュ、気分転換に。
純度(%)95使用可能回数50~60回(約2秒/回)松吉医科器械コード23-6196-00
1個(5L)
859税込945
当日出荷

1個
9,320税込10,252
当日出荷

容量(L)5アズワン品番8-7682-11酸素濃度(%)0.95使用可能回数60回(2秒/回使用時)
1本
990税込1,089
当日出荷

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。 ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)540×130×130質量(g)380タイプ300Lボンベ用アズワン品番8-9701-01
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷

8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に火炎温度(℃)3100付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器質量(kg)8鉄板溶接(mm)3硬ロウ付Φ1/4”~4”消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
69,980税込76,978
当日出荷

用途EA300M-0、MB-0用。質量(kg)3.6容量(L)2寸法(Φ×mm)100×470充填圧力(Mpa)14.7関連資料(0.03MB) (0.14MB)検査圧力(MPa)24.5
1個
30,600税込33,660
翌日出荷

材質加湿瓶/PC(ポリカーボネート)圧力2~19.6MPa流量(L/min)(酸素)0・0.5・1・2・3・4・5・6・8・10・12・15医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000022医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,398税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)