重荷重用ローラーコンベアのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
232件の「重荷重用ローラーコンベア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重荷重用 ローラー」、「ローラーコンベア 耐荷重」、「駆動ローラコンベヤ」などの商品も取り扱っております。
重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウランキング1位
重荷重用中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×2.3×17材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)300(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
1台
17,980税込19,778
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(176種類の商品があります)

重荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウランキング2位
防塵タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×3.2×17材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)400(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
1台
19,980税込21,978
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(176種類の商品があります)

スチールローラ・重荷重用(FR7617型)単体 セントラルコンベヤーランキング3位
FR7617用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(黒皮)ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2
1個
3,500税込3,850
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017 セントラルコンベヤーランキング4位
中・重荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×3.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト16.8パイプベアリング削り出しベアリング(SSリテーナ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×4.5t
1台
21,980税込24,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

スチール製ローラーコンベヤ マキテックランキング5位
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
1台
9,698税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

1本
13,980税込15,378
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

重荷重用のΦ57コンベヤです。 重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)57.2材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)2.3ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
22,980税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)160(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
1台
11,980税込13,178
15日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(176種類の商品があります)

1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0202材質フレーム:スチール。ローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)54.7ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
49,980税込54,978
10日以内出荷

丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。 重荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとしてホイール直径(Φmm)50材質スチール
1個
639税込703
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

重荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2材質(ローラー部)スチール(SS 黒皮)シャフト19.85丸棒ベアリング#6204ベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×4.5t
1台
33,980税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0199材質フレーム:スチール。ローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)42ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
39,980税込43,978
10日以内出荷

中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)60×30×2.3t
1台
12,980税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。機長(mm)3000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0253材質フレーム:スチール。ローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)98.89ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
89,980税込98,978
10日以内出荷

重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。機長(mm)1000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0181材質フレーム:スチール。ローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)27.53ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
29,980税込32,978
10日以内出荷

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×2.3t
1台
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

1個
979税込1,077
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月ヨコピン穴
1本ほか
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)