重量蝶番のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
216件の「重量蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐荷重 蝶番」、「鉄重量蝶番」、「重量用抜き差し丁番」などの商品も取り扱っております。
溶接用蝶番 栃木屋ランキング1位
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型 LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平蝶番仕上本体:鏡面バフ研磨材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)穴あき TAKIGEN(タキゲン)ランキング3位
寸法L1(mm)100寸法t(mm)4寸法D1(Φmm)8寸法L2(mm)90寸法W(mm)82寸法N(mm)8
1個
978税込1,076
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鉄 重量蝶番 APLUS(クマモト)ランキング4位
用途鋼製扉等長さ(mm)205種類平蝶番耐荷重(kg)160~170材質(軸)SS400板厚(mm)6仕上生地横(mm)164材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,298税込5,828
当日出荷

ステンレス重量用平型蝶番 TRUSCOランキング5位
材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨。(回転軸)ステンレス(SUS316)取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴数4開き角度(度)270°
1個
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉄製の特厚蝶番です。
用途一般機器、設備等材質熱間圧延鋼板(SPHC)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉材質一般構造用圧延鋼材(SS400)耐荷重(kg)120(縦2ヶ使用時)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10082
1個
3,145税込3,460
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス重量蝶番
・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。
用途・科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼 (SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,019税込2,221
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
675税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SPHC-P種類平蝶番仕上生地ねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

溶接で取付ける穴なしタイプの蝶番です。
材質スチール(SPHC)開き角度(度)270°
1袋(4個)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両表面仕上げ生地
1個
170税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
8,598税込9,458
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)軸径(Φmm)10質量(kg)(扉)30材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
1個
1,397税込1,537
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)52.5寸法W(mm)50寸法N(mm)6寸法R(mm)2寸法P4(mm)Φ22寸法P6(mm)Φ22寸法P1(Φmm)30寸法P2(Φmm)36寸法P3(Φmm)10.5表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM4
1個
656税込722
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

重量用から軽量用まで使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SPCC、SUS304部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)25
1個
449税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)