野外ラジオのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
93件の「野外ラジオ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用ラジオ」、「防水 防塵 ラジオ」、「大型 ラジオ」などの商品も取り扱っております。
水しぶきとホコリに強いAM/FMラジオ。あらゆる場所で使用可能。 AMラジオの番組がFM放送で聴くことができます。
用途屋外、野外での乾電池式コンパクトラジオとして。 質量(g) 約510(電池除く) 電源(V) DC6(推奨:アルカリ単一乾電池4本/別売) 口径(Φmm) スピーカー:100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約187×105×167 防塵防水性能 IP64 受信周波数 AM:530~1610KHz、FM:76~108MHz 電池使用時間(時間) 約400 取扱説明書 (2.36MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V) 10.8 周波数帯域(Hz) (FM)76~108M、(AM)522~1710k スピーカー Φ36mm(16Ω)×2個 連続使用時間(時間) (目安)BL1015/約11、BL1040B/約30 タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) バッテリー リチウムイオン 電源 スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B) アンテナ (FM)ロッド、(AM)フェライトバー 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 169×58×74 入力端子 AUX-IN(Φ3.5mm) 適合バッテリー BL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah) ラジオ最大出力 2W×2個 質量(kg) 0.35(バッテリ除く)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品 アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用) 質量(kg) 4.3(バッテリ除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時) 入力端子 AUX IN(Φ3.5mm) スピーカー 左右89mm×2個 受信周波数 (AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHz アンテナ FM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。 赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。 大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。 仕様 (受信バンド)FMワイド・AM 受信周波数 FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz 付属品 電源コード×1 ブラック 質量(g) 約860(電池含む) 電源 単3形乾電池×3、家庭用電源 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 223.5×126.5×62 スピーカー出力(mW) 640 RoHS指令(10物質対応) 対応 スピーカーサイズ(mm) 100 入出力端子 イヤホン/ヘッドホン:ミニ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V) 10.8 周波数帯域(Hz) FM:76~108M、AM:522~1629k スピーカー 36mm(16Ω) 2W×2個 連続使用時間(時間) JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり) バッテリー リチウムイオン アンテナ FM:ロッド、AM:フェライトバー 入力端子 AUX IN 適合バッテリー A-48692 質量(kg) 0.32(バッテリ含まず)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

充電式AM/FMラジオ。 ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。 選局しやすい同調インジケーター搭載。 3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。
使用電源 ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電 連続使用時間 AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合) 機能 FM/AMラジオ バッテリー ニッケル水素充電池 2.4V 300mAh 入力端子 USBmini端子 スピーカー 直径35mm/0.5W 受信周波数 AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz 出力端子 イヤホンモノラル端子
1台
3,037 税込3,341
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)コードレスラジオ
Bluetooth機能搭載 スマートフォンや携帯音楽プレーヤーの音楽再生充電対応 IPX4 生活防水仕様(JIS C0920準拠) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 周波数帯域(FM)(MHz) 76~108 周波数帯域(AM)(kHz) 522~1629 スピーカー 直径90mm(8Ω)×2個 連続使用時間(時間) BSL1430(14.4V/3.0Ah)使用時:約11時間 最大出力(W) AC100V;5×2個、14.4V:6×2個、18V:7×2個 電源(V) スライド式蓄電池:DC14.4, 18 家庭用電源:AC100V(50/60Hz)、バックアップ用乾電池DC3.0(単三乾電池×2個) アンテナ フェライトバーアンテナ 本体寸法(mm) 312×405×265 付属品 単三乾電池×2個、充電ケーブルホルダー×2、(Android用/Apple社Lightnig コネクタ用) 質量(kg) 4
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

熊よけや、山菜採り山歩きのお供に。ラジオの音声が鈴の音代わりとなって、自身の存在を周囲の動物に知らせます。受信ノイズによりいち早く雷などを察知、身の安全を多面的にサポート。AM局も聴けるワイドFM対応で、選局しやすいDSP回路内蔵。土汚れも水ぬれも気にせず使える、保護等級IP66の防塵防水形。暗い場所や夜道を照らすLEDライトと、緊急事態を周囲に知らせる大音量サイレンを搭載。FMロッドアンテナ付き。口径76mmスピーカー搭載。ショルダーストラップ付き。乾電池式(単2形乾電池×4本使用※別売)
付属品 ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書 質量(g) 約580(乾電池、ショルダーストラップ含まず) 電源 DC6V単2形乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 138×212×95(突起物含まず) 電池寿命(時間) AM受信時:約70、FM受信時:約60、LEDライト:約40、サイレン:約15 防塵防水性能 防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない 受信周波数 AM:530~1605kHz、FM:76~99MHz アンテナ AM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ スピーカー部インピーダンス(Ω) モノラルスピーカー:8×1 明るさ(Lm) LEDライト:約45~50 取扱説明書 (2.38MB) スピーカーサイズ(mm) 口径76
1個
3,479 税込3,827
当日出荷

Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V) 10.8~18 スピーカー (ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) バッテリー スライド式リチウムイオン 付属品 ACアダプタ 電源 (スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz Bluetooth Ver4.0、(オーディオコーデック)SBC プロファイル A2DP(SCMS-T対応)、AVRCP 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時) 入力端子 AUX INΦ3.5mm 送信出力 Class2 通信距離(m) 最大10 最大出力(W) (実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W 質量(kg) 2.7(バッテリ除く)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニュースの大事な情報を聞き逃さない、深夜の小音量でも声が聴き取りやすい、人の声がはっきり聴こえる「声くっきり機能」を搭載したホームラジオ。直径9cmの大きなスピーカーで鮮明な音でラジオ放送をお楽しみいただけます。昔ながらのダイヤル選局はデジタルが苦手な方にも安心してご使用いただけます。またAMラジオをスピーカーで聴いて最大450時間の電池長持ちモデルです。家で聴くときはコンセント電源で、持ち運び時は乾電池でと2電源に対応しているので様々な場所でご利用いただけます。非常時にも安心のLEDライト付き
付属品 電源コード、肩ベルト、保証書付き取扱説明書 寸法(mm) 幅214×高さ130×奥行60(突起部含まず) 質量(g) 1020(乾電池含む) 電源(V) AC10050/60、DC4.5(単1乾電池×3本) 電池寿命(時間) (東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約400・AM約450、イヤホン使用時:FM約450・AM約500、LEDライト:強約1000・弱約3000 受信周波数 FM:76~108MHz、AM:522~1620kHz スピーカーサイズ(mm) Φ90×10(700mW) 入出力端子 イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

プリセットメモリー 各モード100局登録可能 放送局を自動選局できるオートスキャン機能 暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶 便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数 FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz 電池寿命(時間) スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間 付属品 ストラップ 質量(g) 約178(ストラップ含み、電池除く) 電源 DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用) 方式 PLLデジタル同調 スピーカー 直径45mm 丸型 25Ω 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 78×128×32(最大値) 出力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
6,553 税込7,208
当日出荷

ニュースの大事な情報を聞き逃さない、深夜の小音量でも声が聴き取りやすい、人の声がはっきり聴こえる「声くっきり機能」を搭載した短波放送対応のホームラジオ。バックライト付き大画面液晶表示で選局もらくらく。本体サイドにはLEDライトを搭載、普段使いするラジオだからこそ非常時でも慌てず灯りを使えるので安心・便利です。持ち運びしやすいハンドルの他、畑など外での作業時のお供にもうれしい肩ベルト付き。
仕様 電池持続時間(東芝アルカリ乾電池使用時)(時間):(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約280・AM約300・SW約280、イヤホン使用時:FM約380・AM約400・SW約380、LEDライト点灯:強約1000、弱約3000 付属品 電源コード、肩ベルト、お好み選局ラベル、保証書付き取扱説明書 寸法(mm) 幅214×高さ130×奥行60(突起部含まず) 質量(g) 1020(乾電池含む) 電源(V) AC10050/60、DC4.5(単1乾電池×3本) 受信周波数 FM:76~108MHz、AM:531~1710kHz、SW:3.8~19.95MHz スピーカーサイズ(mm) Φ90×10(700mW) 入出力端子 イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷

40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品 アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用) 質量(kg) 5.5(バッテリ除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 285×172×434(ハンドルを起こした時)、285×172×298(ハンドルを倒した時) 入力端子 AUX IN(Φ3.5mm)、MICROPHONE(Φ6.3mm) スピーカー 左右63.5mm×2個、底面101.6mm×1個 受信周波数 (AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHz アンテナ FM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数 【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 電池使用時間(時間) 【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】。[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64 付属品 AC電源コード 質量(g) 【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686 消費電力(W) 3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 234.0×122.0×82.0 最大出力 600mW 電源(AC V) 100 電源周波数(Hz) 50/60 電池 DC 6V(単3形乾電池4本使用) スピーカー 10cm丸形(4Ω) 出力端子 【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210.0×120.0×62.0
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質 大音量で聴ける大型9cmスピーカー 持ち運びやすいハンドル付 わかりやすい日本語表記 選局しやすい大きな表示と大きなツマミ 乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
受信周波数 FM:76~95MHz/AM:522~1620kHz 仕様 同調方式:デジタル同調 電池寿命(時間) (JEITA)スピーカー使用時:FM210/AM200、イヤホン使用時(目安)FM380/AM340※アルカリ乾電池使用時 付属品 AC電源コード(約1.5m) 質量(g) 約618(電池除く) 消費電力(W) 4 電源 DC4.5V 単一形乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz スピーカー 直径90mm 丸型 8Ω 2W 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 外形:約120×約218×92 出力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック ※音声はモノラルです。
1個
3,988 税込4,387
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)コードレスラジオ
小型でコンパクトなコードレスラジオ登場! Bluetooth(R)機能搭載でスマホ等の音楽プレーヤーのスピーカーとしてもご使用になれます。 イコライザ機能搭載で音質を調整可能です。 ACアダプタ標準付属です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 ACアダプタ 質量(g) 1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×176×185 スピーカー 8W×1 電池使用時間(時間) 約30※BSL36A18装着時 入力電源(V) 14.4/18(マルチボルト蓄電池含む)/AC100
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品 モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本 最大出力 125mW 受信周波数 【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 出力端子 【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 電池使用時間(時間) 【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)現場ラジオ
15Wの2つのスピーカーと低音が響くパッシブラジエーター採用によりコンパクトながら高音質サウンド 現場向けに衝撃吸収性の高い六角形デザインと高耐久のハンドルを搭載 回転可能な金属フック付き 付属のACアダプタにより100Vでの使用可能 Bluetoothによるワイヤレススピーカー機能 携帯電話を介したスピーカーフォン機能 USBポートによる充電機能
用途ラジオの視聴、Bluetooth機器などの音楽等の視聴(スピーカー) 電源(V) 100~240/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 出力 USBポート:DC5.0V/1.2A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 348×154×176 定格出力(W) アンプ:7.5×2個 防塵防水性能 IP54 受信周波数 FM76~108kHz、FM522~1710kHz、2402~2480MHz(ワイヤレスステレオ機能、ハンズフリー機能) 端子 AUXイン×1、USBポート×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth 5
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径8cm、2W+2Wの大音量ステレオスピーカーを搭載した音声が聴き取りやすいホームラジオ。スッキリと嫌味のないブラックボディはどんな場所でも馴染みよいデザインです。サイドには非常時でも安心・便利なLEDライトを搭載。どなたにも使いやすい大型ボタンと日本語表示、バックライト付き大型液晶を搭載。人の声がはっきり聞こえる「声くっきり機能」を搭載。専用スイッチで切替できます。単2乾電池×3本またはUSB-ACアダプターによる2電源方式。持ち運びしやすいハンドルだけでなく肩ベルトも付属しています。
付属品 USB電源ケーブル、USB-ACアダプター、肩ベルト、保証書付き取扱説明書 寸法(mm) 幅220×高さ120×奥行55(突起部含まず) 質量(g) 805(電池含む) 電源(V) DC5、DC4.5(単2乾電池×3) 電池寿命(時間) (東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約140・AM約160、イヤホン使用時:FM約180・AM約200、LEDライト点灯:強約200、弱約800 受信周波数 FM:76~108MHz、AM:522~1620kHz スピーカーサイズ(mm) Φ80×20(2W+2Wステレオ) 入出力端子 ステレオヘッドフォン:Φ3.5mmステレオミニ、外部入力:Φ3.5mmステレオミニ
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

防水ラジオ TYBR30F
付属品 ACアダプター ホワイト 出力(W) 0.25 本体質量(g) 約560(乾電池含まず) 連続使用時間(時間) ラジオ受信時:約60(東芝アルカリ乾電池 単2×3本使用時) 機能 クロックラジオ:対応 使用電池 単2形乾電池×3本 本体サイズ(mm) 130×192×55 スピーカー 77mmコーン型×1 受信周波数 AM:540~1600kHz、FM:76~108MHz 防水保護等級 IPX4相当 受信局 AM/FM 音声出力 スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック
1個
7,298 税込8,028
当日出荷