金具付ベルトスリングのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
105件の「金具付ベルトスリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁 フック」、「ベルトスリング フック」、「4点吊りナイロンスリング」などの商品も取り扱っております。
金具付ベルトスリング 田村総業ランキング1位
素手で持ち運びができます。本体がベルトなので非常に軽い。 折りたたむことが出来、保管も簡単。
1個
21,980税込24,178
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)


金具付シグナルスリング KSFF シライランキング3位
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様1本吊り上部フック下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数シングル
1本
6,998税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

2点リベルトスリング オーエッチ工業ランキング4位
オーエッチ工業2点リベルトスリング
鍛造製リングにベルトスリングを使用した2点吊りスリングです。
用途吊具ベルト色ブルータイプ鍛造セーフティチェーン本数2点
1本
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

金具付シグナルスリング KSRF シライランキング5位
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様1本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
1本
6,998税込7,698
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様1本吊り上部アイ下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
1本
5,198税込5,718
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部フック種別4本吊材質ポリエステル(スリング)タイプクォード形規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数4本吊
1本
30,980税込34,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
8,480税込9,328
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)


ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)種別1本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼グリーン使用温度(℃)100℃以下金具重量フックチェーン本数1本RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
1セット
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジ金具重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
1セット
12,980税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。
用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用種別2本吊寸法C(mm)20チェーン本数2本吊RoHS指令(10物質対応)対応
1組
15,980税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具種別2本吊等級JIS3等級仕様2本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
1本
16,980税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途吊具ベルト色ブルー仕様安全レバー付き(フック)種別4本吊タイプ鍛造セーフティ金具安全レバー付き(フック)材質(フック)S45Cチェーン本数4点
1本
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊等級JIS B8818品金具Vフック安全率6チェーン本数2本RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)3.5使用荷重(t)(最大)1フック口開き(mm)33端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1スリング幅(mm)3.5アイの長さ(mm)250
1個
9,390税込10,329
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
42,500税込46,750
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ベルトスリングで作られていますから、軽くて取扱いが簡単。アイフック付
ベルト幅(mm)25
1個
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)