- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 金型クランプのおすすめ人気ランキング
金型クランプのおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新240件の「金型クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押え金セット」、「金型固定 クランプ」、「イージークランプ」などの商品も取り扱っております。
イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。
1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。
用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト
市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。
イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適なクランプとして設計・製作、プレス等の押え金型としても使用可能。
クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。
六角ボルトを取付けたまま高さ調整が素早く簡単。
着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。
材質
スチール(S55C)
付属品
調整サポートネジ1本、ボルト1本、座金2枚
材質
ベーナイト鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。
用途プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
モールドベースのクランプが素早くできます。
クランプとステップブロックがつながっており紛失することがありません。
クランプ長穴がオープンとなっており、サイドからの抜き差しが容易にできます。
材質
(クランプバー)FCAD900、(ステップブロック)S45C、(ワッシャー)S45C
表面処理
(クランプバー)カチオン塗装、(ステップブロック・ワッシャー)黒染め
熱処理
(ワッシャー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上
S45C/黒染
熱処理
焼入HRC35~47
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。
仕様
精密型鍛造した特殊ボルト
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
射出成形機にピッタリフィットする専用サイズです。
材質
S55C
背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
材質
本体:鍛造S45C。半円筒座金:S45C
熱処理
半円筒座金:焼入HRC30
RoHS指令(10物質対応)
対応
無段階で締付けできる自在型です。
激しい振動にもビクともしません。
用途ワークや金型を上から押さえて固定します。
材質
スチール(S45C)黒色塗装
振動の激しい状況での使用に優れた性能を発揮
ハネクランプは、ワークの高さが変わっても支え台なしで無段階で締付けができる自在性を持っています。
単純な機構の為、締付け作業が迅速に行なえ、作業時間の短縮が大幅に可能となります。また、締付け金具本体の傾斜角度が変化してもスイングピン機構が自立垂直作用の役目を果し円滑に締付け動作が行なえ、荷重が均等にかかるため理想的な固定が出来ます。
材質
S45C
硬度
HRC35~40°
材質
鍛造S45C
表面処理
りん酸塩処理
適合ボルト径
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
MCマシン補助テーブル用の取付クランプセットです。
MCマシン補助テーブルの取付けには、最低2セット(4組)お使いください。
材質
S45C
熱処理
焼入
表面処理
黒染め
フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)