金属ローラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
268件の「金属ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄ローラー」、「耐荷重ローラー」、「フロアタイル ローラー」などの商品も取り扱っております。
ワイドシームローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング1位
幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。 ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm35×75仕様鋼ベアリング入り幅(mm)75ローラー径(Φmm)35
1個
6,198税込6,818
当日出荷

プーリーアイドラー イマオコーポレーションランキング2位
イマオコーポレーションプーリーアイドラー
種類ローラー材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
1個
1,921税込2,113
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

内装用スチールローラー SK11ランキング3位
クロームメッキ仕上げで錆びにくい。 コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。 重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。ローラーサイズ(mm)Φ40×40幅(mm)50全長(mm)180質量(g)480仕上クロームメッキ
1丁
2,298税込2,528
当日出荷

スチール製ローラー軸付標準 マキテックランキング4位
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ステンシームローラー ヤヨイ化学ランキング5位
材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
3,798税込4,178
欠品中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

イマオコーポレーションスチールローラー
材質プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)100材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
1個
5,598税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

巾広のローラーに高級ベアリングを入れました。耐久性が良く、非常に滑らかです。
材質(ローラー部)鉄(クロームメッキ)
1個
5,898税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ベアリング入りで回転もスムーズです。
用途床材圧着用。材質(ローラー部)ステンレス(SUS303)仕様ベアリング入種別ベアリング入柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
1本
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5015P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

丈夫なプラスチックハンドルとステンレス製丸棒を使用した丈夫な床用ローラーで、ベアリング入りの為、回転もスムーズです。 アングルRは、ローラー軸を持ち手に対して少し角度をつけてあり、さらにローラーの角をR形状にしていますので、ジョイント部だけでなく、壁際や巾木の押さえにもご使用になれます。
材質ローラー部:ステンレス、ベアリング入り、ハンドル部:プラスチック寸法(mm)Φ35×70
1個
6,798税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

重量のあるステンレスを使用したローラーです。 主に床材の圧着・ジョイント時に適しています。
全長(mm)179ローラー径(Φmm)35
1本
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ローラーの質量が従来のローラーの倍の重さがあり、押える際あまり力を入れずに施工できます。
材質(ローラー部)スチール鋼
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

FR7617用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(黒皮)ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2
1個
3,500税込3,850
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。 シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。 転写シートは水洗いで再生可能です。
材質ローラー/PU(ポリウレタン)
1個
14,200税込15,620
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。 重荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとしてホイール直径(Φmm)50材質スチール
1個
639税込703
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
3,598税込3,958
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(242種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
1台
9,698税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

軽量化ステンレスローラー(ステンレスパイプ)の採用により、持ち運びや手首への負担を軽減できます。 ハンドルの一部にゴムグリップ採用により滑らず保持性に優れ、力がかけやすくなっています。
材質(ローラー部)ステンレス鋼/ベアリング入りローラー寸法(Φ×L)mm34×75質量(g)約390材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ
1個
4,898税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)