- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- 釘打ちポンチのおすすめ人気ランキング
釘打ちポンチのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新104件の「釘打ちポンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘打ち棒」、「フロア釘 ポンチ」、「釘締め」などの商品も取り扱っております。
先端部がへこんでいるため、滑りにくく、平頭・丸頭の釘どちらでも正確に沈めることができます。
ハンマーで直接叩けない狭い場所の釘打ちや引手鋲打ちにも便利です。
全長(mm)100
狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。
大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。
先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
ハンドルを押すだけで頭出しの針を打ち込めます。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。
片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングで強力に打ちつけます。
用途壁紙、布張り時の下地板の釘の打ち込み作業。仕様ハンマーヘッド内蔵、打込み強さ調節可能
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
全長(mm)100材質機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ厚さ(mm)10質量(g)50全幅(mm)11
Strong Toolピンポンチ
用途平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き取りに
金づち跡が残りそうな変形物の釘打ちに
金づちの入らない狭い所の釘打ちに
はみ出し釘に材質S53C 炭素工具鋼形状八角軸全長(mm)150平径(mm)9.5先端硬度HRC55±2/先端約2cm
釘打ち簡単 どんな所へもラクにOK!
金づちでは打ちにくかった所にも、ラクラクと釘打ちができる新しいハンマーです
カラ打ちがなく、スピーディーに釘打ちができます。すべりにくいゴムの握りです
種類特殊ハンマー主な用途打ち込み作業適合釘N32~N50(釘頭Φ7mm以下)
釘の頭を沈めたり、はみ出し釘を抜く時に使用します。
軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様磁性なし種別ネールポンチ全長(mm)125質量(g)58
1個
¥579税込¥637
3日以内出荷
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。材質機械構造用炭素鋼寸法(mm)160質量(g)140
1本
¥729税込¥802
当日出荷
ハンドル部を押し込むだけで簡単にポンチ作業ができます。
ネイルポンチとセンターポンチの2種類のビットを付属しているので作業に合わせて使い分けができます。
ハンドル部を回すことで打ち込む強さを調節することができます。
用途ドリル加工時のセンターのマーキングに。
釘の頭部の打ち込み(沈め込み)に。材質ネイルポンチ:炭素工具鋼 センターポンチ:超硬(先端部のみ)
1本
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)150材質ばね鋼鋼材SUP10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。
連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。
ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。トラスコ品番373-9023質量(g)160寸法D1(mm)28寸法D2(mm)34寸法l1(mm)90寸法l2(mm)70
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。全長(mm)150形状八角軸
SK11セフティポンチ
握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。釘締め作業に最適です。
握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途釘打ち・釘の頭沈め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ