鉄工用ジグソーブレードのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
87件の「鉄工用ジグソーブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジグソーブレード 鉄」、「ジグソー替刃 鉄工用」、「ジグソーブレード 曲線」などの商品も取り扱っております。
ジグソーブレード金工用 BOSCH(ボッシュ)ランキング1位
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

鉄工厚板用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MANランキング2位
鉄板厚板を切断、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用仕様75mm×14山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)アルミ板1~10切断能力(mm)鉄板0.3~5
1パック(2本)
339税込373
当日出荷

ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウランキング3位
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。刃厚(mm)1.0
1パック(5本)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ジグソーブレード鉄工用 SK(新潟精機)ランキング4位
鉄工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。
用途各種金属の切削に。
1パック(2枚)ほか
379税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ジグソー替刃 ハウスビーエムランキング5位
全長(mm)85有効長(mm)60仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型使用電動機ジグソーシャンク形状U型
1袋(10本)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鉄板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下切断能力(mm)鉄板0.3~3
1パック(2本)
319税込351
当日出荷

刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)82有効長(mm)65仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型質量(g)33使用電動機ジグソーシャンク形状U型
1パック(5本)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1袋(5本)ほか
759税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)


材料切断に。
用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。幅(mm)8刃厚(mm)1化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)18対応材質鉄工用/木工用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2刃の種別ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197付属品ブレードB-10(木工用)。六角棒レンチ。定規セット品(円切可能)質量(kg)1.9
1台
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1組(5枚)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、鉄工・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・非鉄金属)切断。全長(mm)80仕様No.1材質SKH(ハイス鋼)切断能力(mm)鉄工:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.01インチ当たり山数24
1パック(2枚)
439税込483
当日出荷

鉄製大形材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用仕様90mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(金属系サンディング材)30以下切断能力(mm)鉄板0.3~6
1パック(2本)
379税込417
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用のブレード5本組です。軟鋼材・ステンレス・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス・非鉄金属)の切断。全長(mm)76.5仕様B 鉄工用材質SKH(ハイス鋼)切断能力(mm)鉄工:1.0~3.0・ステンレス:0.5~2.01インチ当たり山数24
1パック(5枚)
989税込1,088
当日出荷

全長(mm)100刃厚(mm)1ブレードNo.123X主要切断材料鉄材ピッチ(山数/inch)10~21アズワン品番64-7053-84
1個
1,698税込1,868
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。 No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。 No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途木材・新建材・樹脂・軟鋼板の切断に兼用ジグソーブレード。仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数14、No.3木工用ジグソーブレード:山数6、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数12、No.5木工円切ジグソーブレード:山数12適合機種日立・リョービ・B&D兼用材質No.1・No.2:ハイス鋼・No.3・No.4・No.5:特殊刃物鋼
1セット(5本)
959税込1,055
当日出荷

1セット(2枚)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)23対応材質鉄工用/木工用/アルミ用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)6.8消費電力(W)650コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75刃の種別ジグソー刃Bタイプ全長(mm)236幅(mm)77高さ(mm)199仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース質量(kg)2.3
1台
15,980税込17,578
当日出荷