- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- 鉄板ナットのおすすめ人気ランキング
鉄板ナットのおすすめ人気ランキング
2026/01/28更新114件の「鉄板ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄鉄板 アンカー」、「m4 アンカー」、「ボードアンカー 薄板」などの商品も取り扱っております。
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上
スチール/亜鉛メッキ三価クロメート
推奨締結板厚(mm)
0.4~4.7
寸法C(mm)
1.8
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。
材質
耐食アルミ合金
質量(1本)
1g
ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート
適合材
アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)
材質
SUS304
奥行(mm)
(框)12
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。
このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理
亜鉛メッキ三価クロメート
材質
スチール
形状
平頭
フリンジとナットがひとつになったターンナット。
フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用
材質
ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に
切断ナット使用範囲
アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4
付属品
スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル
全長(mm)
190
材質(本体)
アルミニウム、炭素鋼
質量(g)
700
装着マンドレル
合金鋼
材質(グリップ)
PVC
材質(ハンドル)
炭素鋼
取扱説明書
(1.2MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質
SPCC
表面処理
亜鉛メッキ三価クロメート
寸法C(mm)
1.8
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
フランジとナットがひとつになりました。
手が届かない所へも表面からナットが入ります。
用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。
材質/仕上
亜鉛ダイカスト
適合板厚(mm)
0.5~3.0
天井下地の吊りボルトなど、中間部への器材の取付けが容易にできる!
ボルトの先からナットを通す手間がいらない!
追加工事、ハンガー工事に最適!
材質
亜鉛ダイカスト
サイズ
W3、8
締め付け強度(N・m)
12122
破断荷重(kN[kgf])
13.7、1400
1袋(8本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
材質
アルミ
ねじ径
M4
エスコ品番
EA947AS-4
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。
アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに
切断ナット使用範囲
アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
付属品
スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル
全長(mm)
360
材質(本体)
アルミニウム、炭素鋼
質量(g)
1152
装着マンドレル
合金鋼
材質(グリップ)
PVC
材質(ハンドル)
炭素鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.2MB)
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
手が届かない中空材・箱物へも表面からナットが入り専用工具も不要で作業もスピーディで簡単!
用途防犯ライトや安全ミラーの取付け。、窓用、防犯補助錠やクレセント錠など鍵の取付け
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど
材質
ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。
材質
スチール
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト