- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 鉄砲ノズルのおすすめ人気ランキング
鉄砲ノズルのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新113件の「鉄砲ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピストル噴口」、「動噴 ノズル 鉄砲」、「遠距離鉄砲」などの商品も取り扱っております。
用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。全長(mm)830タイプ動力本体質量(g)590最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)2.0出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
¥8,598税込¥9,458
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,398税込¥7,038
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)770吐出量4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,598税込¥7,258
当日出荷
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。全長(mm)185タイプ動力本体質量(g)465最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1丁
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に仕様ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品)適合機種動力用タイプ鉄砲ノズル穴径(Φmm)噴板:1.2接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:4到達距離(m)直射時:4噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:3.3~4.1、噴霧時:1.4~2.2関連資料(10.1MB)
1本
¥6,998税込¥7,698
当日出荷