- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 鉄筋カッターのおすすめ人気ランキング
鉄筋カッターのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新190件の「鉄筋カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄筋 切り 電動」、「電動 鉄筋カッター」、「鉄筋 カッター 油圧」などの商品も取り扱っております。
MCC(松阪鉄工所)鉄筋カッタ
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。
安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、
切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。
切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、
SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。再生紙使用マーク適合
MCC(松阪鉄工所)鉄筋カッター
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。
切断能力棒鋼(7、10)異形棒鋼(D6、D10)材質特殊鋼質量(kg)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×766×116
1個
¥15,980税込¥17,578
8日以内出荷
Mokuba(小山刃物製作所)ベンダー付鉄筋カッター
切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm)10~13トラスコ品番403-0303質量(g)10700
1台
¥33,980税込¥37,378
当日出荷
DIAMONDコードレス鉄筋カッター
DIAMOND史上最高峰作。
4~13mmを切りたいならこれを使え!
史上最速 このスピードを感じろ!
高性能 ブラシレスモーター搭載!
高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!
ヘッド部とモーター部の間で360度回転
バッテリー電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)25仕様切断本数(本)D13/455・D10/685付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)、樹脂ケース適合DCC1618HL、DCC2018HL、DFC20HL、EPC1518HL質量(kg)5.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×87×266バッテリーリチウムイオン使用電池マルチボルトアズワン品番64-8482-86切断速度約1.7秒入力電源(V)単相交流 100 50/60Hz切断可能径(Φmm)SD345D13以下(4~13)
1台
¥199,800税込¥219,780
翌々日出荷
マーベル鉄筋ワイヤーカッター
銅線から鉄筋までの幅広い用途。
刃は熱処理後更に高周波焼入れが施されており、太いワイヤーもくい切る鋭い刃先。
ハンドルに特殊アルミ合金使用。
軽く強く、使いやすく、携帯に便利。
マキタ鉄筋カッタ
異形棒鋼を能率よく切断!。ハイパワーモータで切断が速い!
切断能力(mm)鉄工3~16電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号251切断時間(秒)1.5仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース質量(kg)8
1台
¥179,800税込¥197,780
6日以内出荷
鉄筋コンクリート用棒鋼、異形棒鋼、レールの切断、曲げ加工に威力を発揮します。
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計です。
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。加工可能硬度~HRC40材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)適合切断材鉄筋
HIT(ヒット)新型 鉄筋カッター万能ベンダー付
16mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は上から下です。
用途鉄筋の切断、曲げ加工に。切断能力(mm)16仕様曲げ作業時のハンドルの動き:上から下全長(mm)1070質量(g)16000
1個
¥47,980税込¥52,778
3日以内出荷
DIAMOND手動式パワーカッター
電源不要の油圧式小型鉄筋カッターです。ヘッド360度回転式で狭小箇所でも使用できます。
用途レスキューの現場や電源のとれない場所などで。切断能力(mm)【SD345】D16以下(4~16)トラスコ品番110-8440セット内容工具セット 標準カッターブロック(IC4177200)質量(kg)4切断速度(ポンピング回数)17
1台
¥97,980税込¥107,778
翌々日出荷
KNIPEX(クニペックス)鉄筋カッター
最大HRC48までのワークの切断が可能です。ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。刃の硬度は約HRC62。
切断能力(Φmm)(HRC19)11.0、(HRC40)9.0、(HRC48)6.0厚さ(mm)(ヘッド)40全長(mm)950質量(g)4110刃長(mm)44.0
1丁
¥35,980税込¥39,578
翌日出荷
DIAMOND鉄筋カッター
特別設計されたハイパワーモーターを搭載しています。
安心の二重絶縁です。接地(アース)せずにご使用になれます。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D16以下 (4~16)電源(V)単相100定格電流(A)11.0消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×150×115付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース切断時間(秒)2.5質量(kg)8.0(2芯・2.5mコードを含む)トラスコ品番284-4150
1台
¥149,800税込¥164,780
当日出荷
マキタ鉄筋カッタ
1330Wモータでパワフル切断!
切断能力(mm)鉄工3~19電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号167切断時間(秒)2.5仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、木箱質量(kg)12.8
1台
¥209,800税込¥230,780
3日以内出荷
HIT(ヒット)万能ベンダー付鉄筋カッター
ヒット万能ベンダー付鉄筋カッターは、切断能力および、ベンダー機能(曲げ加工)の両機能を備えた優秀な機種です。
ハンドルのパイプ径を太くしてあるのでたわみが少なく、切断しやすいです。
切断能力(mm)(異形棒鋼)D10・D13、(棒鋼)10・13全長(mm)1070質量(kg)10.5トラスコ品番254-2111
1丁
¥36,980税込¥40,678
3日以内出荷
IKURATOOLS(育良精機)鉄筋カッター
二重絶縁構造です。固定刃の緩み防止にインロー付固定方法を採用しています。エアパックを大型化にし、連続切断にも強いタフな機械です。
用途鉄筋の切断。切断能力(mm)鉄工D6~13(SD345相当)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.7切断時間(秒)約1.5寸法(mm)414×152×118付属品六角棒レンチ#4、スパナ#17、キャリングケース質量(kg)5.3トラスコ品番395-1685
1台
¥99,980税込¥109,978
翌々日出荷
曲げ角度(鉄筋)(°)0~180電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)43付属品六角棒スパナ(M5)、カッタ
オグラバーカッター
軽量小型の「バリューモデル」
価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。
トラブル時にもカッターロードを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16電圧(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)5消費電力(W)580質量(kg)5.8付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード切断時間(秒)2.5(D16切断時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)378×205×108仕様二重絶縁
1台
¥98,980税込¥108,878
当日出荷