鉄芯棒のおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
144件の「鉄芯棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柔らかい 棒」、「鉄芯」、「芯棒」などの商品も取り扱っております。
1本
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(2本)
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分 18Cr、8Ni 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ピーリング丸棒 タイプ 丸棒 規格 参考)G4303 外径公差(mm) ±0.15 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+1mm 製造方法 熱間圧延 サービス分類 オーダー・加工
1本
1,588 税込1,747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
材質 フッ素樹脂(PTFE) 耐熱温度(℃) 約280 直径(Φmm) 8
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
960 税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質 PTFE 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) -180~260
1本
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



アズワン品番 1-6424-01 材質 ステンレス(SUS304) 長さ(mm) 200 直径(Φmm) 5 サイズ(mm) Φ5×200 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
386 税込425
当日出荷

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質 スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上 ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ポリプロピレン 仕様 対比目盛 先角 10:1/先丸 10:1 4:1 セット内容 先角 10本/先丸 10本 寸法(mm) 315 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20本)
1,298 税込1,428
当日出荷

1袋(2本)
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質 ステンレス(SUS304) JIS規格 G4303 比重 7.93 切断方法 バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
特価
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm) 50 真円度・円筒度(μm) 0.8 材質 SUJ2 精度(μm) ±1.0 硬度HRC 58以上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)