- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鉈
- 鉈、斧のおすすめ人気ランキング
鉈、斧のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新100件の「鉈、斧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナタ」、「竹切り鉈」、「鉈両刃」などの商品も取り扱っております。
エッジプロテクタ付き。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質
ヒッコリー柄
種類
カーブ柄
鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち、薪割り用
仕様
鋼付
材質
刃部:刃物鋼。柄部:木
幅(mm)
80
刃の種別
両刃
ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。薪割りに最適な刃形状で、薪をスムーズに割ります。ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。
用途薪割り
主な用途
薪割り用
材質(刃)
ボロン鋼
材質(ハンドル)
ファイバーグラス
コンパクトだけど幅は広め、切れ味バツグン土佐伝統の小割鉈です。土佐(高知県)の鍛冶工房「トヨクニ」は、 昭和21年の創業以来、 全国の営林署や農山林業のプロたちに良質の鉈を提供し続けてきた。刃長4寸という小ぶりの「土州小割鉈」もそのひとつ。竹細工や木工細工、枝打ちなどに使用されてきた万能鉈だ。ツバは指を保護するため長めにし、刃の表面はシックな黒肌の槌目仕上げ。洋樫の柄と朴の鞘はオイルステンで艶を出している。刃の鋼は「土佐オリジナル白鋼」。海外の展示会で大賞を受賞したこともあり、 切れ味は折り紙付きです。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。
材質
柄:洋樫、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛革バンド
厚さ(mm)
6
全長(mm)
265
タイプ
鍔:黒ツバ輪(長)
刃長(mm)
120
刃形
両刃
刃幅(mm)
49.5
表面
黒槌目
1本
¥15,980
税込¥17,578
14日以内出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用
刃長(mm)
165
仕様
全鋼
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)木
幅(mm)
75
高さ(mm)
380
質量(g)
480
奥行(mm)
40
刃の種別
両刃
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
山菜採り、ガーデニング、アウトドアに。波刃とナイフ刃と特殊先端で1丁3役波刃は根切り、小枝切り、魚のウロコ取りに。
ナイフ刃は山菜やキノコ採り、調理に。先端部は貝などのはがし、口あけに。鈴、収納ケース付き刃はサビにくいステンレス製。
全長(mm)
300
材質(本体)
スチール
質量(g)
190
材質(柄部)
木
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
枝打ち、薪割り用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鉈
刃長(mm)
165
全長(mm)
360
仕様
全鋼
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)木
質量(g)
540
刃の種別
両刃
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
本格鍛造仕上げで握り易いコブ柄を採用した、枝打ち、薮払い作業用鉈。
頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。
本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。
柄部は握りやすい(グリップ力があり、手になじみやすい)コブ柄を採用し頭部の背中にはシノギ加工を施して昔ながらの鉈の道具感を出した土佐型仕様。
片刃タイプ。
鉈ケース付。
用途山林の枝打ち、薮払い作業。
付属品
鉈ケース
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
頭部高さ(mm)
50