銀テープのおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
186件の「銀テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 銀テープ」、「シルバーテープ」、「ダクトテープ」などの商品も取り扱っております。
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。 仕様 光沢なし・離型紙付き 基材 アルミ 粘着剤 アクリル系 引張強度(N/25mm) 75 粘着力(N/25mm) 18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm) 0.05 引張強度(N/25mm) 36.7 粘着力(N/20mm) 18.7 粘着力(N/25mm) 23.3 引張強度(N/20mm) 29.4 剥離紙 あり 特性 耐水、耐候性
1巻ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
アルミ 基材厚さ(mm) 0.1 耐熱温度(℃) -30~130 主な用途 保護用 粘着力(g/25mm) 3000 粘着力(N/25mm) 29.4 特性 耐火、防炎
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 仕様 剥離紙なし 質量(g) 200 基材厚さ(mm) 0.125 粘着力(N/10mm) 13 引張強度(N/25mm) 127.5 引張強度(N/10mm) 51 粘着力(N/25mm) 32.5 特性 耐久性、耐候性
1巻ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様 裏面粘着タイプ 寸法 38mm×2.3m 耐熱温度(℃) 550
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 厚さ(mm) 0.2 長さ(m) 20 粘着力(N/10mm) 12.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻
669 税込736
当日出荷

装飾に適したアルミ蒸着メタリックテープです。 粘着加工をしてありますので、そのまま貼り付けることができます。
用途【装飾用】手芸・スクラップブッキング・イベント飾り・ショーウィンドウなど自分だけのオリジナルな装飾に。 【包装用】贈り物・記念品の封緘に。 【その他】危険防止の標識、メッキパーツの補修などアイディアを活かしてご使用下さい。 引張強度(N/25mm) 98.1
1巻ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


オカモト[安全靴・作業靴]アルミテープ No.721
アルミ箔を機材としており、耐熱性、耐水性に優れています。高接着力、耐候性を発揮します。
用途ダクト補修用。キッチン回り防水。 粘着力(N/10mm) 4.70 引張強度(N/10mm) 31.4 特性 耐熱性、耐水性、耐候性 粘着タイプ 高接着力
1ケース(30巻)
77,980 税込85,778
5日以内出荷

仕様 光沢あり 基材 アルミ 粘着剤 アクリル系 引張強度(N/25mm) 75 粘着力(N/25mm) 18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 タイプ ツヤあり 基材厚さ(mm) 0.12 粘着力(N/10mm) 7.2 引張強度(N/25mm) 127.5 引張強度(N/10mm) 51 粘着力(N/25mm) 18 粘着タイプ 強粘着
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷

アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
用途民間工事物件向き 保温材目地シール。 表面処理 剥離処理 引張強度(N/25mm) 145 引張強度(N/10mm) 58 粘着力(N/25mm) 16.5 保持力(分) 40℃/落下500 再生材使用 使用
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm) 0.18 耐熱温度(℃) -30~130 主な用途 配管用 粘着力(g/25mm) 3000 粘着力(N/25mm) 29.4 特性 耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 粘着タイプ 強力
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要
用途保温剤の目地シール。
1個ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。 基材厚さ(mm) 0.08 引張強度(N/25mm) 122 引張強度(N/10mm) 49 粘着力(N/25mm) 24.7
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水性、耐候性に優れ、手で簡単に切れるダクトテープです。
用途ダクトのシール、メンテナンス、結束 幅(mm) 48 厚さ(mm) 0.2 長さ(m) 54.8 アズワン品番 65-1950-80 引張強度(N/cm) 47 特性 防水性、耐候性、屋外使用可
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

金属製の光沢を持った美しいテープです。
用途贈答品の包装など 伸度(%) 78 引張強度(N/10mm) 41.4
1箱(10巻)
3,188 税込3,507
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お好みの長さにカットくるっと巻いてつなげればキレイな飾りができ上がります!
材質 ポリエステルフィルム 寸法(幅Wmm×長さLm) 50×40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
1巻ほか
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)