- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- 銅こて先のおすすめ人気ランキング
銅こて先のおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新114件の「銅こて先」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンダゴテ 精密」、「半田ごて」、「コテ先」などの商品も取り扱っております。
交換こて先(銅チップ)です。
交換こて先です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
4×30×4
やすりで加工できる銅こて先
熱効率の良い平型ヒーター
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
ヒーター
ニクロムヒーター
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先
形状
【コテ先】I型
適合
351
質量(g)
160
使用できるこて部
351
U用交換コテサキです。
用途交換こて先
質量(g)
38
寸法(Φ×mm)
8×90
使用できるこて部
790P
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先
適合
358
トラスコ品番
849-7139
質量(kg)
0.2
こて先形状
F型
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
交換こて先です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先
形状
【コテ先】L型
適合
365
トラスコ品番
824-8349
質量(g)
300
使用できるこて部
365
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)
AC100(50/60Hz)
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)
300
最高温度(℃)
580
仕様
【付属こて先】L型(365-T)
トラスコ品番
824-8351
全長(mm)
338
質量(g)
600
電源(V)
AC100
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)
200
最高温度(℃)
545
トラスコ品番
849-7138
全長(mm)
324
質量(kg)
0.62
電源(V)
AC100
標準こて先
F型(358-T)
こて先形状
F型
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先
形状
【コテ先】I型
適合
363
トラスコ品番
835-6853
質量(g)
280
使用できるこて部
363
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)
AC100
電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.5
ヒーター
ニクロムヒーター
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先
適合
357
トラスコ品番
849-7137
質量(kg)
0.2
こて先形状
I型
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品
簡易こて台×1個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換コテ先
適合
325
質量(g)
20
こて先形状
I型
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別
平形ニクロムヒーター式