銅ドライヤーのおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
70件の「銅ドライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除湿 フィルター」、「冷媒 フィルター」、「キャピラリーチューブ」などの商品も取り扱っております。
キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス15g イチネンTASCOランキング1位
冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法1/4×Φ3仕様モリキューラ15g入全長(mm)130耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
1個
2,098税込2,308
当日出荷

銅ドライヤー(ロー付タイプ)1/4×110 イチネンTASCOランキング2位
冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法(inch)1/4長さ(mm)110耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
1個
1,898税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

銅ドライヤー(ロー付タイプ)1/4×130 イチネンTASCOランキング3位
冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法(inch)1/4長さ(mm)130耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
1個
3,500税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

銅ストレーナー(ロー付タイプ) 3/8 イチネンTASCOランキング4位
冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)9.53全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)3/8
1個
1,698税込1,868
4日以内出荷

キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス7g イチネンTASCOランキング5位
冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法1/4×Φ2.1仕様モリキューラ7g入全長(mm)130耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
1個
1,898税込2,088
5日以内出荷

冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法1/4×Φ3仕様モリキューラ10g入全長(mm)130耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷

冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)19.05全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)3/4
1個
1,598税込1,758
4日以内出荷

1個
1,798税込1,978
4日以内出荷

水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-052
1個
2,798税込3,078
当日出荷

冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)12.7全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)1/2
1個
1,698税込1,868
当日出荷

冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品
全長(mm)130温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)4.5外径(Φmm)64寸法(inch)3/8(9.53)
1個
2,598税込2,858
当日出荷



冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)25.4全長(mm)180メッシュ100寸法(inch)1
1個
4,998税込5,498
5日以内出荷

水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-053
1個
2,798税込3,078
当日出荷

水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長(mm)191温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
1個
4,498税込4,948
当日出荷

回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオス。OUT:1/4フレアオス適合機種再生ユニット容積(乾燥剤)131cm3アズワン品番64-6748-56
1個
4,498税込4,948
3日以内出荷


水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプ。UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76
1個
8,998税込9,898
当日出荷

1個
12,980税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)