銅管工具のおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
251件の「銅管工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 配管 工具セット」、「被覆銅管 ストリッパー」、「サイジングツール銅管用」などの商品も取り扱っております。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用 全長(mm) 178 角度(°) 45 フレア
1台
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途なまし銅管用 エスコ品番 EA212CB 全長(mm) 85/100 タイプ インチ 適合管外径(Φmm) 6.35・8・9.53・12.7・15.88 関連資料 (0.05MB) 適合管外径(インチ) 1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

用途銅管をスエイジングする為のシンプルな工具です。 サイズによってお選び下さい。 タイプ インチ
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アダプターを取換えることにより、これ一台でフレア加工及びスエイジング加工が出来ます。
トラスコ品番 852-0683 質量(kg) 1.95 タイプ インチ 適合サイズ 1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4インチ。(スエイジング)3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ フレア角度(°) 45
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷

タイプ インチ 使用範囲 1/8~1-1/8 テーパー 3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプ インチ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業 仕様 内外3枚刃 材質 本体:ABS、刃部:65Mn 全長(mm) 42.5 質量(g) 25 外径×内径(Φmm) 47.5×40 適合配管径(Φmm) 3~38 適合管径(Φinch) 1/8~1 1/2
1個
869 税込956
当日出荷

エアコン配管時の接続部、フレア加工に必要なフレアリングツールとチューブカッタのセットです。
トラスコ品番 807-0812 セット内容 ・チューブカッタ(Φ3~30)(ZC30)。・フレアリングツール。・メタルケース 質量(kg) 1.8 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 230×130×35 適合管径 銅パイプ:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8 拡がり角度(°) フレア:90
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷

用途なまし銅管用 エスコ品番 EA206C 寸法(mm) 190×75×140(H) 質量(g) 1000 タイプ インチ 適合サイズ 3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

ハンマーで軽く叩くだけで、銅管の管端を修正。
セット内容 サイジングツール(3/8・1/2・3/4インチ)、ケース タイプ インチ サイズ(inch) (3/8・1/2・3/4 適合管 建築用銅管Mタイプ アズワン品番 64-6752-68
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転させるだけで、内・外面取りOK。
適合サイズ(Φmm) 銅管3~36 トラスコ品番 376-0383 質量(g) 30 適合材 銅・アルミ・軟鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 セット内容 フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース 質量(kg) 1.6
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。 収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 質量(kg) 約1.37 タイプ インチ 使用範囲(inch) 【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。 材質 C3604BD 形状 ソケット 種類 銅管用継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます 材質 アルミニウム 全長(mm) 上部含めた全長:約240、土台部分:約190 管の厚さ(mm) 銅管/0.7-1.25
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)