- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- 鋳物蓋のおすすめ人気ランキング
鋳物蓋のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新118件の「鋳物蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋳鉄製 蓋」、「水バルブ 蓋」、「マンホール蓋 330」などの商品も取り扱っております。
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。仕様密閉材質PVC材質(本体)PVC文字内容おすい呼び径150材質(フタ)鋳物関連資料図面(0.2MB)マス径(Φmm)150
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
未来工業マンホール蓋(丸型)
仕様ハンドホール:MH-450付属品ゴムパッキン、鎖質量(kg)5.2強度T-4破壊強度(kN[kgf])40kN以上
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウムタイプフタのみ
乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。
仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート色白耐荷重(kN)12
歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称はフタ径表示となっております。
仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色
城東テクノ樹脂製マンホールカバー(丸枠セット)
安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
型式350型材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム厚さ(mm)31.5質量(kg)3.3タイプ丸枠セット寸法(Φmm)425耐荷重(kN)9.8(1000kgf)使用安全耐荷重(kN)2.4(250kgf)
1個
¥6,598税込¥7,258
7日以内出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル色ライト文字内容うすい
材質PVC、(シール)PE色ライト呼び径200寸法H(mm)22規格塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会寸法D1(mm)216寸法D2(mm)204寸法l(mm)57寸法H1(mm)79寸法D3(mm)203.1寸法D4(mm)200.2
1個
¥3,098税込¥3,408
当日出荷
着脱ふたタイプで立ち上がり塩ビ管のアジャストが簡単にできます。
材質ポリプロピレン