- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- 鋼板釘のおすすめ人気ランキング
鋼板釘のおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新73件の「鋼板釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート釘 ロール」、「鋼板」、「扇風機」などの商品も取り扱っております。
頭部径(Φmm)5.5ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5分類鋼板釘連結方式プラシート胴部形状スクリュウ
MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘
頭部径(Φmm)5.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質硬鋼線材分類鋼板釘連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉
アマテイNS3050T
焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。3.2mm鋼板まで打ち込めます。
用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)3頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー連結方式針金連結
1ケース(250本×32巻)
¥31,980税込¥35,178
6日以内出荷
マキタ鋼板用高圧エア釘打
高耐久&軽量コンパクトボディにより板金作業を快適にバックアップ!。「谷打用」「山打用」「平打用」ノーズアダプタ付!
用途鋼板3.2mm 以下、コンクリート、サイディング仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付、山打ち対応、谷打ち対応付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、平打ち)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)2.1使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)シート釘(逆巻き):29~50釘装てん数(本)300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
1台
¥119,800税込¥131,780
3日以内出荷
KN村田産業シート連結釘 コンクリート用
用途コンクリートへの木材の取り付け頭部径(Φmm)5.6ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5形状スムース表面処理ユニクロメッキ
MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(細め)
MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(太め)
長さ(mm)50頭部径(Φmm)5.3ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2材質ステンレス鋼線連結方式プラシート胴部形状リング適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G、CN-550S、CN-565S、CN-650M
1箱(200本×20巻)
¥24,980税込¥27,478
9日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス種類ドリスク皿寸法H(mm)2.4ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7.5頭部形状サラ寸法d(Φmm)3.9ねじの呼びM3.9RoHS指令(10物質対応)対応
MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘
材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
KN村田産業シート連結釘
ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
用途石膏ボード長さ(mm)40頭部径(Φmm)7.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.3形状平頭表面処理ユニクロメッキ連結方式プラシート適合釘打機(MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H
1箱(200本×40巻)
¥10,980税込¥12,078
5日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
用途接合金物用頭部径(Φmm)7.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.3適合釘打機HN-65Z1、CN-H601Z
マキタコンクリート高圧釘打
パワフル&低反動!高硬度コンクリートにも(19mmまで)。スリムコンタクトアーム。19mm幅ランナにも対応。幅の狭い材料や壁際作業に対応。縦置きマガジン。壁際のランナ留めも快適。
仕様打込み深さ調整、トリガロック付、細径ノーズ付属品ノーズアダプタ(透明:一般用/黒:幅の狭い材料用 各2個)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)2.1使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)コンクリートピン:19、22、25釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
1台
¥109,800税込¥120,780
7日以内出荷
アマテイ針金連結釘 コンクリート用
コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。形状スムース線径(Φmm)2.5表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6




![プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono10093903-130219-02.jpg)
![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono10093797-081021-02.jpg)



![プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono10982011-160222-02.jpg)
![プラシート連結釘(太め) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono10094025-130219-02.jpg)

![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono10093596-130219-02.jpg)

![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono10093824-081021-02.jpg)



![プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33034434-130605-02.jpg)