- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 鋼製プレートのおすすめ人気ランキング
鋼製プレートのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新522件の「鋼製プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベースプレート」、「ブロックゲージ」、「基準ゲージ」などの商品も取り扱っております。
ナベヤ鋼製プレート
ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0
ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0
ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
レベリングブロック用敷板です。(SS400製)
フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製のため強度が強く、重量物の使用が可能です。各サイズ取り揃えております、必要な厚みに調整しご使用下さい。
用途重量運搬物の水平出しに使用。寸法(mm)50×100
六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装きさげ品側面RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SPCC相当)幅W(mm)320長さL(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
材質FC250寸法H(mm)M16寸法F(mm)50寸法D(mm)50表面処理塗装(黒皮部)寸法C(mm)50寸法I(mm)0.02熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
ナベヤアルミサブテーブル
三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。
ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。
寸法D(mm)M8材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。
中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。
鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
種別丸材質普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)硬度HRB75~95
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
取付・移動が容易です。
裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質FC250質量(kg)1.8寸法A(mm)100寸法D(mm)20表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498税込¥2,748
5日以内出荷
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用タイププレート
砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。
中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。
鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
硬度HRB75~95