- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- 長いバールのおすすめ人気ランキング
長いバールのおすすめ人気ランキング
2026/02/04更新134件の「長いバール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バール 1500mm」、「バール 1200mm」、「大バール」などの商品も取り扱っております。
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。
寸法C(mm)
105.5
仕様
ISO9001認証取得工場製
材質/仕上
中炭素鋼
太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける
作業に最適です。
重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。
材質
炭素鋼
熱処理
両端のみ
丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合
接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)
900
質量(g)
1620
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質
S-53C
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。
防災、救命用工具として。
テコとして重量物の移動等に。
落下防止金具取り付け穴付。
パイプ全体焼入れで強力です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き
テコ(重量物の移動)
壁材・床材等のはがし作業に
一体鍛造品です。
用途テコ作業に最適です。
オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。
先幅(mm)
47
軸太さ(mm)
25
材質
スチール
ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
一体鍛造品です。
用途保線作業に最適です。
軽い!曲がりにくい!。完全焼入パイプ使用。継ぎ目は完全圧入・溶接で丈夫。クロームメッキ仕上
工業用特殊鋼材を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に
一体鍛造品です。
用途造園作業の石起しに最適です。
トラスコ品番
806-9897
寸法(mm)
30×1500
質量(g)
7650
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
持ち上げ、剥がす、締める、合わせ作業に最適です。八角特殊鋼使用しており丈夫です。特殊熱処理加工により、安定した品質を確保しています。
用途剥がし作業、機器の移動・設置作業。
材質
機械構造用炭素鋼
軸径(Φmm)
約25
仕上
濃紺塗装
全長(mm)
900
質量(g)
1700
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質
パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質
S53C
異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。
材質
機械構造用炭素鋼
硬度
HRC38~45