- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 長尺コンテナボックスのおすすめ人気ランキング
長尺コンテナボックスのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新100件の「長尺コンテナボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「横長 ケース」、「長尺 ボックス」、「コンテナボックス 1000×」などの商品も取り扱っております。
サンコー(三甲)サンボックス TP3132長孔無 ライトグレー
長尺物対応のTPコンテナー
適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品材質PP形状底面:格子リブ有効内寸(mm)1464×292×170外寸(mm)1508×335×195内寸(mm)1473×300×180フタなし底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4650)コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)960×290×170外寸(mm)1005×335×195内寸(mm)970×300×180圧縮荷重(N[kgf])21600[2200]
テクセルTECCELL長尺コンテナー
企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。材質PP(ポリプロピレン)フタなしコンテナ種類ベタ目
4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別200436-00材質PP内寸(mm)423×119×88フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90圧縮荷重(kN[kgf])7.52(766)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5材質PPサイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm。外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm内寸(mm)1305×300×134フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124コンテナ種類ベタ目
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。色クリアタイプ中皿なし
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)長尺ボックス
TECCELL(テクセル)を使用しているため軽量で、底面・側面の反りが少ない長尺コンテナです。オール樹脂性でリサイクルが可能です。
用途長尺物の容器自動車・弱電の部品プラスチック押し出し製品ゴルフクラブ・釣竿等の長尺品蛍光灯の廃棄用材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0784コンテナ種類ベタ目
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
色グレー/ダークグリーン材質(本体)ポリプロピレン関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)1128×290×124外寸(mm)1173×335×149内寸(mm)1138×300×134圧縮荷重(N[kgf])22500[2300]名入れなし
プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。)
軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。
仕切板付きです。
大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質プラスチック段ボール
DIC(旧:大日本インキ化学工業)PTボックス
長尺物でも収納可能なコンテナです。
トラスコ品番759-1209材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.5フタなし適合カード差しNO.16、18外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)369コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)319有効内寸法・高さ(mm)111有効内寸法・幅(mm)950
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
ー40℃~80℃の環境下で使用できます。
A4サイズの収納に最適です。
オプションでディバイダ―を使った収納が可能です(最大収納数:HDIV4C×4個、TRAY7COMPC×2個)。
バックル式のしっかりした蓋付きです。
通常の約3.5倍の素材を使用し非常に頑丈です。
スタッキング可能です。
用途様々なモノの収納用に。スタッキング可材質ポリプロピレン(PP)フタフタ付き外寸法・奥行(mm)255コンテナ種類ベタ目
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP内寸(mm)1125×281×115フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1175×331×125圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1120×276×105コンテナ種類ベタ目
長尺の工具や資材などの保管・移動に最適です。
調節可能な仕切り板が1枚ついています。
職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番855-6988色ブラック/オレンジ材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)30外寸法・幅(mm)1150外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)350
1個
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
蛍光灯回収ボックスです。
電気工事現場から回収処理場まで楽々持ち運び出来ます。
折りたたみ式で、コンパクトに収納することが出来ます。
用途蛍光灯回収ボックスとして質量(kg)約2.8粘着剤スチレン系粘着剤外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1270×295×265RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
仕様大型軽量タイプ、底面凹凸タイプ材質PP有効内寸(mm)960×290×265外寸(mm)1005×335×288内寸(mm)970×300×275圧縮荷重(N[kgf])11370[1160]
サンコー(三甲)TPボックス TP392 緑
種別SK392材質PP形状TPタイプ有効内寸(mm)962×292×165外寸(mm)1005×335×195内寸(mm)970×300×175フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PPタイプボックス:TP規格フタなしコンテナ種類ベタ目
サンコー(三甲)TPボックス TP392
種別SK392材質PP形状TPタイプ有効内寸(mm)962×292×165外寸(mm)1005×335×195内寸(mm)970×300×175フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)コンテナ種類ベタ目
折りたたみが可能な長尺コンテナー。省スペースでの保管が可能。高強度・軽量樹脂板テクセルを用いることにより、軽くて強いボックス。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。フタの有無なし材質PP(ポリプロピレン)