- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 開先切断機のおすすめ人気ランキング
開先切断機のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新118件の「開先切断機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開 先 加工 機」、「R面取りシリーズ」、「ベベラー」などの商品も取り扱っております。
日東工器ハンドベベラー
電動式開先・面取機
面取能力SS400:0C~15C(1回では7C)面取り角度(°)15~45無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz)電源(V)AC200三相(50/60Hz)定格出力(kW)0.4定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz)キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯)定格時間(分)30付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)。ローラーブラケットAssy×1セット。プレートB× 1個。スペーサーA・B×各1個。六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本。スパナ:24×27×1本。T型レンチ:3mm×1本。フックスパナ:25×28×1本本体質量(kg)15トラスコ品番116-6387
1台
¥299,800税込¥329,780
翌日出荷
日東工器電動ミニベベラー
超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。
加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。
アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。
ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。
切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。
小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。
作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。
作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。
ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4R。SS400/最大7C、2R、3R、4R面取り角度(°)15~45電源(V)AC100(50/60Hz)キャブタイヤコード(m)4.0定格時間(分)連続付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。カーボンブラシAssy×1set。6角ナット1種(M8)×2個。六角棒スパナ(4mm)×1本。スパナ(T-15D)×1本。6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本本体質量(kg)3.9
小池酸素工業ポータブル自動ガス切断機
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。
手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。
2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。
ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60電源(V)AC100/110
ヨコタ工業パイプ開先加工機
小型・軽量・強力なパイプ溶接用の開先加工機です。
パイプ内径をチャッキング機構を採用しており、パイプの保持が不用です。
本体内に反力受け機構を採用しており、切削時に不快な反動を軽減できます。
遠隔排気ホースを標準装備です。
外径・平面開先用ブレード各1枚を標準装備です。
トラスコ品番809-4069セット内容外形30°ブレード、平面ブレード各1枚。、遠隔排気ホース。全長(mm)406無負荷回転数(min-1[r.p.m])90使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.77推奨ホース径(mm)8送り可能長さ(mm)30パイプ内径(Φmm)20~80ホース接続口Rc1/4
1個
¥299,800税込¥329,780
4日以内出荷
日酸TANAKAKT-270 726mmレール付
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。
中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。
726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。トラスコ品番306-1493長さ(mm)(ガイドレール)726型式KT-270質量(kg)2角度(°)(開先切断)0~45有効長(mm)(ガイドレール)636切断速度(mm/min)300~700
1台
¥91,980税込¥101,178
6日以内出荷
サンワ(電動工具)ハイベベリングマシン SB-10G
最大開先能力ステンレス・硬鋼など(600N/mm2)6 / 4.2。軟鋼・SS材など(400N/mm2)10 / 7.1開先角度(°)45、37.5、30(開先角度の変更はブラケット交換にて可能です)電圧(V)200定格消費電力(W)2200質量(kg)13.2トラスコ品番816-6631
1個
¥599,800税込¥659,780
翌々日出荷
日東工器空圧式ミニベベラー
空気式小型面取り機
質量(kg)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.9面取角度15~45°付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)。チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)。スパナ:T-15G×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付止めネジ:8×25特×2本。カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6492面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R。軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
¥89,980税込¥98,978
翌日出荷
日東工器電動ミニベベラー
面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)4.5定格消費電力(W)430キャブタイヤコード(m)2.5定格時間(分)30本体寸法(mm)全長278付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本。スパナ:T-9F×1本。六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本。六角ナット1種:M8×2個。六角穴付き止めネジ:8×25特×2本仕様電動式小型面取り機。二重絶縁質量(kg)2.5トラスコ品番116-6484
1台
¥69,980税込¥76,978
当日出荷
エス・ピー・エアー高周波強力面取りベベラー
負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。
コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。
標準で3.5Rチップ、3.5R用ガイドローラーが付いています。
チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
用途造船所や鉄工所での面取り作業などに面取角度450(250BV-30チップの場合30°)全長(mm)320トラスコ品番794-8735幅(mm)150質量(kg)4.2高さ(mm)130電源(V)三相交流200消費電力(W)1400構造防振無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000定格電流(A)6電源コード(m)0.3面取能力最大3.5R、【ステンレス】5C適合ケーブル日本電産76331011(10m)、76331012(20m)、76331013(30m)切刃形状その他適合インバーター日本電産HFI-044B、HFI-032B、HFI-064B、HFI-088B
1台
¥279,800税込¥307,780
6日以内出荷
富士元工業卓上型面取り機 ナイスコーナーF3
8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。
トラスコ品番380-9374幅(mm)230質量(kg)23高さ(mm)327奥行(mm)250切刃形状その他
1台
¥269,800税込¥296,780
当日出荷
REX(レッキス工業)ステンレスパイプ面取機 SU60P
内面取り、外面取りが、安全で簡単にできます。
回転数(min-1[r.p.m])4300モーター単相100V 入力240W シリースモータ適合パイプ径(Φmm)一般配管用ステンレス鋼管内径Φ14以上(13Su~)質量(kg)1.5トラスコ品番370-9434RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980税込¥50,578
翌日出荷
日東工器ポータブルベベラー
スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。
ワークに傷をつけないスライドプレート式です。
軟鋼材の面取り作業に適しています。
面取能力最大2C最大長(mm)(ワーク)270厚さ(mm)(ワーク・最小)5面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700/3275(50/60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)150定格電流(A)2.5/2.7消費電力(W)(50/60Hz)240/251キャブタイヤコード(m)5定格時間(分)連続付属品六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本質量(kg)16トラスコ品番328-0942
1台
¥169,800税込¥186,780
翌日出荷
パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。
パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプ(内径12mm~240mm)を開先加工します。
反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として。トラスコ品番119-2154全長(mm)403質量(kg)6.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])100空気消費量(m3/min)0.60アズワン品番64-8519-09排気方向後方ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
1台
¥289,800税込¥318,780
30日以内出荷
エス・ピー・エアーR面小径ベベラー
最小加工穴径は6.8mmになります。
小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。
チップは角度を変えて3回使用できます。
クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5225全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5R空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4
1台
¥45,980税込¥50,578
当日出荷
溶接作業におけるビート肉盛測定、寸法測定、開先角度測定、ルート間隔測定等オールラウンドに利用できます。
溶接作業でのあらゆる測定に
種別溶接ゲージ材質ステンレス材測定範囲(mm)(すみ肉・平肉盛り測定) 20。(膨らみ・ノド厚測定) 20。(丸棒・平板の測定) 20。(ルート間隔・隙間・穴径測定) 0.5~10(0.5トビ)精度(mm)0.2以内角度の測定範囲(°)(ベベル開先角度測定) 0~85(5トビ)。(一般角度測定) 0~50(5トビ)アズワン品番64-8918-91
1個
¥8,698税込¥9,568
当日出荷
大同興業パイプ切断機
あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
用途パイプの切断。開先加工。電源(V)単相100電源コード(m)3出力(kW)1.2
日東工器サーキットベベラー
質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.4面取角度45°仕様空気式曲線面取り機付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)。面取り量ゲージ×1個。スパナT-9F×1本。フックスパナ58-62×1本。カプラ200-30SH×1個。保護キャップ×1個トラスコ品番116-6298本体寸法(mm)全長136面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
¥79,980税込¥87,978
翌日出荷