- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 作業現場標識
- 開口部のおすすめ人気ランキング
開口部のおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新6,112件の「開口部」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開口部 養生」、「開口部注意」、「開口」などの商品も取り扱っております。
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×600×1
エコマーク認定番号
20118001
取付方式
裏面粘着シート
材質
特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付)
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
300×600
質量(g)
340
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。
タイプ
3面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)
900×3000(幕1枚:900×1000)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
カラーコーン・カットコーン兼用です。
軽量で移動が簡単。
付属ビスで固定してご使用ください。
取付方式
カラーコーン取付
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
4.2
スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに役立つ屏風製品です。各枠の取り外しが可能なので、2面にすることもできます。その取り外す方法もつまみを上下させるだけなので、女性一人でも取り扱えます。枠のすべてを折りたためるので、コンパクトに収納でき、不使用時の置き場に困りません。幕に印刷されたピクトグラムにより、外国人にも一目で注意喚起を促すことができます。
用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに。
仕様
3面
幅(mm)
(1枚あたり)1000
全長(mm)
幅3000×高さ2700
質量(kg)
(1枚あたり)5.5
高さ(mm)
(1枚あたり)900
1式
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
現場に彩りを与え、見える化を促進。単管バリケードをハッキリと認識させることができ、衝突事故を防止できます。
単管バリケードの開口部にマジックテープで設置するだけの簡単設置です。JIS安全色で色分け、4色で可視化しています。
風抜けの良いメッシュ生地を採用しています。単管バリケード開口部からの進入防止にも最適です。
単管の長さに応じてハサミ等でカットして設置ができます。1mごとにカットが可能です。(固定バンドに沿ってカット)。
4色を目的別に使用する事により、現場内各箇所、各区画の注意喚起等に使用して頂けます。
用途単管バリケードの可視化、カラー毎の使い分けに。
長さ(mm)
3800
幅(mm)
440
スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに役立つ屏風製品です。枠を折りたためるので、コンパクトに収納でき、不使用時の置き場に困りません。幕に印刷されたピクトグラムにより、外国人にも一目で注意喚起を促すことができます。
用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに。
仕様
2面
幅(mm)
(1枚あたり)1000
質量(kg)
(1枚あたり)5.5
高さ(mm)
(1枚あたり)900
寸法(高さH×幅W)(mm)
1800×2000
1式
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
マークを見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる、JIS規格に沿ってデザインされたハンディスタンドです。
用途現場や、注意が必要な箇所に。
質量(kg)
1.05
開口部がメッシュ仕様なので強風でも空気の流れがよく、支柱に絡まったりするのを防止できます。
紐の先にはカラビナを付けておりますので、支柱の金具などに簡単に引っ掛けることもできます。
用途道路など吹流しとして
長さ(mm)
1200
付属品
カラビナ
材質
(本体)ポリエステルタフタ/(ひも)クレモナ
色
緑/白
径(Φmm)
300
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。
タイプ
4面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)
900×4000(幕1枚:900×1000)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
柔軟性のあるブーツで保護された開口部8mmの絶縁ワニ口クリップ・ジョーを含むワニ口クリップ・セットです。
仕様
安全強化型アリゲーター・クリップ
トラスコ品番
765-7536
質量(g)
33
1組
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
用途工場現場へ第三者の侵入防止および工場現場内の危険個所への侵入防止。
取付け方法
ビス止め
エコマーク認定
認定
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質
ポンジ
縦(mm)
1800
横(mm)
600
3wayドラム型ボストンバッグ 。リュックにもなる 。軽くて扱いやすい高密度ナイロン 。広い開口部で出し入れが楽
仕様
正面:ファスナーポケット、片側面:ファスナーポケット、底面:肩ベルト、肩ベルト収納仕切り、本体内部:ファスナーポケット、ショルダーベルト
質量(g)
580
裏地
ポリエステル貼り加工
生地
本体:高密度ナイロン、内装:ポリエステル
仕様
両面表示
材質
(本体)ポリプロピレン、(標識)塩ビステッカー
質量(kg)
1
取付方式
スタンド式
本体寸法(mm)
700×310
標識寸法(mm)
450×280
睡眠時の開口を防ぎ、いびき軽減・防止!。鼻呼吸を促し、喉の乾燥予防にも!。皮膚の薄い唇には粘着剤が付かないよう設計されています。口に触れる部分には糊をつけず、使用時の違和感や外す際に痛くないよう設計されています。超簡単、口に貼るだけでいびき軽減・防止!。睡眠時に開口を防ぐことで鼻呼吸を促し、喉の乾燥も防ぐため、風邪の予防にもなります。下部にも取り付け・外しやすいように糊なし部を設けております。大容量60枚入りで、一人で毎日使っても約2か月使えます。
用途1.台紙からテープ下の糊のない部分からはがしてください。2.くぼみ部分を上にして口に糊のない部分が当たるように貼り付けてください。※使用開始後数回は違和感を感じる場合があります。数日使用することで徐々に慣れてきて気にならなくなりますが、違和感がストレスになる場合は使用を中止してください。★付けるときのコツ。唇を内側に軽く巻き込むようにしてから貼ると、途中で取れにくくなります。
材質
【肌側】PE【外側】PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)
約14×40
1個(60枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷