開閉レバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
468件の「開閉レバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開閉ハンドル」、「開閉コック」、「レバーハンドル」などの商品も取り扱っております。
密閉ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ランキング1位
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品受座表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
3,571税込3,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)ランキング2位
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

レバーロック TAKIGEN(タキゲン)ランキング3位
TAKIGEN(タキゲン)レバーロック
ラッチとレバーが一体になったシンプルな構造のラッチ錠です。 樹脂製で軽量。樹脂製の筐体とマッチします。 ワンタッチで開閉できます。
用途医療関連機器・検査機器・半導体製造装置材質本体/ポリアミド(PA6/G25)、受座・フランジ/亜鉛合金(ZDC)ブルー表面仕上げ本体/シボ加工、受座・フランジ/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード23982
1個
666税込733
4日以内出荷

レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上1(ラッチ本体)ポリアミド。2(レバー)ポリアミド。3(軸)鋼/有色クロメート処理。4(受座)鋼/ニッケルめっき付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12質量(g)25保持力N(kgf)196(20)
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プッシュラッチ 栃木屋ランキング5位
ラッチとレバーが一体の簡易ラッチです。パネル止めを使用することによりパネルのガタつきを容易に調整することができます。
用途計測機器・分電盤等質量(g)12.7材質/処理(ラッチ受)SPCC/Uc。(ラッチ)PC/黒色。(支軸・スプリング・E形止め輪)SUS304/-
1個
249税込274
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル
大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉材質(本体)黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
1個
43,980税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途カムラッチハンドル窓部品
1個
3,398税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)LSLK ストップロックレバー
種類テンションレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12クロムめっき質量(g)26仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)196
1個
799税込879
当日出荷

ラッチ式の平面型ハンドルです。扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等材質(ケース、ハンドル)PBT、(ラッチ)POM、(ピン)C2700、(スプリング)SUS304-WPB、(ブラケット)SPCC、(取付ねじ)S質量(g)128推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989税込1,088
当日出荷

種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ピン)スティール
1個
1,798税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)34.7材質/処理(フック)SMS1025/バレル研磨。(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni。(ベース)BS/Ni。(リベット)SUS304/-。(プッシュナット)SUS/-
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ錠
ワンタッチで閉扉できます。 ラッチが鉄製の為、堅牢です。 米国製の頑丈な構造です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
3,684税込4,052
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス鋼SUS316を使用した、耐熱性、耐食性に優れたラッチです。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。
用途マリン関連の家具および設備など付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85仕上鏡面研磨アズワン品番64-6785-78保持力N(kgf)196[20]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)196
1個
10,980税込12,078
当日出荷

1個
439税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,898税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)プッシュラッチ
樹脂で軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタンが大きく操作が行いやすいです。 全体にアールのついたソフトデザイン
用途バス・特装車の内装材質ポリアセタール(POM)ブラック
1個
563税込619
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂の特性を活かしたファスナーです。本体は一体形成で、部品点数の少ないローコスト製品です。外観も構造が単純な為、コンパクトであり洗練されたデザイン機器に適します。プラスチックの特性を活かす、防水・塩害防止等を必要とする機器に最適です。
用途計測機器・医療機器等材質/処理(ラッチ・キーパー)PP/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スライドラッチ
扉をスライドさせることでワンタッチで施錠できます。
用途サッシ等スライド扉材質本体/ポリアミド6(PA6)、受け・板バネ/ステンレス鋼板(SUS304)、レバー部/ポリアセタール(POM)ブラック質量(g)55締付トルク(N・m)343タキゲンコード22175
1個
800税込880
当日出荷