防火マスクのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
104件の「防火マスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防煙マスク」、「簡易酸素マスク」、「耐熱マスク」などの商品も取り扱っております。
避難用ろ過式呼吸用保護具(火山ガス用) 重松製作所ランキング1位
視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評25-002号質量(g)176以下有効期限(年)5(製造年月から)アズワン品番64-6744-23
1個
6,998税込7,698
当日出荷

N95マスク 4200シリーズ Moldex(モルデックス)ランキング2位
独自開発のウェーブデザインにより通気抵抗値を大幅に軽減し、呼吸が大変楽なマスクです。 メガネやゴーグルが曇りにくく、通気抵抗が低いので声がよく通ります。 ANSI/ISEA110-2003に準拠した耐熱・耐火基準を満たしています。
材質メッシュ/PE(ポリエチレン)、フィルター/PP(ポリプロピレン)、締め紐/ポリエステル・合成ゴム細菌ろ過効率(BFE)99.9%以上
1箱(10枚)
4,298税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダブルマトリクス保護面 Thermo Fisher Scientificランキング3位
1個
4,590税込5,049
欠品中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ろ過式避難用防煙マスク ミニケムラー3 重松製作所ランキング4位
煙や一酸化炭素から呼吸を保護。 煙に対して高捕集効率。
用途火災避難用トラスコ品番816-7455質量(g)500使用時間(分)15
1個
19,980税込21,978
当日出荷

火災避難用保護具(簡易防炎マスク) EM-EF10 重松製作所ランキング5位
煙や一酸化炭素から10分間呼吸を保護します。視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評27-004号質量(g)250以下有効期限(年)5(製造年月から)
1個
7,998税込8,798
当日出荷

煙や一酸化炭素から5分間呼吸を保護。
トラスコ品番816-7456質量(g)約255種類火災避難用保護具(簡易防煙マスク)使用時間(分)5
1個
7,398税込8,138
当日出荷

面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号TM373石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113排気抵抗(Pa)(平均実測値)35粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様軽量型全面形面体形状全面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9排気抵抗(Pa)37材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
1個
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マスクとの併用が可能な形状の防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。形状ヘルメット取付型防災面機能マスク併用可適合(ヘルメット):MP型材質アクリル寸法(mm)約360×235質量(g)約235タイプヘルメット取付けタイプ対応MP型対応材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798税込5,278
当日出荷

装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。 米国労働安全衛生研究所(NIOSH)認可のN95マスクで、災害やパンデミックのための備蓄用におススメの製品です。 ノーズクリップが簡単に曲がり、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。 カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
用途微粒子状物質PM2.5 対策、感染症予防、事業継続計画(BCP)備蓄、災害備蓄など入数(枚)20
1箱(20枚)
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(50枚)
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

米国労働安全衛生研究所(NIOSH)N95マスクです。 装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。 ノーズクリップ付きで、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。 カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
用途花粉、ウイルス対策として種別使い捨て材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、(ノーズクリップ)アルミ、(スポンジ)ポリウレタン、(ひも)ポリエステル+スパンデックス形状カップ型タイプお面式入数(枚)20規格N95吸気抵抗(Pa)147以下寸法(縦×横)(mm)約117×144粒子捕集効率(%)95以上(社内基準値)排気抵抗(Pa)137以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
1,298税込1,428
当日出荷

捕集効率試験で、0.3マイクロメーターのNaCl粒子を95%以上捕集します。「サージカルN95レスピレーター」として液体防護性があります。血液を含む液体等に有用です。
1箱(20枚)
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個ほか
389税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

NIOSHにより、結核被爆防止に有効と認められています。 装着時の広い成型空間により、息苦しさを低減します。 折りたたみ式の個包装タイプです。
材質PP(ポリプロピレン)不織布
1箱(20枚)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

厚生労働省が定める「医療施設等における感染対策ガイドライン」でN95マスクの使用を推奨。 インフルエンザやSARS、MERS、新型ウイルスなどの感染症対策にご利用いただけます。 BFE(バクテリア捕集効率;ASTM F2101)、PFE(微粒子捕集効率;ASTM F2299)99.9%以上を誇る高性能フィルタを搭載。 医療機器から発生する微粒子物質(0.1μm以上)から医療スタッフの呼吸器を守ります。 高いバイオセーフティーレベルが求められる企業・大学の研究室、病理の調査分析の現場にも。 災害や新興感染症が多発する現在、医療機関だけでなく、企業や行政機関、介護施設などにも適切なリスクマネジメントが求められています。 万が一に備え、N95適合マスクの備蓄をお薦めします。
形状カップ型入数(枚)10吸気抵抗(Pa)105以下(85L/分)粒子捕集効率(%)95以上排気抵抗(Pa)105以下(852 分)生産国日本対象ウイルスひもタイプオーバーヘッド
1箱(10枚)
3,598税込3,958
当日出荷

米国NIOSH規格による塩化ナトリウム微粒子に対し、95%以上の捕集効果を持っています。(N-95対応) フェイスラインに密着し、高い捕集効率を発揮します。 ノーズブリッジ:ポリエチレン、鉄芯
ホワイト寸法(mm)75×240(折りたたんだ状態)サイズM入数(枚)50機能ラテックスフリーひもタイプオーバーヘッド
1箱(50枚)
5,998税込6,598
当日出荷

・感染症対策に。家庭内感染予防にも有効です。 ・Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ! ・3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で漏れなく安全。 ・丸みのあるデザイン ・金属部品を使用していません。 ・梱包形態:二つ折
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 インフルエンザ等の感染症対策 BC災害レベルD 咳エチケット寸法(mm)(袋)330×55×220タイプ二つ折り規格NIOSH/N95
1袋(10個)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アラミド繊維を使用している為、炎や熱にも着炎せず、燃え上がらず溶融して肌に付着することもありません。
用途溶接現場等の作業員用耐熱保護具材質アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応職業別シーン溶接工
1枚
8,498税込9,348
当日出荷

軽量ですので長時間の作業でも快適です。全面形ですので、目も保護します。立体形状のアイピースにより、広い視野が得られます。伝声器付きですので、マスクを装着したままでも明瞭な会話ができます。金属部品を使用していないので、焼却処分が可能です。
規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評24-014号(CA-M30を取付けた場合)、評24-015号(CA-M60を取付けた場合)、評24-016号(CA-V30を取付けた場合)質量(g)350
1個
23,980税込26,378
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)