- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ヘッドライト
- 防爆ヘッドランプのおすすめ人気ランキング
防爆ヘッドランプのおすすめ人気ランキング
2026/03/16更新89件の「防爆ヘッドランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆ヘッドライト」、「防爆 ライト LED」、「ヘッドライト ヘルメット 消防」などの商品も取り扱っております。
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射
120°可動式ヘッド
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類
LED
仕様
充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源:
トラスコ品番
819-3859
幅(mm)
42
高さ(mm)
49
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
89
電源
専用内蔵充電池
全光束(Lm)
200(High)、75(Eco)
光源
白色COB LED×1灯
使用電池
専用内蔵充電池
連続点灯時間
約2.5時間(High)、約8時間(Eco)
充電時間(時間)
約4
電源タイプ
充電式
耐水性
耐水タイプ
防水仕様
耐水タイプ
明るさ(Lm)
200
照射距離(m)
15
点灯時間
最大/8時間(Hiモード時)
最大点灯時間
約2.5時間
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
米国の防爆認証を取得した高性能のLEDヘッドライト「トライデント(LED)」。先端のC4LED技術搭載により、従来の電球モデルから大幅にパワーアップ。点灯モードは「C4スーパーLED1灯」、「高輝度LED3灯」、「高輝度LED1灯」の3パターンを用途に応じて使い分けることができます。「高輝度LED3灯」の点灯では10時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
色
イエロー
全長(mm)
69(全幅)
材質(本体)
サーモプラスチック
使用電池
単4形アルカリ乾電池3本
アズワン品番
62-2931-21
明るさ(Lm)
【高】80、【中】35、【低】11
防水保護等級
IPX4
電球の種類
LED
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
点灯パターンはHIGH・LOW切替式です。ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLEDヘッドライトです。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源
単4アルカリ電池(3個)付属
仕様
防水構造
トラスコ品番
835-7683
セット内容
単4アルカリ電池×3本、ヘッドベルト、電池交換用六角レンチ
質量(g)
165
保護等級
IP67
連続点灯時間
HIGH22時間/LOW27時間
明るさ(Lm)
180(HIGH)/90(LOW)
照射角
40度
演色指数(Ra)
76
2018年トラスコ掲載ページ
7 1117
電球の種類
LED
特殊用途
防爆・防水
防爆認証
Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
0.5W高輝度白色LEDを採用しています。付属のベルトでヘルメットや帽子に取り付け可能です。ベルトを外せばクリップライトとしても使えます。上下に90度首振り可能です。
用途石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業にタンクローリー、ドラム缶などの引火性液体・ガスなど、可燃物取扱場所に消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等の備品に各工場等の塗装ブース点検時の照明に
全光束(Lm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×46×48.5
質量(g)
110
トラスコ品番
374-5457
材質
(本体・前キャップ)アルミニウム合金。(前面保護カバー)硬質板ガラス
電源
コイン型リチウム電池(CR2032×2個)付属
光源
高輝度0.5W白色LED
使用電池
CR2032×2個(付属)
防爆構造
種類d、爆発等級2、発火度G5
連続点灯時間
最大3時間
電源タイプ
電池式
耐水性
防雨タイプ
光束(Lm)
40
防水仕様
防雨タイプ
明るさ(Lm)
40
照射距離(m)
40
電球の種類
LED
最大点灯時間
最大3時間
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
バランスモデル
単3アルカリ電池3本使用で最大480ルーメンの高出力
8時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)
480~55
連続点灯時間(時間)
約8~40
照射距離(m)
最大約116
防塵防水性能
64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4
質量(g)
207
落下耐久(m)
2
付属品
すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
電源タイプ
電池式
使用電池
単3アルカリ電池×3本(付属)
電球の種類
LED
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
EXH6Rは、ガス・ほこり・水の侵入に対する優れた保護性能を備えており、過酷な環境での使用に最適です。2つのレンズを搭載し、ワイド照射は近距離を均一に、スポット照射は長距離を明るく照らします。両方のビームを組み合わせ最大 170メートル先まで250ルーメンの明るさが得られます。誤った点灯を防ぐスイッチロック機能も搭載しています。防爆ゾーン 0/21。防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db。対応ガスグループ IIA,IIB,IIC。対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC。温度等級 T4 / 135℃
付属品
専用充電池・ACアダプター、チャージングステーション
トラスコ品番
685-4248
材質
ポリカーボネート
全長(mm)
85
色
黒
電源
専用充電池
保護等級
IP68
充電時間(時間)
約3.5
明るさ(Lm)
(コンビネーション)250/(ワイド)100/(スポット)180/(スポットロー)50
照射距離(m)
170
点灯時間(時間)
モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4/(スポットロー)15
最大点灯時間
約10時間
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
電球の種類
LED
仕様
ヘッド角度調整可能
付属品
布製、ゴム製ヘッドバンド付
エスコ品番
EA758WB-22
寸法(mm)
57(W)×41(D)×45(H)
色
ブラック
質量(g)
90(電池含む)
タイプ
散光
ベルト幅(mm)
25
規格
ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)
保護等級
IPX4
光源
白色LED球3灯
使用電池
単4×3本(付属)
照射モード
点灯/点滅
電池寿命
20時間(強・点滅)、40時間(弱)
電源タイプ
電池式
防水仕様
IPX4
明るさ(Lm)
33(強・点滅)、17(弱)
照射距離(m)
35
最大点灯時間
20時間(強・点滅)、40時間(弱)
1個
¥7,280
税込¥8,008
当日出荷
ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。
独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類
LED
高さ(mm)
47
電源
単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
保護等級
IPX7
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
防爆構造
Class[[(R1)]] Division2 Groups ABC&D、Class[[(R2)]] Division2 Groups F&G
電源タイプ
電池式
1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって広がりのある光となっています。
電球の種類
LED
仕様
ETL規格適合品
トラスコ品番
819-3145
幅(mm)
58
色
ブラック
高さ(mm)
47
質量(g)
92
奥行(mm)
34
電源
単4形アルカリ電池(3個)付属
保護等級
IPX7
使用電池
単4形乾電池×3本(付属)
防爆構造
ETL Class [[(R1)]] Division1&2 Groups ABCD&G
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
150
2018年トラスコ掲載ページ
7 1086
最大点灯時間
150時間
ETL規格
Class 1 Division 1&2 Groups A、B、C、D &G
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
米国の防爆認証を取得したスポット光タイプの高性能LEDヘッドライト。最先端のC4LED技術により従来モデル比約3倍の大幅パワーアップ。このサイズにして最長照射距離190mを達成しました。点灯モードは「高150Lumen」、「中100Lumen」、「低45Lumen」の3パターンを用途に応じて使い分けます。充分に明るい「低」モードでは約30時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
色
イエロー
アズワン品番
62-2931-19
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
電球の種類
LED
仕様
ヘッド角度調整可能
付属品
布製、ゴム製ヘッドバンド付
エスコ品番
EA758WB-24
寸法(mm)
57(W)×41(D)×45(H)
色
イエロー
質量(g)
100(電池含む)
タイプ
集光
ベルト幅(mm)
25
規格
ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)
保護等級
IPX4
光源
白色LED球1灯
使用電池
単4×3本(付属)
照射モード
点灯/点滅
電池寿命
6時間(強・点滅)、15時間(弱)
電源タイプ
電池式
防水仕様
IPX4
明るさ(Lm)
72(強・点滅)、34(弱)
関連資料
取扱説明書(日本語)(0.43MB) RoHS(0.26MB)
照射距離(m)
57
最大点灯時間
6時間(強・点滅)、15時間(弱)
1個
¥9,210
税込¥10,131
当日出荷
充電式で携帯用の防爆型LEDヘッドライトです。
スポットライトと投光ライトの2つの照明モードを実現することができます。
取り外しができて裏に磁気があるため、金属表面につけて作業ができます。
用途一時的なローカル補助照明及びローカル主照明に。化学、製錬、軍事備蓄などの産業用に。
仕様
投光ライト:200lm/2時間半、スポットライト:100lm/1時間半
トラスコ品番
375-1777
幅(mm)
90.3
全長(mm)
90.3
高さ(mm)
52
奥行(mm)
40
電源(V)
ON/OFF 赤外線センサー付き
外径(Φmm)
40
保護等級
IP65
明るさ(Lm)
200
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
メインモード、メイン&ダウンキャストハイモード、メイン&ダウンキャストローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です。頭を45度まで下に回転できます。ナイトヴィジョンモード搭載です。バッテリーの残量が分かるインジケーターを搭載しています。点滅モードで安全に配慮した設定も可能です。
トラスコ品番
257-7413
幅(mm)
57
色
イエロー
高さ(mm)
45
奥行(mm)
40
電源(V)
単4形アルカリ乾電池(3個)付属
保護等級
IPX4
明るさ(Lm)
34~155
最大点灯時間
約6.25時間(メインモード)、約5.5時間(メイン&ダウンキャストハイモード)、約8時間(メイン&ダウンキャストローモード)、約14時間(ダウンキャストモード)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
付属の板ゴムストラップでヘルメットにも安定装着「ハズロ」はその名が示す通り「Hazardous Location(危険区域)」用に開発されたヘッドランプ。国際規格IECの本質安全防爆構造「ia」で「Ga」の厳しい技術要件をクリアすることにより、耐圧防爆形のライトではカバーできなかった危険環境においても幅広く運用できます。
仕様
●Lumen:270●CDP:5600●点灯時間:8●全長(mm):78●ヘッド外径(mm):48●重量(g):202●使用光源:ハイパワーLED●使用電池:単3形アルカリ乾電池3本●本体素材:耐衝撃性ABS樹脂●色:レッド●付属品:アルカリ乾電池(テスト用)、標準ヘッドストラップ、ヘルメットストラップ●防水性能:IPX4●防爆性能:国内防爆●防爆の記号:本質安全防爆構造 Ex ia IIC T3 Ga
アズワン品番
65-3965-83
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
コンパクトで軽量、高性能で人間工学的に開発されたLEDヘッドライト。
頑丈なポリカーボネートレンズ。
2m耐衝撃性試験済。
帽子のつばやコートの襟元にしっかりとクリップしハンズフリーとして使用できます。
多機能プッシュボタンスイッチ(1stモード:Low、2ndモード:High)。
明るさ(Lm)
High:50、Low:10
付属品
ヘッドストラップ
電源
単4アルカリ乾電池2本(付属)
材質(ケース)
耐衝撃性ABS
光源
C4LED
防水保護等級
IPX7
連続点灯時間(時間)
High:5.5、Low25
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。
ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(15Lm)に移行します。
ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ
ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
本製品対応充電池(型番):502262
付属品
専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番
244-0880
保護等級
IP67
使用電池
専用充電池(Li-ion)
電源タイプ
充電式
アズワン品番
65-1954-98
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×41×51(ヘッド部)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品
すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池
適合
スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
質量(g)
223
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73.1×52.8×38.8
使用電池
単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)
防塵防水性能
IP64
電源タイプ
充電式/電池式
光束(Lm)
最大:470
明るさ(Lm)
光源(約)470~60
照射距離(m)
最大:(約)227
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
8~52
落下耐久(m)
テスト:1
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
正面を照らすメインLEDと45°下向きのダウンキャストLEDを採用しています。3つの点灯モード(メイン・ダウンキャスト・同時点灯)にそれぞれ3つの出力レベル(強・中・弱)を搭載しています。国際防爆認証を取得しているので防爆エリアで使用可能です。ヘッド部分は60度まで角度調節が可能です。
付属品
布製ストラップ×1、ゴム製ストラップ×1
トラスコ品番
251-3078
材質
ポリカーボネイト
幅(mm)
76
高さ(mm)
40
奥行(mm)
35
電源(V)
単3形乾電池(4個)付属
スイッチ
ツマミで点灯モード切替、プッシュボタンで出力モード切替
電源
単3形乾電池(4個)付属
保護等級
IP54
明るさ(Lm)
215(強)/106(中)/22(弱)
照射距離(m)
98時間(弱)/13時間(中)/5時間(強)
最大点灯時間
5時間(強)/13時間(中)/98時間(弱)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源
単3アルカリ電池(4個)付属
仕様
ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造
セット内容
クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本
2018年トラスコ掲載ページ
7 1062
電球の種類
LED
特殊用途
防爆・防水
防爆認証
Ex ia IIC T4 Ga/ATEX