- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 防臭パッキンのおすすめ人気ランキング
防臭パッキンのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新175件の「防臭パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シンク 防臭キャップ」、「排水ゴムジョイント」、「洗面台防臭ゴム」などの商品も取り扱っております。
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用材質CR、PVC
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
1個
¥439税込¥483
当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用材質EPDM使用温度(℃)60以下
1個
¥479税込¥527
当日出荷
材質ゴム
VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム使用温度(℃)70以下最高使用温度(℃)70
防臭効果があります。
用途床排水専用材質CR、PVC仕様VP・VU管兼用(内面接続)
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭します。
材質PVC
1個
¥559税込¥615
当日出荷
・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質エラストマー関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥429税込¥472
当日出荷
VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム寸法D1(Φmm)32使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
Pトラップにも使用できます。
仕様VP・VU50兼用アズワン品番65-2014-56
1個
¥489税込¥538
当日出荷
ゴムアダプターの使用で、25・32ミリの洗浄管に兼用
材質PVC、NBR入数10/箱、100/梱
ミヤコ防臭キャップ
Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを。塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
材質(本体)EPDM寸法32×40・50
1個
¥399税込¥439
当日出荷
床下の排水管から防臭用
仕様呼50VP・VU管兼用材質TPE
1個
¥439税込¥483
当日出荷
カクダイ排水アダプター
呼50VP・VU管内面接続
外径32・38ミリのジャバラホース兼用
アキレスジョイント:A-50SJ
ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質EPDM
1個
¥939税込¥1,033
当日出荷
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥339税込¥373
当日出荷
カクダイ防臭キャップ
仕様呼40・50VP・VU管外面接続、外径32ミリの洗浄管およびジャバラホース用材質EPDMアズワン品番64-6504-51
1個
¥469税込¥516
当日出荷