防護フェンスのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
235件の「防護フェンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場用フェンス」、「ドブメッキ フェンス」、「安全柵」などの商品も取り扱っております。
アルミ安全フェンス扉 TRUSCOランキング1位
蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm高さ(mm)1650間口(mm)1000セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット質量(kg)11奥行(mm)30
1台
43,980税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・自立式) ACE(エース)ランキング2位
コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
1個
19,980税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

プラスチックフェンス 安全興業ランキング3位
質量(kg)約3厚さ(mm)約45長さ(mm)(脚部)200(装着時)その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。寸法(mm)1200×1000×45
1枚ほか
2,698税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

メッシュフェンス M0 積水樹脂ランキング4位
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉パネル幅(mm)1910
1枚
4,598税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

メッシュフェンス G-10-R 積水樹脂ランキング5位
施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

メッキオールネットフェンスⅡは現場周辺の安全環境を守るフェンスです。 スチール製のフェンスで、ドブメッキ加工を施しているので錆びにくくなっています。 ネット部と支柱がプレートの挟み込みによるボルト締めになっています。 フェンス部分のドブメッキ加工時に発生するバリが除去されています。
用途工事現場、イベント、作業場などのフェンスに。立入禁止区域や危険場所などのバリケードに。材質スチール幅(mm)1800シルバー加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32
1枚
16,980税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
1個
19,980税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm間口(mm)1000奥行(mm)30
1台
27,980税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。長さ(m)50幅(m)1材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン質量(kg)約5.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)40安全柵高剛性連結H1800 AA
幅(mm)1940質量(kg)17.1高さ(mm)1800材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
1個
34,210税込37,631
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(吊り門柱2本)、錠金具、ヒンジ部品、落とし棒1本材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)。【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)。【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)。【錠金具】ステンレス。【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっきタイプ両開き
1セット
95,980税込105,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)30安全柵 H1800 AA
幅(mm)970質量(kg)7.9イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
1個
22,921税込25,213
16日以内出荷

1巻
16,980税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キャスター付で移動サービスに最適
材質ポリプロピレン寸法(mm)3,900(W)×560(D)×1,000(H)質量(kg)14.5最大長(mm)3900アズワン品番64-7981-83折りたたみ寸法(mm)300(W)×560(D)×1000(H)
1個
53,300税込58,630
翌日出荷

コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
セット内容フェンス本体1枚材質スチール
1枚
3,698税込4,068
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質PP付属品脚パイプ2本質量(kg)5(+脚パイプ0.1)寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1100
  
取扱停止中

材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)深さ(mm)(埋込)145規格寸法(mm)□40×25×1.0
1本
1,498税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質ABS樹脂質量(kg)約6.24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
1個
25,980税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

脚一体型のプラスチックフェンスです。フェンス一枚につき、ジョイントが1つ付属しております。
材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)1200幅(mm)1000質量(kg)約3.5
1枚ほか
2,398税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス材質長さ(mm)1800幅(mm)1800質量(kg)6パイプ径(Φmm)32
1台
8,998税込9,898
7日以内出荷