- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- 防護具のおすすめ人気ランキング
防護具のおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新2,569件の「防護具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンボールマーカー」、「防護服」、「防護マスク」などの商品も取り扱っております。
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色
白
仕様
袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別
つなぎ
材質
PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格
JIS規格
機能
粉体防護、ミスト防護
JIS規格
【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)
65
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格
【EN規格】1149-5:2018(静電気防護性能)
ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
色
ホワイト
仕様
EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用
種別
つなぎ
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
規格
EN規格
機能
通気性、粉体防護、ミスト防護
大切な花器をキズつけません。剣山と花器が滑りません。
片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
仕様
ループ引張強度(最小値)N:135
材質
66ナイロン
タイプ
UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
使用温度範囲(℃)
-40~+85
グレード
耐候
幅A(mm)
4.7
特性
耐候
電線、チューブ、ホース類の結束、保護用。
治具により、作業時間の大幅短縮が可能。
取り付け、取り外しが容易にできます。
材質
ポリエチレン
工事用の撮影用黒板です。ビューボードは書き消し出来るカラー鋼板です。別売のビューボード専用の固形ペン「373-89 キットパス」で書き消しできます。別売の「373-89 キットパス」は付属の消し具、又は固く絞った水濡れ雑巾で拭き取る事ができ、チョークのように粉が出ないので安全です。ビューボードは木製より丈夫で長持ちします。
用途工事箇所の撮影用に。
トラスコ品番
106-4845
材質
ビューボード
摘要
縦型、立てかけ式、キットパス(ペン)、消し具付
質量(g)
2000
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×20
表示内容
工事名・工種・測点
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ベストタイプの冷却服です。
VT-7K2と組み合わせて使用します。
胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。
内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防
トラスコ品番
816-7565
材質
布地:エチレン酢酸ビニル
色
青
質量(g)
350
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
セット内容
薄長刃ZH16と薄刃用固定具ZH15と刃固定ビスHB03とゴーグルZH13
1セット
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
草刈・園芸・果樹栽培などの作業で虫からの保護に。首周り絞り付(自由に調節できます)。麦わら・その他の帽子にかぶせてご使用ください。
用途刈払保護具
特性
防虫
質量(g)
150
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途静電気対策が必要な環境。
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
JIS T8118対応、ISOクラス7適合
トラスコ品番
856-4335
材質
ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]])
質量(g)
25
規格
JIS規格
機能
静電気防護
2018年トラスコ掲載ページ
6 0250
1枚
¥309
税込¥340
当日出荷
一般的に普及している「防災頭巾」の衝撃吸収力はヘルメットより低く、素材の劣化により性能が低下する傾向にあります。
また、多くの保護者は”火に対する防御”より”落下物に対する防御”を望んでおり、より高い衝撃吸収力が求められています。
折りたたむとコンパクトになるため、机の横や引き出しに収納できます。
鞄に入れたり取り付けて登下校時などに携帯することも可能です。
帽子とシコロには(公財)日本防炎協会の防災頭巾等側地の認定を取得した生地を使用しています。
降り掛かる火の粉など火だねに接しても容易に着火せず、着火しても自己消火性能により容易に燃え広がることはありません。
伸び縮みするあごひもなので、万が一何かに引っかかっても安心です。
IZANO CAP2に内蔵されている耐衝撃プロテクターは、環境を配慮しペットボトルのキャップを再利用しできています。
材質
(帽子)ポリエステル87%、綿13%/(プロテクター部)PP樹脂(エコキャップ材)/EVA他
色
黒
サイズ
M/L
質量(g)
190
標準頭囲(cm)
57~62
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15.5×6.5×25.5
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ワンタッチで開くユニバーサルデザインとじ具を採用。とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。書類を保護するためのプロテクター付き。閲覧に適したリング式とじ具で書類の中途抜差しも簡単。
用途しっかりした貼り表紙の耐久性に優れた丸型リングファイル。
種類
2穴Oリングファイル
穴数
2
タイプ
タテ型
収納枚数(枚)
330
仕様
丸型リング・替背紙式
付属品
カラー仕切りカード(5山)×1組
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
56
リング内径(Φmm)
39
穴間隔(mm)
80
芯材
古紙パルプ配合率100%
材質(表紙)
PPフィルム貼り
材質(とじ具)
スチール
背ラベル色
青
エコマーク認定番号
17 112 151
革より優れた柔軟性と軽量性があります。空気中では燃えない耐炎繊維と、高強力アラミド繊維との複合素材です。
仕様
胸前掛
材質
耐炎繊維・アラミド繊維
寸法(幅W×長さL)(mm)
580×940
アズワン品番
3-7225-03
1枚
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
クラフトテープ、OPPテープ、布テープにもはじかず筆記可能です。
透明素材に書いてもハッキリ分かるクッキリとした黒さです。
こすれても落ちにくい新開発の特殊添加剤配合油性顔料を使用しています。
RoHS指令・ELV規制に対応しています。
用途各種梱包テープ・ガラス・ビニール・金属・プラスチック・木材・石材などの筆記に最適です。
ダンボール・紙箱・ステンレス/アルミ等の非鉄金属にも対応しています。
作業着・ユニホーム・保護具などの布や衣類。
ゴム手袋などのゴム類。
インク色
黒
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字