防音ボックスのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
106件の「防音ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消音ボックス」、「吸音ブース」、「簡易防音」などの商品も取り扱っております。
消音パネルユニット アズワンランキング1位
特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
1個
31,980税込35,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サイレンサー 三乗工業ランキング2位
三乗工業サイレンサー
独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。 組立は簡単で約30秒で設置できます。
用途人力ハツリ作業の防音に。材質PP樹脂、発泡ウレタン
1個ほか
19,980税込21,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare4枚セット TRUSCOランキング3位
トラスコ品番115-8437材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール質量(kg)12.8周波数(Hz)(有効)400以上本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
1セット(4枚)
89,980税込98,978
当日出荷


遮音カバー 日動電工ランキング5位
1セット(10個)ほか
19,980税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

テレワークの騒音を低減するリミュートシリーズ人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。デスクの上で吸音できる。折りたたみ式で持ち運びも自由自在。折りたたみ式で持ち運び、保管も自由自在(78.5×75×8.1cm)配線の取り込み口付き(中央一か所)
用途デスク上での吸音材質:吸音ボード/PP・ポリエステル 面ファスナー/ナイロン材質吸音ボード:PP、ポリエステル、面ファスナー:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×785×750内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)706×746×737組立時間(目安)5分程度
1個
50,000税込55,000
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

分岐消音ボックスはロスナイセントラル換気ユニットの給気(SA)口に接続し、直角(90°曲げ)配管・分岐配管等をするときに使用するものです。鋼板製(消音材入り。SA(給気)専用。150m/h時約4dB低減
質量(kg)0.85適合ダクトΦ100、Φ125、Φ150
1台
4,998税込5,498
92日以内出荷

アイリスオーヤマカラーキュビック(ドア付)
全7色のカラーバリエーションのサイコロ型キュビックです。 お好みのカラーでお部屋をトータルコーディネートできます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約349×290×344材質プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)約20(全体)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×274×320
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

EU9i/EU9iGP専用防音ボックス 約6~10dB騒音を低減します。 参考例:防音ボックスなし 約58dB→ボックス有り 約48~52dB ※音圧レベル(7m)、定格負荷(900VA)使用時。※周辺の環境、地表の状態及び発電機本体の状況により実際の値は変化します。
質量(kg)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)755×406×536
1台
85,980税込94,578
4日以内出荷

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。厚さ(mm)1.5長さ(mm)400幅(mm)300寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,798税込3,078
当日出荷

薄型軽量のパネルを採用しているため、台車、人手での運搬、設置が可能です。吸音効果の高い素材を用いているので、内部容積を広く設けています。アルミ素材で構成されているので、耐久性が高く長期的なご利用が可能です。
材質アルミ繊維材・焼付塗装アルミ板・ハニカム・発泡樹脂
1個
679,800税込747,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サンワサプライパーティションブース
デスクの上に広げて置くだけで、簡易的なブースを作ることができます。コの字で仕切れるので、自分だけの空間が確保でき、落ち着いて仕事ができます。フリーアドレスデスクの仕切りや、在宅ワーク時などの集中力アップに最適です。透け感がなく、柔らかい雰囲気のフェルトパーティションです。吸音効果のあるパネルなので、周囲の目線だけでなく物音も遮ることができます。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
用途使いたい時だけ手軽に設置、視界を遮り作業に集中できる卓上パーティションブース。材質PET(フェルト)幅(mm)600質量(kg)約2.5ライトグレー高さ(mm)600奥行(mm)500
1台
14,980税込16,478
当日出荷


PP樹脂仕様で軽量 折りたたみ機能採用
用途ハンディタイプ発電機の防音、マンホール開口部の仮囲いなど幅(mm)800長さ(mm)800高さ(mm)800仕様(使用可能発電機)幅450×長さ300×高さ450まで、出力1.2kVAまでの発電機を推奨質量(kg)8収納時寸法(mm)幅800×厚さ200×高さ800使用時寸法(mm)幅800×長さ800×高さ800
1セット
79,980税込87,978
14日以内出荷

騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。側面にΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。
種別横型材質フレーム/アルミニウム、コーナー/ABS樹脂、扉(パネル)/PMMA(アクリル)、底板/SUS304、吸音材/ウレタンフォーム外寸(mm)630×457×650内寸(mm)550×350×550アズワン品番3-9135-02
1個
104,000税込114,400
当日出荷

サンワサプライパーティションブース
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。 個人で集中したい空間を作ることができます。 各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。 パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。
キャスターなし張地布張り芯材フェルト(PET)アジャスターなし
1台
119,800税込131,780
翌々日出荷

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
1枚
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

独自構造の薄型軽量吸音パネルになります。端面補強枠付ですので耐水性、防錆・腐食性で屋内・外での使用が可能です。グラスウール不使用で、設置後のチクチク感がありません。国土交通省不燃認定取得済みです。別ワクと組み合わせることで、簡単に防音ブースや防音BOXを製作できます。
用途高速道路の防音壁、工場内コンプレッサー、ファンの騒音対策など。材質表面:アルミ、内部:発泡樹脂特殊加工ハニカム、背面:焼付塗装アルミ、枠:アルマイト加工アルミ2018年トラスコ掲載ページ9 0998
1枚
58,900税込64,790
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防音シートの中で一番の強度を誇るシートです。焼却時に発生するダイオキシン類を低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。ハサミ・カッターナイフなどで容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。超軽量で施行時の作業負荷が低減します。消防法で定められた防災物品です。(防災表示者認定番号:AFE330085)
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。グレー仕様防炎表示者認定番号:AFE330085材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)形状折りたたみタイプ引張強度縦2126N/3cm、横2276N/3cm引裂強度(N)縦646、横591シート厚さ(mm)1.01ハトメピッチ(cm)30×42
1枚
48,980税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)