阻止アングルのおすすめ人気ランキング

2026/03/10更新
109件の「阻止アングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移動式バリケード」、「車両進入防止」、「バリケード通行止め」などの商品も取り扱っております。
車両阻止アングル(衝撃吸収型) グリーンクロスランキング1位
ハンドルは本体収納可能です。 突入車両の衝撃を吸収し、より安全に強制停車させる事ができます。 現場で簡単に組み立てることができます。
用途車両の進入阻止に。高さ(mm)480奥行(mm)500
1台
98,980税込108,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

可搬式車両阻止アングル ジェイウィン(J win)ランキング2位
ジェイウィン(J win)可搬式車両阻止アングル
折りたためてコンパクトに収納・移動・保管ができます。 固定式と変わらない強靭性があります。(実車突入テスト済み)。 積み重ねても保管できるので場所を取りません。
材質鉄製Lアングル(50/t4.5)、クロメートメッキ(角パイプ部)使用時寸法(mm)約485×1150×485塗装紛体焼付/クロメートメッキ(黄色反射テープ)収納寸法(mm)約485×720×190
1台
69,980税込76,978
5日以内出荷

車両阻止トライアングル スリーライクランキング3位
車両突入時に跳ね上げられにくいトライアングル(三角形)構造です。 分解して搬送が可能なうえ、組み立ても簡単にできます。 耐久性に優れた焼付樹脂塗装を施しています。
材質角パイプ、Lアングル、アクリル樹脂焼き付け塗装(黄色反射テープ)幅(mm)465寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×465×490質量(kg)22車輪径(Φmm)65仕様【トライアングル数】3、【ハンドルパイプ】可動1本、【取付可能表示】表示幕黒×黄
1台
94,980税込104,478
3日以内出荷

可搬式車両阻止アングル用標識「止まれ」 ジェイウィン(J win)ランキング4位
1枚
9,998税込10,998
5日以内出荷

連結式車両阻止アングル JSA-2RK ジェイウィン(J win)ランキング5位
連結が可能なコンパクト設計です。 反射標識が取付可能で視認性が大幅にアップします。
用途敷地内の安全確保に材質鉄 角パイプ(45×75) Lアングル(50/t4.5)塗装粉体焼付塗装メッキユニクロメッキ収納時寸法(mm)485×640×190使用時寸法(mm)485×640×475質量(kg)15/台黒×黄
1台ほか
45,980税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

グリーンクロス伸縮式車輌阻止柵
本体に取手、移動輪、停止装置を装備した一体型です。
用途車両の進入阻止に。材質本体:上部保護キャップ付き角形鋼管および鋼管、ボトル:ステンレス、乗り越え防止用鎖:ステンレス、移動輪:耐摩耗性ゴム質量(kg)200塗装白色紛体焼付塗装寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)拡大時:約960×約88×約125、縮小時:約70×約88×約166
1台
1,398,000税込1,537,800
10日以内出荷

軽量で耐久性があります。 水が充填でき、重くすることができます。
材質PE樹脂エスコ品番EA983DX-6質量(kg)空時:2.54、満水時:8奥行(mm)390収納時寸法(mm)240×960(H)使用時寸法(mm)2500×960(H)
1個
12,100税込13,310
当日出荷

重量があるので、風圧に耐える。直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。ストッパー付キャスターで移動がしやすい。
材質スチール寸法(mm)900×615(キャスター除く)質量(kg)6.2キャスターストッパー付下段高さ(mm)140上段高さ(mm)750
1台
13,980税込15,378
4日以内出荷

設置・収納が、すばやくカンタン。
材質ポリプロピレン仕様脚部折りたたみ式トラスコ品番814-9542寸法(mm)750×1340質量(kg)5日本緑十字社品番132100
1台
14,980税込16,478
当日出荷

1台
74,980税込82,478
翌々日出荷

ジェイウィン(J win)透明防護楯
シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
1枚
35,980税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジェイウィン(J win)伸縮警杖
軽量で堅牢な、特殊軽合金製の伸縮警杖です。異型断面形状の専用パイプのため、丸パイプと比べて強度が高く、伸縮もワンタッチです。濡れた手でも滑りにくい、特殊ゴム系滑り止めグリップです。鍔部分に丈夫なナイロンベルトのストラップ付です。
用途不審者、侵入者からの護身、捕縛に材質特殊軽合金(6N01)質量(g)610寸法(Φ×mm)約32×約650~1100塗装粉体焼き付け塗装アズワン品番64-6601-91
1本
15,980税込17,578
5日以内出荷

駐車場や事務所・工場等の出口に設置。
用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置材質アルミニウム付属品取り付けバンド×2組寸法(mm)表示部:800×800寸法(Φmm)付属取付バンド寸法:60.5
1枚
15,980税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本緑十字社バリケードフェンス
簡単移動でコンパクト収納。 2台以上繋ぎ合わすことができます。
材質PPトラスコ品番818-8133寸法(mm)(収納時)約H1025×W515×D400、(最大展開時)約3500質量(kg)約7.4日本緑十字社品番116131
1台
76,980税込84,678
翌々日出荷

アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。材質フェンス:アルミニウム、脚部:スチール質量(kg)11.2ダークブラウン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670-5000×310×955取扱説明書(0.38MB)
1台
25,980税込28,578
当日出荷

とまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です。道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます。条件:路面がドライの状態で衝突後、ブレーキを踏む設定テスト車両:2000ccクラス乗用車後輪駆動40kmで停止距離 約3.6m60kmで停止距離 約9.9m
用途車両強制停止装置材質アルミ合金寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時:1070×860×1195、収納時:400×664×1077、ショックアブソーバー付表示内容赤地白矢印
1セット
359,800税込395,780
5日以内出荷

折たたみコンパクト収納でき、キャスター付き(2輪) でラクラク移動。展開時約3.9mまで広がります。警告カラー&反射板付きで視覚的に衝突回避を促進します。耐候性に優れたPP素材で、屋内外を問わずご使用いただけます。簡易的な立入禁止表示などに、置いて開けるだけで簡単にご使用いただけます。
用途工場、駐車場、商業施設や工事現場など幅広い環境でご使用ください。材質PP幅(mm)600(折りたたみ時)高さ(mm)1000(折りたたみ時)全幅(m)3.8イエロー質量(kg)約17キャスター数2
1台
43,980税込48,378
4日以内出荷

業界初 ゲート式単管バリケード。伸縮式で置くだけで簡単設置、単管を這わしてクランプを締める手間が省けます。軽いので持ち運びにも便利です。クロス材部分にプリズム反射シートを張り付けてあり、夜間でも使用可能です。
用途短期の工事現場、車庫の前に、イベントでの仕切りなど間口(mm)開時:約4150、閉時:約340高さ(mm)約835質量(kg)約8
1台
29,980税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質ABS樹脂質量(kg)約6.24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
1個
25,980税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トーグ安全工業スタックブロック600
重ねて収納や保管ができます。 上部に工事灯を4個差し込める中型ハイブロックです。 耐衝撃性、耐候性に優れています。
材質HDPE質量(kg)空:約6、水充填時:約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約:920×360×600
1台
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)