除電ブラシテープのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
93件の「除電ブラシテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙粉取り」、「アルミテープ 静電気」、「サンブラシテープ」などの商品も取り扱っております。
アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ スタックランキング1位
カーボン炭素繊維を使用し、広範囲にわたり除電をします。大きさに合わせて、ハサミ等でカットできます。
用途機械取付型、印刷機械や乾燥機の出口などに貼って使用。セット内容アース線材質アルミテープ、毛材:アクリルカーボン炭素繊維2018年トラスコ掲載ページ3 0550
1個
7,498税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

静電気除去テープブラシ STAC404 TGK(東京硝子器械)ランキング2位
新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm)1000毛丈(mm)35仕様比抵抗:5.85~10-2ΩcmTGK品番553-25-11-05型式STAC404
1個
10,980税込12,078
当日出荷

自己放電ブラシ シムコ(SIMCO)ランキング3位
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。本体寸法(mm)長さ300電極寸法(mm)長さ/10穴ピッチ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンブラシテープ 産研科学ランキング4位
自己放電型除電テープです。 ハサミで簡単に切れます。
用途フィルム・プラスチック・紙・繊維の除電、ホコリの付着防止に効果があります。テープ幅(mm)5材質アクリルテープ長さ(m)1毛丈(mm)10両面テープ導電性
1本(1m)
3,398税込3,738
6日以内出荷

除電テープブラシ エスコランキング5位
アクリル製。自己放電型除電テープです。ハサミで簡単に切れます。両面テープは導電性両面テープ。
幅(mm)5全長(m)1毛足(cm)0.1
1本
4,000税込4,400
当日出荷

ホーザン除電ブラシ
低電圧帯から高電圧帯までの静電気を除電できる用途の広い除電ブラシ。 汚れても簡単に洗浄できます。 フレームはアルミ製で簡単に切断できます。
長さ(mm)1000毛丈(mm)20トラスコ品番373-9996材質ステンレス(ブラシ)質量(g)220RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
当日出荷

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。長さ(m)5厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙ブラック表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンカットヤーンIIは三菱ケミカル株式会社が開発した静電気除去・光発熱に優れたアクリル導電繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。 取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。 静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
用途電子機器の除電部品。 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策。 「のれん」にして人体帯電・帯電物体の静電気対策。 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地) ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減。長さ(m)1材質アクリル100%厚さ(mm)2±0.5表面抵抗値(Ω)1.4×107
1本(1m)
929税込1,022
当日出荷

自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。
電極結束電極電極長H(mm)20
1箱(10本)
76,980税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス糸(1本12μ)を100本束ねた繊維です。電気抵抗が極めて小さく、除電効果が良好です。抗張力・せん断応力が大きい事から丈夫です。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。湾曲している角部にも取付けが容易。電極抜けの防止対策済み。用途例:コピー機の排紙部や入口など
1セット(10本)
7,798税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に線径(Φmm)0.07材質(毛)有機導電性ゴールド繊維表面抵抗値(Ωsq)10-2
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。
電極通常電極電極長H(mm)20
1箱(10本)
73,980税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。静電気の発生している近くの場所に貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム貼りつき防止に。コロナ放電により、近付けるだけで除電が可能です。
寸法(mm)30×5000アズワン品番61-3378-16
1巻
2,798税込3,078
当日出荷

ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)材質超極細繊維不織布ブラック
1枚ほか
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
13,980税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
用途半導体関連工場、機械組立工場などの静電気およびホコリ除去など。材質柄:アルミ無垢材、毛材:有機導電性ゴールド繊維線径(Φmm)0.07毛丈(mm)30表面抵抗値(Ωsq)102ブラシ長(mm)1002018年トラスコ掲載ページ3 0548
1個
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スタック・アンド・オプティーク導電性樹脂柄除電器械取付ブラシ
把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。 どの部位も導電性があるので、そのまま機械に取り付けて使えます。 本体にアース線用のホールがついています。 ドリルで穴があけられますので、取り付け加工に優れています。
用途静電気除去を目的とし、各種機械に取り付けて使用します。全長(mm)500ブラシ長(mm)497毛丈(mm)50トラスコ品番307-3238質量(g)240表面抵抗値(Ω)5.85×10-2RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.04
1個
35,980税込39,578
当日出荷

安価で静電気の除電ができます。 除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に 包装の中の除電に 除電装置の設置ができない場所に使用方法帯電したプラスチック・フィルムに。放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!表面抵抗値(Ω)104~106/SQサイズ(mm)200×1100厚さ(g/m2)60
1個
999税込1,099
当日出荷

導電糸サンダーロン(R)を編みこんだ除電ロープです。 作業前に触れるだけで安全に作業者の除電ができます。 ロープは50m巻きですので、アイデア次第でさまざまに活用可能です。 ノレン方式に加工していますので、作業者に強制的に除電を行う事が可能です(NSS50M)
1個ほか
19,600税込21,560
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)