除電靴のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
104件の「除電靴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長靴ゴムバンド」、「静電気 靴下」、「アーシングシューズ」などの商品も取り扱っております。
帯電防止ヒールグラウンダ RS Pro 踵接地 RS PROランキング1位
仕様タイプ = 踵接地。取付けタイプ = 粘着剤付き。マーキング以外 = Y。使い捨て/再利用可能な = 使い捨て。伸縮性 / 非伸縮性 = 非伸縮性。EN61340-5-1に適合 = Y。抵抗 = 10ΩΩ。。ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 使い捨てヒールグラウンダ. 経済的な使い捨てヒールグラウンダで、訪問者に最適 単一使用向けに設計 圧迫感がなく容易に装着可能 あらゆるハイヒール及び底が平らな靴に最適 導電性ナイロン製 自己接着ストリップがヒールに付着
1袋(20個)
2,598税込2,858
当日出荷

静電気対策靴用ストラップ 靴底全体 DESCOランキング2位
画期的な設計により、マジックテープなどを使用することなく靴に固定されます。接地部分は前方とかかとにあります。歩行中でも確実に導通を確保します。ネオプレーンゴムを使用しており、耐久性が高くまた靴や床を傷つけることはありません。ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。
コードなし
1個
2,098税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヒールストラップ ホーザンランキング3位
人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したストラップ。 靴の上から装着し、踵から床に静電気を逃がすタイプのストラップ。
コードなし仕様(ESD管理値)接地抵抗 1×10^5≦Rg<1×10^8Ω ※着用状態、ESD対策品トラスコ品番436-2616質量(g)35
1個
1,298税込1,428
当日出荷

帯電防止ヒールグラウンダ RS PRO フットグラウンダ RS PROランキング4位
仕様タイプ:フットグラウンダ●取付けタイプ:粘着剤付き●マーキング以外:あり●使い捨て/再利用可能な:使い捨て●伸縮性 / 非伸縮性:非伸縮性●EN61340-5-1に適合:あり●数量含む:100●RS Pro使い捨てヒールグラウンダ. RS Pro使い捨てヒールグラウンダは、床に最適で、作業員や訪問者がESD保護区域で確実に接地されます。 また、導電素材が黄色で縁取りされており、着用していることが非常にわかりやすくなっています。 導電性不織布ナイロンストリップは、感圧性接着剤で靴のかかとに固定されます。 ヒールグラウンダは、ESDアース性能を最大限に高めるために両足に着用します。. 特長と利点:. 使い捨てヒールグラウンダ ESD対策用 感圧性接着剤で靴のかかとに装着 導体は黒色カーボンストリップ 非常に視認性の高い黄色の縁取りストリップ、不織布繊維素材 両足に装着 幅: 14 mm 長さ: 298 mm 100個/パック. 装着方法:. 感圧性接着面の裏紙を剥がします。 黒丸を上向きにしてかかとの中央に合わせ、接着面が靴側になるようにしてグラウンダの端を靴に挿入します。 靴の裏面に確実に接着されるように靴の外側にグラウンダを巻き付けます。 感圧性接着剤にしっかり体重をかけ、いらない部分は取り除きます。 RSコンボテスターX3などのテスターでアース接続をチェックします。 両足に1つずつヒールグラウンダを装着します。
1袋(100個)
28,980税込31,878
7日以内出荷

防静電フットストラップ ハリケーンランキング5位
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
1,520税込1,672
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様タイプ = 踵接地。取付けタイプ = クイックロック。マーキング以外 = N。使い捨て/再利用可能な = 再利用可能。伸縮性 / 非伸縮性 = 非伸縮性。EN61340-5-1に適合 = Y。数量含む = 1。。ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. エコノミーヒールグラウンダ. 高耐久性ヒールグラウンダ 1 MΩ抵抗入り 圧迫感のない伸縮性調整可能ストラップ 装着が簡単なQuik-lokデザイン
1個
3,898税込4,288
翌々日出荷

コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)220幅(mm)15材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維コードなし
1枚
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

リストストラップの手元コードを足元へ。 足首に装着するタイプのストラップ。バックル式で着脱が簡単です。 リストストラップの代わりに使うことで、手元にコードがない自由な作業環境が得られます。 着座作業でも使用できます。
コード長さ(m)1.1(実効)仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番436-2608質量(g)50全長(m)(コード)3.1コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
1,698税込1,868
当日出荷

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。長さ(m)5厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般的な靴に付けて使用するヒール・カップです。 完全に絶縁された1メガオームの安全な抵抗入り。
コードなし仕様約45.8cmの導電性リボン赤+黒質量(g)35
1個
1,298税込1,428
6日以内出荷

アズピュア(アズワン)アズピュア フットストラップ
導電性ゴムで靴底までをカバーしているので、接地により確実に静電気を逃がします。 マジックテープ式で着脱が容易にできます。
材質導電性ゴム、ポリエステルコードなし
1個
2,520税込2,772
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

つま先部とかかと部に導電材があるため、つま先が浮いた姿勢でも体内の静電気を体外へ逃がします。抗菌防臭加工です。
用途静電気帯電防止仕様靴の中敷。材質合成材、EVA機能静電
1足
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


太い導電繊維が入っているので導電性に優れています。 ヒールタイプですので通常の靴からヒールの高い靴まで使用可能です。
用途半導体工場での作業。抵抗値1MΩ抵抗1MΩ抵抗内蔵型トラスコ品番447-6441質量(g)25コードなしRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷

仕様タイプ = 踵接地。取付けタイプ = Elasticated Hook & Loop。マーキング以外 = N。使い捨て/再利用可能な = 再利用可能。伸縮性 / 非伸縮性 = 非伸縮性。EN61340-5-1に適合 = Y。数量含む = 1。。ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ヒールグラウンダ. 高品質、高耐久性のヒールグラウンダ 1 MΩ抵抗入り / 抵抗なしタイプを用意 圧迫感がなく容易に装着可能 底が平らなあらゆる靴に最適
1個
4,898税込5,388
翌々日出荷

コードなし仕様二層式ゴム製、傷付き防止の内部構造、約61cmのナイロン・ポリエステル製接地タブ、Rtg:1×106<1×108Ω、ESDSP9.27ESDTR53に基づく質量(g)29
1個
1,798税込1,978
5日以内出荷

アズピュア(アズワン)アズピュアフットストラップⅡ
動きを制限されずに静電気対策ができます。
コードなし材質甲部/PP(ポリプロポレン)、かかと部/ニトリルゴム
1箱(10個)ほか
8,290税込9,119
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

つま先カップ型なので、女性のハイヒールのご使用に最適です。靴を傷めない内部素材です。最上級の導電性ゴム使用のため、磨耗性と耐久性に富んでいます。ビジターのお客様が静電気対策室への入場する際に最適です。
質量(g)41種類つま先
1個
2,798税込3,078
30日以内出荷