陰イオン交換樹脂のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
98件の「陰イオン交換樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「陽イオン交換樹脂」、「イオン 交換 装置」、「イオン交換樹脂純水器」などの商品も取り扱っております。
実験用イオン交換樹脂(アンバーライト) オルガノランキング1位
1個(500mL)ほか
15,980税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

強塩基性陰イオン交換樹脂 オルガノランキング2位
1個(500mL)
25,000税込27,500
7日以内出荷

実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノランキング3位
1個
18,980税込20,878
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


イオン交換樹脂 ノーブランドランキング5位
高い交換容量と優れた再生効率を持つイオン交換樹脂です。
仕様50:50サイズ5L
1箱(5L×2袋)
10,980税込12,078
当日出荷

1個
19,980税込21,978
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

イオン交換作用を持つ樹脂を用いて、イオン交換に関する実験を行うためのセットです。
仕様<実験例>純水製造過程の実験、硫酸銅(Ⅱ)水溶液を使った実験セット内容強酸性陽イオン交換樹脂 1024 H 、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG、2方コック付注射筒 30mL 8セット 、注射筒用ろ紙(50枚) 2個母体構造スチレン系水分保有能力(%)強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:45~51、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:49~56均一係数強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:≦1.20、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:≦1.6粒径(mm)[調和平均粒径]強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:Φ0.60~Φ0.70、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:Φ0.50~Φ0.65
1個
51,000税込56,100
8日以内出荷

イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。
適合本体MKTP-5-CTイオン交換樹脂(L)5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
1個
8,998税込9,898
当日出荷

純水装置のイオン交換フィルターです。
適合純水装置:MRFD-280-PAi種別交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用)寸法(mm)Φ50×273
1個
2,698税込2,968
当日出荷

固形の酸触媒として使用されるアンバーリストには、母体構造がMR形のものとゲル形のものがあり、交換基は完全に水素イオン形に転換されています。MR形のアンバーリストは非極性溶媒系でも使用することが出来ますが、目的に応じて最適な多孔性の選択が必要です。
種別触媒用イオン交換樹脂イオンH+形母体構造スチレン系官能基-SO3H
1個(200g)ほか
26,980税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スチレン系又はアクリル系の架橋共重合体でMR構造の粒子です。イオン交換樹脂と異なり官能基がないため、化学的に極めて安定で、MR構造であるため、アルコールやアセトンなど有機溶剤中においてもマクロポアを保持することができます。
1個(500mL)
25,980税込28,578
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

交換容量(mL)(gCaCO3/L)67.5、(mg相当/mL)1.35、(mg相当/g)3.4水分保有能力(%)38~44官能基-N=(CH3)2X。C2H4OH(Cl-形)
1個
14,980税込16,478
6日以内出荷

1個
22,980税込25,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。アニオンはCl型です。アルカリ度成分や硫酸根を吸着する役目の物です。
仕様イオン交換フィルター。アニオン100%タイプアニオン100%内容量(g)630(約800cc)流量(L/h)5~10(水道水にて)採取量約200Lサイズ(mm)Φ75×250アズワン品番1-5736-03使用水温(℃)5~40純度(MΩ)15~17.5適合ハウジングサイズ10インチ
1個
7,690税込8,459
10日以内出荷


特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
その他袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
1箱(5L×2袋)ほか
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

採水量150L/h寸法(Φ×高さH)(mm)約78×250材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)質量(g)約850使用水温(℃)(通水)1~40
1本
13,980税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。付属品給水ホース・純水ホース各1本
1台
76,980税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
26,980税込29,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

新品のミックスイオン交換樹脂です。
適合本体MKT-P-6.5イオン交換樹脂(L)6.5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
1個
10,980税込12,078
当日出荷