集水継手のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
111件の「集水継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨水集水継手」、「集水」、「タキロン」などの商品も取り扱っております。
雨水取水器セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング1位
住宅のたてといに取り付けて雨水を雨水タンクに送水します主な戸建て住宅に取り付け可能住宅のたてといを切断して取り付けますたてといからの雨が本品を通ってタンクにたまり、タンクがいっぱいになるとあふれた雨水はたてといへ排出されます
用途ワイヤバンド3個、ドレンホースΦ30X400mm付き
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

雨水取出し継手(丸・角兼用) カクダイランキング2位
1個
3,798税込4,178
当日出荷

雨水取出しホース カクダイランキング3位
1個
1,198税込1,318
当日出荷

P型集水器 Panasonic(パナソニック)ランキング4位
1個ほか
1,098税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

雨水タンク SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング5位
1台
19,980税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
材質本体:超高分子量ポリエチレン。蛇口・受側部品:樹脂
1台
14,980税込16,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

たてどいから雨水を貯めることができます。付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。
用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。付属品集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ材質/仕上ポリエチレン(PE)ベージュ
1台
41,980税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。排水受部がステンレスメッシュのため、水はねが低減。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。
呼び50呼び径(A)50
1個
5,498税込6,048
4日以内出荷

カクダイ耐熱排水受け
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
呼び50呼び径(A)50
1個
4,198税込4,618
当日出荷

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
1台
10,980税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等材質高密度ポリエチレンブラック商品タイプ本体
1個ほか
13,980税込15,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。 枝管は管径20、25両方接続できます。
トラスコ品番857-5085材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ質量(g)169タイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90寸法L1(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷

下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。材質AAS樹脂適合サイズ42型寸法(mm)42型サイズ42型
1個
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。商品タイプ本体
1台
12,980税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304形状ホッパー使用流体排水最高使用温度(流体温度)℃90
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

熱源機からのドレン排水を受けるホッパーです。
材質塩化ビニル形状ホッパータイプHT呼び径(B)2型番71181使用流体排水呼び径(A)50アズワン品番64-5114-93
1個
3,500税込3,850
当日出荷

簡単に施行できます。 ドレン口も付いてますので清掃が簡単です。
用途草木の水やり、庭の打ち水、車の洗車、非常用の生活用水として、都市型洪水(ゲリラ豪雨)などの軽減仕様樋が角樋の場合(60mmに限ります)は別途オプションの角樋部品セットを使用していただくと対応可能です材質ポリエチレン
1台
19,980税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
529税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

サンコー(三甲)集水マス#250本体 白
トラスコ品番147-3007種別SKMA250WH材質強化PP質量(kg)2ホワイト種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310外寸(mm)288×288×310外寸法・奥行(mm)288外高(mm)310
1個
3,500税込3,850
翌々日出荷

伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU使用流体排水
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)