- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ライティングレール
- 集電子のおすすめ人気ランキング
集電子のおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新84件の「集電子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレーン 集電子」、「ウインチレール」、「クレーンレール」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)集電子
トラスコ品番835-8573
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 平板用
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類タンデム型(平板用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)300
Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P30A600V
定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
1個
¥24,980税込¥27,478
当日出荷
Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P60A600V
定格電圧(V)600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
1個
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
Panasonic(パナソニック)集電ブロック
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
用途屋内用定格電圧(V)AC300定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ)耐電圧1600V 1分間温度上昇55度以下周囲温度(℃)-10~40周囲湿度(%RH)85以下寿命3000km速度(集電)0.5m/分~10m/分仕様(接触圧力)3.92N
Panasonic(パナソニック)トロリールハイスピード90A本体
トロリールHS(非張力タイプ)90A本体(屋内専用)です。
長さ(m)3質量(kg)1定格600V90A2018年トラスコ掲載ページ3 0878
Panasonic(パナソニック)トロリール60A本体
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用色オレンジ(危険色)定格AC600V 60A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
Panasonic(パナソニック)集電アーム 4P60A600V
定格電圧(V)4P・600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
1個
¥35,980税込¥39,578
3日以内出荷
Panasonic(パナソニック)集電アーム 5P60A600V
定格電圧(V)5P・600定格電流(A)60リード線長さ(mm)500
1個
¥49,980税込¥54,978
3日以内出荷
Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 60A 角棒用
仕様トリロールHS用集電アーム(タンデム型、角棒用)トラスコ品番835-6326
1個
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
Panasonic(パナソニック)集電アーム シングル型 サドルなし
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類シングル型(サドルなし)定格1P600V30Aリード線長さ(mm)300
Panasonic(パナソニック)集電子 平形接続端子付
交換部品です。集電子とリード線をワンタッチで着脱できます。
トラスコ品番835-6335長さ(mm)85幅(mm)12高さ(mm)49質量(g)42定格1P600V20A2018年トラスコ掲載ページ3 0887
1個
¥4,798税込¥5,278
3日以内出荷
Panasonic(パナソニック)集電アーム 3P100A600V
定格電圧(V)3P・600定格電流(A)100リード線長さ(mm)500
1個
¥39,980税込¥43,978
3日以内出荷
Panasonic(パナソニック)ハイトロリール60A本体
多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
用途屋内専用色オレンジ(危険色)タイプ非張力タイプ規格UL規格適合商品材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75標準長さ(mm)2997材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
1個
¥7,198税込¥7,918
当日出荷