- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- ワーキングウェア
- 難燃作業服のおすすめ人気ランキング
難燃作業服のおすすめ人気ランキング
2026/03/14更新143件の「難燃作業服」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「難燃作業着」、「不燃服」、「溶接用つなぎ」などの商品も取り扱っております。
村上被服HOOH 難燃ブルゾン
火が着火しても炭化して燃え広がらない、ファスナー付きレベルブック収納ポケット(幅5cm×深さ22cm)、スマホが入る胸ポケット、カフス(袖空き部分水かき)、左腕ペン差し、背アームノーフォーク、隠し金属ボタン
種別長袖ブルゾン機能耐炎、耐熱、制電性混率(%)綿100
火が着火しても炭化して燃え広がらない、両脇マチ入りビックポケット、両脇・後ろ天ぶた隠しドット、すそ紐通し穴付き
種別カーゴスラックス混率(%)綿100股下(cm)80機能耐炎、耐熱、制電性
安全対策の新定番。自己消火機能を有し防炎性に優れたワークウエア。
仕様携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差、背ネーム、ウイングアームⅡ、消臭&抗菌テープその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾンシリーズ86400・82400シリーズ混率(%)綿55、アクリル系45機能帯電防止、消臭&抗菌生地ブレバノ・プラスRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造
安全対策の新定番。自己消火機能を有した生地を使用。
仕様携帯電話収納ポケット、背ネーム、内ポケット、左袖ペン差、ウイングアームⅡ、アクションプリーツ、消臭&抗菌テープその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾンシリーズ86400・82400シリーズ混率(%)綿55、アクリル系45機能帯電防止、消臭&抗菌生地ブレバノ・プラスRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造
防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。仕様4つポケット種別長袖ジャンパー材質Max Dyna(マックスダイナ)混率(%)綿100(防炎加工)機能防炎職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
綿の肌触りとストレッチ性の融合
動きやすさと綿同等の耐火性を 併せ持つ素材を使用した作業服
綿の肌触りにストレッチ性を加えた綿×PU 素材
綿 100% と同等の耐火性 (※スパッタリングテスト )
動きやすさを追求した高いストレッチ性
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
機能ストレッチ、消臭素材樹脂ファスナー、金属ボタン、金属ネーム(右胸)混率(%)綿98 ポリウレタン2仕様胸ファスナーポケット(野帳が入る)、オリジナル金属ネーム、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、隠しマジックテープ、袖アジャストボタン種別長袖ブルゾン分類夏物
仕様携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差、袖口面ファスナー、背ネーム、ウイングアームⅡ、消臭&抗菌テープ、胸ポケット/面ファスナーその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖つなぎ混率(%)綿55、アクリル系45股下(cm)78機能帯電防止、消臭&抗菌生地ブレバノ・プラスRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可裾上げ可職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事袖丈長袖
耐火性に優れた難燃素材を使用した綿100%。
溶接など火を使う現場を頼もしくサポートします。
スタンドカラーにもなる前フロントファスナー型とスタイリッシュな比ヨクボタン型で展開。
あらゆる環境に対応可能です。
種別長袖ジャンパー機能耐火性混率(%)綿100(難燃素材)職業別シーン溶接など火を使う現場にシリーズ390シリーズ
用途熔接材質難燃加工綿100%RoHS指令(10物質対応)対応職業別シーン溶接工
アリオカ(mc.maon)MD1800 防炎ブルゾン
安心の防炎性能と、こだわり抜いたディティールによりワンランク上の快適さを実現。
ファスナー、ボタンは金属製使用。
種別長袖ブルゾン機能防炎、吸汗仕様ペン差し(左胸)、携帯収納ポケット、逆玉ポケット、ノンフォーク、ペン差し(左腕・防炎マーク入り)、織りネーム、脇ゴム材質綿100%(MAX DYNA使用)
仕様携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差、背ネーム、ウイングアームⅡ、比翼付き隠しドット釦、消臭&抗菌テープその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖シャツシリーズ86400・82400シリーズ混率(%)綿55、アクリル系45機能帯電防止、消臭&抗菌生地ブレバノ・プラスRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造
防炎加工を施した綿の作業服
アラミド繊維に匹敵する限界酸素指数(L.O.I)=30を実現。
ループボタンにより襟を閉めて着用可能です。
胸ポケット付きのデザインとなっております。作業時以外には胸ポケットのフタをポケットの中に入れ込むことが出来ます。
内ポケット(肩胸)もあります。
溶接などの作業姿勢を考慮し上着の着丈を通常より長くすることで背中が出ないデザインとなっております。
用途溶接等火気を扱う現場色グレー混率(%)綿99、制電糸1職業別シーン溶接工
アゼアス難燃ジャンパー
優れた難燃性を持ったメタ系アラミド繊維(デュポン(TM)ノーメックス(R))を使用した防護服です。
用途難燃防護色紺/オレンジ仕様比翼付ファスナー/左右胸部ポケット/両脇ポケット/左袖ペンさし/内側ポケット/裾脇ゴム入/袖口ゴム入・面ファスナー付種別ジャケット/ジャンパー材質ノーメックス(R)93%、ケブラー(R)5%、制電糸2%区分繰り返し利用ポケットあり縫い目形式内縫い
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
種別長袖ブルゾン混率(%)(表地)綿100、(中綿・裏地)ポリエステル100、後身頃:アルミプリント機能防炎性・防寒・制電性
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ワンタックパンツシリーズ86400・82400シリーズ混率(%)綿55、アクリル系45機能帯電防止、消臭&抗菌裾上げ可職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。
用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。色青性能顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止種別つなぎ材質難燃性複合規格EN規格適合規格EN防護服規格タイプ5・6適合機能微粒子防護、ミスト防護難燃性EN ISO14116(2008)規格適合引裂強度(N)(md)24.2/(cd)26.7引張強度(N)76.1/40.1目付(g/m2)75
村上被服HONO 難燃カーゴ
接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合。溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)。熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015) 。防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)
種別カーゴパンツ混率(%)綿100股下(cm)80機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
村上被服HONO 難燃ブルゾン
接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合。溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)。熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015) 。防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)
種別ブルゾン混率(%)綿100機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
耐火性に優れた難燃素材を使用した綿100%。
溶接など火を使う現場を頼もしくサポートします。
スタンドカラーにもなる前フロントファスナー型とスタイリッシュな比ヨクボタン型で展開。
あらゆる環境に対応可能です。
種別長袖ジャンパー機能耐火性混率(%)綿100(難燃素材)職業別シーン溶接など火を使う現場にシリーズ390シリーズ
アリオカ(mc.maon)MD2060 防炎カーゴパンツ
「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。
ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。
材質綿100%(MAX DYNA使用)仕様極太バンドループ、ファスナー付ポケット種別パンツ股下(cm)80機能防炎、吸汗職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事