雪止め金具後付けのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
95件の「雪止め金具後付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後付け雪止め」、「屋根の雪止め」、「雪止め金具」などの商品も取り扱っております。



雪止金具 スノーロイヤルR1 角・丸ハゼ兼用 サカタ製作所ランキング4位
ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。適合【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根質量(kg)0.9締付トルク(N・m)33
1個
1,598税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質ステンレス(SUS304)(アクリル樹脂焼付塗装)対応新築、カバー、葺替え関連資料(1.54MB)
1本
2,298税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ長期許容引張荷重(kN[kgf])-短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。適合【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ適合サイズ(mm)等辺山形鋼(アングル)t650×50材質/仕上【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ質量(kg)0.5タイプドブ/段なし
1本
999税込1,099
6日以内出荷

1個
479税込527
当日出荷

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)アズワン品番64-1093-56
1個
499税込549
当日出荷

上からボルト留めによるワンタッチ施工。上からの施工のため、腰への負担が低減されます。 採光・通風穴が雪どけを促進します。アングルに取り付けて使用します。
用途ハゼ式折板屋根谷部分の雪止めとして材質ドブメッキ
1個
1,598税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理溶融めっき
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。 施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ナット付属。 締付トルク:17N・m
用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして仕様5/16ナット付適合重ね式88タイプ材質ドブメッキ
1個
879税込967
5日以内出荷

材質亜鉛・高耐食鋼板・銅幅(mm)取り付け部分のトタン:45全長(mm)300仕上亜鉛メッキ仕上げ
1個
869税込956
4日以内出荷

1個
509税込560
14日以内出荷

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
1本
2,898税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

付属品ねじ付適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)材質ステンレス製
1袋(10個)
2,898税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
3,298税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)