電動スライドのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
642件の「電動スライド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動スライダ」、「アクチュエータ 小型」、「電動スライドテーブル」などの商品も取り扱っております。
1軸アクチュエータ SE2305A(A0) 黒田精工ランキング1位
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし型式SE23関連資料カタログ(3.2MB)ボールねじリード(mm)5スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A0
1台
47,980税込52,778
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

LESH - 電動スライドテーブル(LESH8RK) SMCランキング2位
1個
54,980税込60,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(156種類の商品があります)

リニア型多目的スライドレール RS115 LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)222/ペア推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
3,698税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16LB) SMCランキング4位
1個
39,980税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

昇降装置 栃木屋ランキング5位
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整質量(g)1340本体寸法(mm)高さ340荷重設定範囲(kg)2耐久性18000回ストローク(常温)材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598税込10,558
当日出荷

1個
44,980税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(448種類の商品があります)


・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)25寸法(mm)25対称形(L)対称形
1個
66,980税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

1個
41,980税込46,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(193種類の商品があります)

ストローク(mm)800駆動方式ベルトモータ種類(NM1) 取付形状M1サイズ25モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
65,980税込72,578
10日以内出荷

本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)ストローク(mm)460直径(Φmm)92タイプスリムタイプ種類電動式電圧(V)DC36電力(W)140(1本あたり)仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-10~60最低高さ(mm)610推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)32
1台
269,800税込296,780
4日以内出荷


ストローク(mm)550リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)コントローラ取付方法(D) DINレール取付形
1個
149,800税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
49,980税込54,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(203種類の商品があります)

1個
67,980税込74,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(113種類の商品があります)

・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)8モータ配置(R) 基本形 (Rタイプ)
1個
45,980税込50,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

適合モーター50W位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)減速方法研削ボールねじΦ12(C5級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
1台
75,880税込83,468
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし型式SE15関連資料カタログ(3.2MB)ボールねじリード(mm)1スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A0
1台
49,980税込54,978
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

1個
4,598税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

1個
38,980税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(236種類の商品があります)