電動ピペットのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
196件の「電動ピペット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ピペッター」、「電動マイクロピペット」、「電動ピペット エッペンドルフ」などの商品も取り扱っております。
◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品 取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー 全長(mm) 約280 電源 リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属) 分注速度 5段階調整 動作モード 標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD) プログラムメモリ 9種類設定可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.74MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific電動ピペッター
2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
適合ピペット(mL) 1~100 付属品 卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器 材質 本体/PC、フィルタ/PE
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Eppendorf(エッペンドルフ)Easypet3
Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。 指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。 疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。 明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。 リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。 ポンプ速度のスムーズな設定。 充電中も操作できます。 アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。 メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。
付属品 充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む 容量 1100mAH/3.7V 質量(g) 160 種類 リチウムポリマー 出力 5V DC、1.0A 入力 100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A 分注範囲 ~2000(25mLピペットを装備) 充電時間 ~3h アズワン品番 61-0163-60 容量範囲(mL) 0.1~100
1本
74,980 税込82,478
当日出荷


ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。
仕様 UV照射可 付属品 メンブレンフィルタ(0.2μm) 質量(g) 180 適合ピペット(mL) 1~100(プラスチック製、ガラス製) 充電器機能 リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能 オートクレーブの可否 ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

片手で容易に操作でき、0.1~100mLのピペットに対応しています。無段階で吸引・吐出スピードの調整ができます。0.45μmのメンブレンフィルターにより、液体の吸い込み過ぎによる故障を防ぎます。25mLのピペットを約7秒で満タンにできます。
種別 Levo ME 0.1~100mL アズワン品番 3-7037-01
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
付属品 ACアダプター、USBケーブル 電源 リチウムイオン電池 分注速度 3段階調整 オートクレーブの可否 可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自立・壁掛けができる為、効率的な作業が可能です。軽量かつ握りやすい形状なので繰り返し操作しても疲れにくいです。吸引・分注速度は容易に調節可能です。
用途オートクレーブ可(ノーズピース・ピペットホルダー・フィルターのみ) 仕様 付属品(μm):フィルター(0.2) 材質 本体/ABS樹脂・PP・ポリカーボネ-ト、フィルター/PTFE、ピペットホルダー/シリコン 質量(g) 180(電池含む) 電源 リチウムイオンポリマー充電池(付属)・ACアダプター(付属) 適合ピペット(mL) 1~100 充電時間 約4時間 アズワン品番 3-9255-01
1個
38,400 税込42,240
当日出荷

NICHIRYO(ニチリョー)電動ピペッター
軽量で握りやすく、スタンド不要な自立型ピペッターです。 UV照射対応でクリーンベンチ内での作業にも適しています。 満充電(4時間)で約1700回使用できます。
適合ピペット(mL) 1~100(差込口外径4.5~9mm) 付属品 充電器、フィルタ×1 電源 AC100V・充電式 本体質量(g) 167 アズワン品番 61-0007-74 オートクレーブの可否 対応(ノーズコーン・シリコンピペット・フィルタ)
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ピペットエイド XP
小型(14cm長)でコードレス。ユニークな流速コントロール・システムを採用。他のモデルのピペット・エイドでは吸引/吐出応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例しますが、XPでは、コントロール・ボタンは3スピード(迅速、中速、緩速)に独立にセットすることができます。
TGK品番 800-12-13-03 型式 XP 質量(g) 235 仕様 ACアダプター、交換フィルター4個付き
1台
51,900 税込57,090
当日出荷

軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。 微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。 ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。 分解洗浄が可能です。
材質 PP(ポリプロピレン) 全長(mm) 171 質量(g) 130
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様 オートクレーブ不可 付属品 ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス 材質 ABS チャンネル数 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 ピペットの種類 マイクロピペット
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4 電動シングルピペット -10MLXLS
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。E4 電動シングルピペット。LTSタイプ
容量(μL) 10000 最小目盛(μL) 1000 アズワン品番 64-3928-48
1本
149,800 税込164,780
12日以内出荷

Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。 この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。 Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。 希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。 リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。 プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
1本
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質 ポリスチレン 目盛 あり ピペットの種類 メスピペット
1箱(200本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スピード設定ダイアルと操作ボタンで吸引・吐出スピードをダブルで調節できます。 50mlの水系サンプルを約6秒で吸引(最高速設定時)できます。 サンプルのオーバーフロー防止用のフィルター付きです。 1mlから100mlの間でガラスまたはプラスチック製のピペットでアダプターに装着可能なものが使えます。
アズワン品番 2-4591-01 付属品 AC/DCアダプター 質量(kg) 約200 バッテリー 約7時間連続使用可能(フル充電時) 容量範囲(mL) 1~100
1本
50,980 税込56,078
翌々日出荷

吸引・吐出スピードを独立で3段階に設定できます。 ノーズピース・ロック機構により、ピペットの脱落を防止します。 排出ボタンを強く押し込むと吐出速度がアップする、Xpress機能が搭載されています(Xpressのみ)。 短時間で充電でき、使用中に電池が切れても充電器を接続しながら使用できます(XP2)。
適合ピペット(mL) 25まで 付属品 充電器、スタンド、TCフィルタ×4 寸法(mm) 140 電源 AC110V・充電式 オートクレーブの可否 不可
1個
53,980 税込59,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドウォーミング対策で長時間使用でも安定した分注精度を実現します。同メーカーアクチュエーター搭載により高精度の分注が可能です。一定速で吸引・分注ができるので吸引時のコンタミや分注時の泡立ちを抑制します。
用途液体の高精度な適量吸引・吐出に 付属品 充電池1本 材質 外装:樹脂、ノズル:POM 電圧(V) 1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)連続分注ピペット(マルチペット)
別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。
1個
74,980 税込82,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)