電動彫刻刀替刃のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
101件の「電動彫刻刀替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動彫刻刀用刃」、「桃太郎」、「電動彫刻刀」などの商品も取り扱っております。
替刃セット 京セラインダストリアルツールズランキング1位
1セット
2,498税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電動彫刻刀用刃 京セラインダストリアルツールズランキング2位
1本
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

共通替刃浅丸幅21ミリ 東京オートマックランキング3位
東京オートマック共通替刃浅丸幅21ミリ
安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途木彫刻トラスコ品番818-3122適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状浅丸全長63質量(g)22刃幅(mm)21刃厚(mm)2.2
1個
1,798税込1,978
当日出荷

木彫刻替刃(Wー400、H-033用) サンフレックスランキング4位
W-400フレキシブルシャフト、H-033に取り付け可能の木彫刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。
用途木工加工、彫刻に使用します。材質仕様平軸適合機種No.W-400型、No.H-033型
1本
899税込989
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

彫刻機用替え刃 PROXXON(プロクソン)ランキング5位
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ジョイロボ、ストロークヘッド専用の木彫刃物です。
幅(mm)4.5材質鋼材
1個
899税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安来鋼 青紙1号使用、柄元まで研いで使えます。
用途木彫彫刻。材質安来鋼 青紙1号使用適合機種HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

東京オートマック共通替刃丸すくいロング幅
安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途木彫刻適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状丸スクイロング全長73刃厚(mm)2.2
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ電動彫刻刃
●取り扱いやすい細身のボディでスイッチONで手軽に彫刻できる電動彫刻刀です ●長寿命で切れ味の優れた3種類(平刃・角刃・丸刃)の高性能刃を標準付属しています ●質量0.4kgで軽量で取り扱いやすい細身のボディです
用途木材の彫刻(版画・木彫りなど)付属品平刃(9mm)×1・角刃(6.5mm)×1・丸刃(9mm)×1・片口スパナ×1材質ハウジング:PA/電源コード:PVC/刃:鉄質量(kg)0.4消費電力(W)45型番DC-501電源(単相/V)100機能二重絶縁構造電源タイプAC電源式定格使用時間(分)連続ストローク数(min-1)10000
1台
9,998税込10,998
当日出荷

東京オートマック高級手打刃(丸刃)
安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。 刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。
用途木彫彫刻材質安来鋼青紙1号軸径(Φmm)4.0形状丸刃刃長(mm)30
1個
3,298税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式振動・回転両用振動数(min-1)12000回転数(min-1[r.p.m])12000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)0.8消費電力(W)80コード長さ(m)2
1台
43,980税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(2枚)
2,198税込2,418
当日出荷


彫刻方式振動のみ振動数(min-1)10000電源(V)AC100~120、50/60Hz消費電力(W)55質量(g)415(コード除く)外径×全長(mm)42×218トラスコ品番799-9143
1個
23,980税込26,378
当日出荷

東京オートマック共通替刃丸すくい幅9ミリ
安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途木彫刻トラスコ品番799-9968適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状丸スクイ全長45質量(g)11刃幅(mm)9刃厚(mm)2.2
1個
1,098税込1,208
当日出荷

1本
3,398税込3,738
3日以内出荷


このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個質量(kg)セット重量:約2.15(ケース含む)消費電力(W)130定格電圧(V)100定格電流(A)1.3絶縁方式二重絶縁構造本体径(mm)58
1セット
10,980税込12,078
当日出荷

伝達工具です。電気ドリルやモーターの回転を振動に変えて木材を彫ります。
セット内容1、1.6、2.2、3mm用コレット。刃物5枚軸径(Φmm)6全長(m)1許容回転数(min-1[r.p.m])1800~3600
1台
10,980税込12,078
5日以内出荷

安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。 刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。
用途木彫彫刻トラスコ品番852-1802材質安来鋼青紙1号軸径(Φmm)4.0形状丸スクイ刃質量(g)10刃長(mm)30m刃幅(mm)9.0
1個
3,298税込3,628
翌々日出荷