電動木彫機のおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
143件の「電動木彫機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木彫り工具」、「彫刻 ルータ」、「電動やすり」などの商品も取り扱っております。
超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式 振動・回転両用 振動数(min-1) 12000 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 電源(V) AC100 50/60Hz 定格電流(A) 0.8 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 2
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●取り扱いやすい細身のボディでスイッチONで手軽に彫刻できる電動彫刻刀です ●長寿命で切れ味の優れた3種類(平刃・角刃・丸刃)の高性能刃を標準付属しています ●質量0.4kgで軽量で取り扱いやすい細身のボディです
用途木材の彫刻(版画・木彫りなど) 付属品 平刃(9mm)×1・角刃(6.5mm)×1・丸刃(9mm)×1・片口スパナ×1 材質 ハウジング:PA/電源コード:PVC/刃:鉄 質量(kg) 0.4 消費電力(W) 45 型番 DC-501 電源(単相/V) 100 機能 二重絶縁構造 電源タイプ AC電源式 定格使用時間(分) 連続 ストローク数(min-1) 10000
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

彫刻方式 振動のみ 振動数(min-1) 10000 電源(V) AC100~120、50/60Hz 消費電力(W) 55 質量(g) 415(コード除く) 外径×全長(mm) 42×218 トラスコ品番 799-9143
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

回転加工・はく離・ヤスリ・木彫に最適です。 超振動ヘッド・超振動ヤスリヘッド・回転ヘッド(すべて12000回/分)の3種をワンタッチで交換できる万能マシンです。
トラスコ品番 114-0388 消費電力(W) 80 外径×全長(mm) 44×228 定格電流(A) 0.8
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

用途細径(14~20mm)の振動式ハンドピースによる、複雑形状の精密彫刻等。 回転用ハンドピースで、各種精密加工。 仕様 無段変速制御付 回転数(min-1[r.p.m]) 0~14000 振動数(min-1) 0~28000 振幅(mm) 1 使用時間 連続運転可能
1台
87,980 税込96,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京オートマック木ホリデー
彫刻方式 振動のみ 振動数(min-1) 10000 電源(V) AC100、50/60Hz 消費電力(W) 25 質量(g) 580 外径×全長(mm) 42×215 トラスコ品番 799-9186
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

伝達工具です。電気ドリルやモーターの回転を振動に変えて木材を彫ります。
セット内容 1、1.6、2.2、3mm用コレット。刃物5枚 軸径(Φmm) 6 全長(m) 1 許容回転数(min-1[r.p.m]) 1800~3600
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

東京オートマックウッドカーバ
彫刻方式 振動・回転両用 振動数(min-1) 8000 (50~60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 300 寸法(mm) 250×170×250 トラスコ品番 852-1832 質量(kg) 5
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し セット内容 ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット 材質 ABS樹脂・鉄・アルミ 消費電力(W) 20 取付可能ドリルチャック 径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具 トランス (電源)AC100V→DC12V・1.0A 太さ(mm) 33.5
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

安来鋼 青紙1号使用、柄元まで研いで使えます。
用途木彫彫刻。 材質 安来鋼 青紙1号使用 適合機種 HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。 振動と回転の両加工作業ができるタイプです。 強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
彫刻方式 振動のみ 振動数(min-1) 8000 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 電源(V) AC100 50/60Hz 定格電流(A) 3 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2 チャック径(mm) (振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1~6 質量(kg) 5.3 トラスコ品番 327-9961
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

振幅1mm・振動数12000回/分の常時超振動により、高能率な精密ヤスリ加工ができます。 加工面に当てるのみで綺麗な仕上がりです。
トラスコ品番 114-0370 全長(mm) 228 消費電力(W) 80 外径×全長(mm) 44×228 定格電流(A) 0.8 振動数(min-1) 0~12000 無負荷ストローク数(min-1) 12000
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 DC100V用モーター使用。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品 コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ 寸法(mm) 230(長さ)×Φ35(太さ) 消費電力(W) 35 チャック径(Φmm) 2.35/3.0 定格使用時間(分) 15
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品 コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ 消費電力(W) 20 寸法(Φmm×Lmm) 33.5×210(ルーター本体) チャック径(Φmm) 2.35/3.0 トランス (電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。 軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。 ビルなどの塗膜や床材部はがし。 固着アスベストはく離。 さび取りに適しています。
トラスコ品番 114-0426 寸法(mm) 100×350×140 質量(kg) 2.2 振動数(min-1) 12000
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。 大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。 連続使用タイプです。
彫刻方式 振動のみ 振動数(min-1) 12000 電源(V) AC100 50/60Hz 定格電流(A) 0.8 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 2 質量(g) 800 外径×全長(mm) 44×228 トラスコ品番 114-0361
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など 付属品 テンプレート1枚 材質(本体) ナイロン樹脂 消費電力(W) 7 先端角(°) 60 定格電圧(V) AC100 (50/60Hz) 対応材質 プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス 材質(ビット) 超硬合金
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品 ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分) 15 コレット径(Φmm) 2.34、3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

フレキシブルシャフトとモーターボックスのセット品
用途フレキシブルシャフト付きモーターボックス 仕様 2段階変速、足踏スイッチ付 付属品 コレット/Φ3mm用、Φ6mm用 寸法(mm) 格納箱/240×300×340 質量(kg) 約10 長さ(m) フレキ/1.5 モーター AC100V/200W 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 8000/2900、9600/3500
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷