電動芝刈機のおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
104件の「電動芝刈機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 芝刈り機」、「充電式芝刈機」、「マキタ 電動 芝 刈り 機」などの商品も取り扱っております。
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm) 330 刈込み高さ(mm) 約20~75(8段階) タイプ バッテリBL1860B・充電器DC18RF付き 回転数(min-1[r.p.m]) 4300 電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時 質量(kg) 11.4(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品 マルチングプラグ、メガネレンチ 連続使用時間(分) 約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V) 100 コード長さ(m) 0.15+つなぎコード10 全長(mm) 880 質量(kg) 6.8 消費電力(W) 500 刈込み幅(mm) 230 刈込み高さ(mm) 10~55(8段階) 適合面積(m2) ~108(32坪)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V) 100 コード長さ(m) 0.15+つなぎコード10 全長(mm) 745 質量(kg) 10.2 消費電力(W) 650 刈込み幅(mm) 280 刈込み高さ(mm) 5~55(11段階) 適合面積(m2) ~132(40坪)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

広範囲に刈れるロータリー式の電動芝刈機です。 ロータリー式で水平方向に均一に刈ることができる電動芝刈機です。 刈込幅が 320mm で一気に広範囲を刈ることができます。 タイヤ位置を上下させて刈高を 3 段階で調節が可能です。 グラスキャッチャー(集草ボックス)は 30Lと大容量で、草捨て回数が減らせるため作業効率もアップします。 安全ロックボタン付きです。
ホワイト 寸法(mm) 1140×380×960 質量(g) 7000 材質 PP 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 1000 刈込み幅(mm) 320 刈込み高さ(mm) 25/45/65(3段階) 集草容量(L) 30 切断方法 ロータリー式 防水保護等級 IPX4 付属品 グラスキャッチャー、ワイヤー、ハンドル(下) 2本、コードフック 2個、ハンドル固定ノブナット 2個、ハンドル固定ねじ 2本、ハンドル固定根角ボルト 2本 保証期間 お買い上げ日より1年間
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

水平回転するロータリー式カッター刃で芝をカット。 はらうように刈るので、長く育った芝もスムーズに刈れる。 芝の高さを8段階(10から45mm)に調整可能。 中身が見える集草バッグ付き。 替刃交換が簡単。 収納に便利な折りたたみ式。
用途芝刈り機、電気芝刈り機、電動芝刈り機、電動芝刈機として。 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 650 電流(A) 6.5 質量(kg) 6.8 電圧(V) 交流100(50/60Hz) 刈込み幅(mm) 約200 絶縁方式 二重絶縁 回転数 約7800min-1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×1070×820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 33.5×107×82 刈込高さ調整 8段階(10・15・20・25・30・35・40・45mm) 取扱説明書 (0.73MB)
1台ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 刈込み幅(mm) 250 電源(V) 単相100 電流(A) 3.8 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 0.3 刈込み方式 ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1016~1256×266×239 仕様 ナイロンコード式 付属品 ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg) 2.3
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

刈込み幅(mm) 160 仕様 特殊コーティング 刈込み高さ(mm) 15/20/25の三段階 バッテリー リチウムイオンバッテリー 適合面積(m2) ~10(3坪) 電源タイプ 充電式
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ芝刈機
●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数制御機能を搭載した刈込幅230mmの電子芝刈機です ●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です ●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです ●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調整) ●水平リフトアップ機構搭載です ●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります
用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です) 刈込み高さ(mm) 5~50(19段階調節) 回転数(min-1[r.p.m]) 3000 電流(A) 6.3 消費電力(W) 460 コード長さ(m) 0.3 機能 二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ 延長コード(m) 10
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数を制御できる刈込幅280mmの電子芝刈機です ●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です ●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです ●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調節) ●水平リフトアップ機構搭載です ●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります
用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です) 刈り幅(mm) 280 刈込み高さ(mm) 5~50 容量(L) (集草)24 回転数(min-1[r.p.m]) 3000 電源(V) 単相100 消費電力(W) 460 電源コード(m) 0.3 延長コード(m) 10 質量(kg) 10 付属品 グラスキャッチャー×1・延長コード(10m)×1・刃研ぎ用研磨材(9g)×1・ブラシ(刃研ぎ用研磨材塗布用)×1・六角棒レンチ(5mm)×1 材質 ハウジング:ABS/グラスキャッチャ:ナイロン/固定刃/回転刃:鉄 電流(A) 6.3 コード長さ(m) 0.3 型番 LM-2810 電源(単相/V) 100 電源タイプ AC電源式 取扱説明書 (1.62MB)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。
消費電力(W) 650 刈込み高さ(mm) 5~55(11段階) 刈込み幅(mm) 230 全長(mm) 745 質量(kg) 9.3 適合面積(m2) ~108(32坪)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
セット内容 本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン 質量(kg) 36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず) タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) 刈込み幅(mm) 460 刈込み高さ(mm) 20~100(10段階) 連続使用時間(分) 自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 535×1610~1690×980~1095 回転数(min-1[回/分]) 静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷) 関連資料 (3.9MB) 面積(m2) 1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm) 230 刈込み高さ(mm) 約10~55(8段階) タイプ バッテリBL1830B・充電器DC18SD付き 回転数(min-1[r.p.m]) 7000 電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時 質量(kg) 8.2(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品 六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン 連続使用時間(分) 約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

片手でラクラク、タテ型タイプ 電気式タテ型芝刈り機 芝生のお手入れ、素早く手軽に美しく 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
セット内容 本体、メガネレンチ17(782036-8)、ツナギコード10m(A-63672)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334) 質量(kg) 5.6 容量(L) 集草ボックス:8.4 電流(A) 2.8 電源(V) 単相100 消費電力(W) 270 コード長さ(m) 0.3 刈込み幅(mm) 160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6 騒音値(dB) 76 刈込み高さ(mm) (目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 178×360×745~1035 回転数(min-1[回/分]) 1600 関連資料 (1.3MB)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

電動芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。
用途電動式芝刈機 刈り幅(mm) 280 刈込み高さ(mm) 10~50 トラスコ品番 452-9880 長さ(mm) 980 幅(mm) 410 質量(kg) 15.3 高さ(mm) 800 刃形 リール式5枚刃 材質(刃) 特殊刃物鋼
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm) 330 刈込み高さ(mm) 約20~75(8段階) タイプ 本体のみ バッテリ・充電器別売り 回転数(min-1[r.p.m]) 4300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時 質量(kg) 11.4(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品 マルチングプラグ、メガネレンチ 連続使用時間(分) 約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

1台
46,980 税込51,678
11日以内出荷

広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品 マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン 質量(kg) 46(集草カゴ含まず) 電源 直流36V(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1630~1715×590×990~1095 刈込み幅(mm) 530 刈込み高さ(mm) 20~100(10段階) 回転数(min-1[回/分]) 標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 仕様 ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ セット内容 ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1 質量(kg) 2.7 (各ヘッド取付時) ホワイト ピッチ(mm) 3 電流(A) 1.5 消費電力(W) 150 電源 AC100V(50/60Hz) 切断能力(mm) ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80 刈込み幅(mm) 約300 板厚(mm) 0.9 絶縁方式 回二重絶縁 振幅数(min-1[回/分]) 約1500 定格時間 30分 ストローク長(mm) ガーデンソー:約20 ストローク数(min-1) ガーデンソー:約2500 刃渡り(mm) 210 取扱説明書 (3.02MB) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
22,880 税込25,168
4日以内出荷

自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) 刈込み幅(mm) 534 刈込み高さ(mm) 20~100(10段階) 連続使用時間(分) 自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本) 回転数(min-1[回/分]) 静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷) 関連資料 (3.9MB) 面積(m2) 1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)