- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 健康器具・機器
- 電子タバコ用アクセサリのおすすめ人気ランキング
電子タバコ用アクセサリのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新37件の「電子タバコ用アクセサリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「らくらく服薬ゼリー」、「禁煙グッズ」、「禁煙パイポ」などの商品も取り扱っております。
林純薬工業トリアセチン(研究実験用)
名称Triacetin種別一般用試薬(研究実験用)化学式(CH3COO)3C3H5濃度(%)≧99.5比重d≒1.16化学組成(CH3COO)3C3H5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL平均分子量218.21危険物の性状非水溶性CAS登録番号102-76-1
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
¥429税込¥472
当日出荷
エッセンシャルオイル+天然ハーブエキスのさわやかな香りと清涼感がノド全体に広がるエチケットパイプです。
甜茶エキスも配合しています。
禁煙中の方や、タバコをやめたい方、気分転換、リラックスにも。
また禁煙場所や「タバコはちょっと・・・」と思われるときに。
香りを閉じ込めるピロ包装を使用しています。
1パック(4本)
¥309税込¥340
当日出荷
アズワンカプセルフィルター
耐薬品性、およびすべて熱溶着で組み立てられているためクリーン性に優れたカプセルフィルターです。そのままラインにつなげてご使用いただけます。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能です。
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口滅菌なし先端外径(Φmm)4.0材質(外筒)PP材質(ピストン)PE
幅(mm)153高さ(mm)25質量(g)80奥行(mm)82内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×20
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCF-010シリーズ
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.1
酒気帯び確認が義務化!アルコールチェッカー用の使い捨てストローで衛生的に使用できます。
検知器やアルコールチェッカー付属のマウスピースの代替え用に!
コストが安く使い捨てで衛生的に使用できます。感染予防対策としてストローは使い捨てを推奨しています。
一般的なストローよりも短いので切る手間もありません。
安心の日本製。食品衛生法適合品です。
ストローを使用することで、使用者同士の接触がなく、アルコールチェッカー一台を複数人で使用でき、経済的。また、息を全てストローに吹き込むことができるので、息が漏れずにアルコールチェッカーに伝わり、より正確な測定が可能です。
【ストローのサイズ(直径6ミリ)】
お手持ちのアルコールチェッカーのマウスピースの代替えにストローを差し込みお使いください。市販のストローと同じ直径6ミリです。マウスピース型のアルコールチェッカーはストローを代替えとしてお使いいただけます。少し口の部分が狭くなっている場合も、ストロー先端をつまんで押し込むと入りますので、お使いいただけます。
用途アルコールチェッカー検知時に使用
電池、薬剤の取替え無しで約5ヵ月間効果を発揮します。(1日8時間使用時)火や熱を使わずに、ファンで効き目を拡散するので安全、安心です。カートリッジは電池と一体型ですので、別々に交換する手間が不要です。
用途オフィスや会議室に。交換目安150日シリーズどこでもベープ
SK11電子タバコケース 横型
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。取り出しやすい横型タイプです。簡単に取り出せるマグネット固定ポケットです。高級感のあるフックとベルト通しとの2種類の使い分けが可能です。
用途電子タバコなど小物の収納材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×50×35
SK11ワーク電子タバコケース
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。脱落しにくいフラップ付きポケットです。収納したまま充電可能です。
用途電子タバコの収納材質ポリエステル仕様カラビナ付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110×30
ストレートタイプのストローです。バラ200本入り。
材質ポリプロピレン全長(mm)210直径(Φmm)6入数(個)200商品タイプストレート
1個
¥16,980税込¥18,678
10日以内出荷
ドリンクの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
材質ポリプロピレン長さ(mm)170直径(Φmm)6外装なし入数(個)500商品タイプストレートストロー
星光産業加熱式タバコライトダスト
プッシュイルミ機能(ホワイトLED点灯)が付いて、夜間も便利な加熱式タバコ専用の吸殻入れです。
開閉がラクなプッシュ式の蓋なので、素早く吸殻を捨てられて、臭いもカットします。
IQOSの吸殻を、蓋で挟んで引抜く簡単リリース機能付きです。
IQOSの吸殻が60本以上入る大容量です。
使用電池CR2032
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷