- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
- 電子ノートのおすすめ人気ランキング
電子ノートのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新320件の「電子ノート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル ペーパー」、「電子ペーパー」、「電子メモパッド」などの商品も取り扱っております。
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。
使いやすい新しいペン
使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。
コンパクトでスリムなデザイン
どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。
厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。
描きやすい操作面
場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。
制作をサポートする機能
ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様
筆圧レベル:4096
セット内容
ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)
サイズ
Small
質量(g)
250
対応OS
Windows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。
連続使用時間(時間)
最大15
機能
作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド
読取(mm)
152×95
バッテリー
リチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)
保証期間
1年
充電時間(時間)
約3.5
読み取り速度
速度(ペン):133pps
セキュリティ
ペンテザースロット
Bluetooth
Bluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)
カメラ登録数
2540
読取方式
電磁誘導方式
筆圧レベル
4096
手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
仕様
●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階
容量
32GB/約22GB以上
バッテリー
内蔵型リチウムイオン充電池
使用周波数(Hz)
無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)
充電時間(時間)
約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)
動作温度(℃)
5~35
OS
【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)
インターフェイス
USB2.0 Type-Cコネクタ
バッテリー稼動時間
(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間
無線通信方式
IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMO
タッチパネル方式
静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)
Bluetooth
Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
仕様
ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質
牛革(植物なめし)
質量(g)
103
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×136×15
リング内径(Φmm)
8(Davinci刻印入り)
使用可能用紙サイズ
(市販の6穴リフィル)W76mm×H126mm
仕様
●設置:横置き●対応コンテンツ:静止画(.jpeg/.jpg/.bmp/.png)
付属品
乾電池(単4型)×2、取扱説明書、保証書
質量(kg)
約0.23(電池含む)
電源
単4乾電池×2
使用温度(℃)
0~40
対応OS
下記アプリのダウンロードサイトに記載。https://epaper.tpv-tech.com/downloads/e-assistant-for-shp/
表示
4色単階調(白、黒、赤、黄)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約173.8×73.6×141.8
画素ピッチ
水平0.200×垂直0.200(mm)
最大解像度
800×480ドット
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
0~80(結露なきこと)
アスペクト比
5:3
モニターサイズ
7.3型(約160.0×約96.0)
NFC
Tag-A
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
ホワイトボード板面に書いたものをそのまま残して手軽に持ち運べる。
考えをまとめるノートやメモ、事前に書いておくことができる為ミーティング用プレゼンツールとして、スタイリッシュにコミュニケーションを図れるツールとして活用できます。
スタンド機能付き。マグネット対応。付属の黒色マーカーはイレーザーとマグネット付き。この付属のマーカーで板面カバーをとじて固定します。
表示内容
無地
材質(表面)
ソフト鉄板/PET
付属品
イレーサー付マーカー黒1本
材質
ボード面:ソフト鉄板/PET、カバー:PU/再生紙/磁石/鉄板、マーカー:PP/フェルト/アルコール系インク、磁石
機能
持ち運び、スタンド、マグネット使用可
繰り返し・詰め替え
対応
デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいペンタブレットWacom One。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容
Wacom One S本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯 (標準芯10本)、芯抜き 、USB Type-C to Cケーブル (1.0m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート(重要な製品情報)、※保証書は同梱されていません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
付属の専用のペンで画面に直接書き込むことができる。リセットボタンで瞬時に画面を消去し、またすぐに書き込める。薄くて軽量なので手軽に持ち運びが可能。繰り返して使用でき、環境に配慮した商品。
用途ご家族や職場でのメモや伝言板、お子様の文字の練習やお絵かきに。電子メモ帳、ライティングタブレッド、電子メモパッド、電子メモタブレット、メモ帳、落書き帳として。
画面サイズ
5インチ
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×129×6
使用電池
ボタン電池CR1620×1個
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ジャストリフィルサイズとは、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけた、薄くてコンパクトな綴じ手帳感覚のシステム手帳です。背広のポケットや、バッグに入れても場所をとらず、携帯性に優れています。ジャストリフィルサイズシステム手帳は、Raymayオリジナルのコンパクト設計。特殊製法によって、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけて、従来のサイズより、ひとまわり小さくすることができました。
仕様
ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質
牛革(植物なめし)
質量(g)
156
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×180×16
リング内径(Φmm)
8(Davinci刻印入り)
使用可能用紙サイズ
(市販の6穴リフィル)W95mm×H170mm
ストラップホール付き。ヒモなどを通せば首や肩のほか、壁にもかけられます。
スタイラスホルダー付き。スタイラスを固定して紛失を防止します。
見やすい液晶。液晶コントラスト比が従来比50%アップでクッキリ!
10.5インチLCD。ひとまわり大きくなって、たくさん書ける!
電池交換可能。AAAA(単6)アルカリ乾電池2本使用。
「erase(消去)」ロック搭載。不用意な消去を防ぎます。
ワンタッチ消去。ボタンを押すと瞬時に画面をリセット(消去)できます。
画面サイズ
10.5インチLCD(217×157mm)
書換え回数
約5万回
色
黒
仕様
ストラップホール付き
付属品
スタイラス、スタイラスホルダー
材質
ABS
質量(g)
約220
使用電池
AAAA(単6)アルカリ乾電池2本
ロック機構
あり
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
269×5.7×175(突起部除く)
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
消耗品ゼロで何度も使える、新感覚のメモツール。
紙のような書き心地の磁性メモパッド「kaite (カイテ)」
消しカスゼロ!消耗品ゼロ!くり返し使える新感覚磁性メモパッド「Clean note Kaite(カイテ)」。
インクを使わないから、消しカスが出ずクリーンで清潔。
紙やマーカー、電池などの消耗品が一切不要なので環境にやさしく経済的。
目指したのは紙のような使い心地。
新開発の磁性シートは、なめらかで細やかな筆記線を実現、使うと実感できる自然な書き心地。
明るく目に優しいライトグレーの磁性シート。
本体の薄さはわずか3mm、持ち運びにも便利な一体収納デザイン。
筆記性能を最大化するツインタイプ専用ペン。
細字(偏軸タイプ)と中字(ディスクタイプ)の特徴的なペン型形状。
鉛筆やボールペンなどのように、細かい文字も自然な書き心地。
(筆記線:細字0.5~0.6mm、中字0.8~0.9mm)。
消したいところを自由に消せる、2種類のイレーザー。
広く消せる専用イレーザーと細かく消せるキャップイレーザーを用途に合わせて使い分け。
独自技術により表から修正できるので、自然な感覚でスケッチや筆記ができます。
Kaiteに書いて、スマートフォンで撮影するだけ。
無料の専用アプリがノートの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存します。
用途〈ビジネス〉アイデアだしや打ち合わせ、タスクの書き出しに、〈筆談〉受付や窓口などでの説明に、〈家庭〉伝言や行動予定のコミュニケーションに、〈教育、学習〉お子様の勉強や塾、レッスンに、〈病院、厨房〉汚れや消しカスがでないので、衛生面に敏感な場所でも使いやすい
何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド
なめらかな書き心地
筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶
ボタンひとつで画面を消去
何度でも繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。
ふせんサイズ
手軽に使えるサイズでちょっとしたメモに使いやすい
背面にはマグネット付き
冷蔵庫など金属面に貼り付け可能
スタイラス付き
本体に取り付け可能
マグネットがつかない場所には付属のマグネットシールで貼り付けられます。
用途電話番号などちょっとしたメモに
薄くて小さいので、持ち運びにも
マグネット付きで冷蔵庫などにも
画面サイズ
3.9インチLCD
書換え回数
約3万回
仕様
スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール
セット内容
本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、マグネットシール、取扱説明説明書(保証書付)
材質
ABS
質量(g)
約40
使用温度(℃)
10~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×5.5×86(スタイラス除く)
使用電池
CR2016コイン型リチウム電池1個
保管温度(℃)
-10~60
画面寸法(mm)
75×64
繰り返し・詰め替え
対応
スイスイ書いてパッと消せる。インテリアにも馴染む電子メモパッド。
画面サイズ
約11.3インチLCD(約203×203mm)
書換え回数
約25000回(電池交換式)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約210×210×9(スタイラス除く)
質量(g)
約168
取付け方法
マグネットによる取り付け/ねじによる取り付け
セット内容
本体、リチウムコイン電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)
色
黒
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OS
Windows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降
接続
Bluetooth、USBtype-A
商品構成
本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし)
RoHS指令(10物質対応)
対応
筆圧レベル
8192
スイスイ書いてパッと消せる。
軽くて、薄い、A6 手帳サイズの電子メモパッド。
ボタンひとつで画面を消去
何度も繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。
筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。
マグネット付きで、冷蔵庫などに貼り付け可能。14cmまで測れる便利な定規付き。
画面サイズ
約6インチLCD(93×124)
書換え回数
約3万回
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×5.5×148(スタイラスを除く)
マグネット
あり
電池
CR2016コイン型リチウム電池1個
仕様
スタイラスホルダー、ストラップホール
材質
ABS
セット内容
本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明説明書(保証書付)
繰り返し・詰め替え
対応
手軽に運べる小型・軽量。
「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。
安心の長時間駆動。
リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。
パッと開いてすぐ起動。
電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。
文章作成を強力にサポート。
「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
画面サイズ
7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載
色
ダークグレー
キーボード
JIS配列キーボード
キーピッチ(mm)
17
メモリー
メイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB)
インターフェイス
USB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約263×120×18
質量(g)
約620
記録メディア
対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB)
Bluetooth
Bluetooth 4.2
無線LAN
IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
使用時間(時間)
約24(使用環境や設定などで変化します。)
充電時間(時間)
約4(使用環境や設定などで変化します。)
ACアダプタ(定格出力)
DC5V 3A(USBポート出力)
ACアダプタ(定格入力)
AC100-240V(50Hz/60Hz)
動作温度(℃)
5~35
動作湿度(%)
30~80(非結露)
保存温度範囲(℃)
-10~55
保存湿度(%)
5~80(非結露)
対応OS
Bluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降
セット内容
本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカー
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
記録・要約・翻訳・読書が1台で完結、iFLYTEK AINOTE Air 2。【文字をテキスト化】。83言語対応のテキスト化機能を搭載し、授業の板書や学習ノート、会議メモを瞬時にデジタル化できます。手書きの自由さとデジタルの便利さを両立させ、メモ整理が劇的に変わります。手書きのメモは自動的にテキスト変換され、AIによるスマートな管理や検索が可能です。【15言語 音声文字起こし×10言語 双方向翻訳】。話者を自動識別し、15言語対応のリアルタイム音声文字起こしで重要な発言を逃さず記録。さらに、10言語対応の双方向翻訳を無料でサポートし、国際会議や語学学習もスムーズに行えます。【ChatGPTで生産性が大幅アップ!】。ChatGPTと連携することで、会議内容を整理し、瞬時に議事録を作成できます。【録音・書き込み・読書のオールインワン】。会議なども簡単に録音し「音声からテキスト化」したり、手書きのメモを取りながら音声をスムーズにテキスト変換する「書き込み&音声同期」が可能です。また、PDF、EPUB、MOBIなど、豊富な電子書籍フォーマットに対応。周囲の明るさに応じて暖色と寒色の読書モードを24段階調整可能で、PDFや電子書籍の読書でも目に優しく、快適な読書体験を提供します。【スマートスケジュール管理】。☆、○などの記号を手書きメモに付けるだけで、ToDoリストや重要事項を自動生成できます。スケジュール管理や週間レポートの表示にも対応し、デジタルノートで仕事の効率を大幅に向上させます。【超薄型・軽量設計】。厚さわずか5mm、重さ約230gの超薄型メタルボディで、強度と携帯性を両立。軽量設計で手軽に持ち運べて、ビジネスシーンや移動中などの外出先でもメモやノートを記録可能です。
付属品
本体、TYPE-Cケーブル、取扱説明書、専用スタイラスペン
本体寸法(mm)
(約)193×137×5.0~6.5
本体質量(g)
(約)230
バッテリー
2600mAh
使用時間
最大:[待機]108日間 [連続使用]7
ディスプレイ
8.2インチ E-ink モノクロスクリーン(1920×1440、 293 ppi)
保証期間
1年
記録ファイル形式
[電子書籍]pdf、mobi、epub、txt、azw3、[ドキュメント]doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx
OS
Android 11.0
ワイヤレス通信
Wi-Fi + Bluetooth 5.0
接続ポート
USB Type-C
音声
システム:4マイク+スピーカー
カメラ仕様
5MP(文書スキャン対応)
ストレージ
4GB RAM+32GB
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
書いて消して繰り返し使える、12インチのデジタルメモパッドです。メモだけでなく、イラストやお子さんのお絵かきにも使える大画面。はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字もなめらかに書けます。
用途書いて消して繰り返し使える、12インチのデジタルメモパッドです。 。メモだけでなく、イラストやお子さんのお絵かきにも使える大画面の12インチです。 。ワンタッチで画面消去が可能。本体中央のボタンを押すだけで、書いたものを簡単に消せます。 。スライド式のロック機能が搭載されているので、ボタンをスライドするだけで大切な情報をうっかり消してしまうミスを防ぎます。 。はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。フィルムやボタンは10万回の耐久テストで検証済みです。 。付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字を書きやすい形状です。 。本体側面の溝にスライドさせてタッチペンの固定が可能です。専用のストラップが付属しているのでタッチペンの紛失も防げます。 。コイン形リチウム電池1個で使用可能で、交換も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
デジタルメモパッド本体、テスト用電池(装着付属)
材質
ABS(電子パッド筐体)、POM(ペン先)、ABS
色
ブラック
質量(g)
約210(電池含む)
使用電池
CR2025
連続動作時間
約50時間
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×6×192
使用可能日数
約300日 ※1日の消去回数が約20回の場合
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様
ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質
牛革(植物なめし)
質量(g)
156
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×146×22
リング内径(Φmm)
14(Davinci刻印入り)
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。
通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。
Bluetooth接続、またはレシーバーを使用したワイヤレス接続の2通りの接続が可能です。
Type-C変換アダプタ付属で、Type-Cポートへのレシーバーの接続も可能です。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。
充電式なので電池交換不要です。
電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。
また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。
導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。
接続方式
無線
色
ブラック
ボタン数
3(左ボタン、右ボタン×2、ホイール(スクロール)ボタン)
読取方式
青色LED
ホイール数
1個
分解能
800、1200、1600count/inch※カウント切換えボタン付き
無線通信方式
2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定/Bluetooth Ver.5.2 Class2
電源
充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マウス/約16×22×142、スタンド/約33×64×20
質量(g)
約27.8
通信距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
付属品
Type-Aレシーバー、Type-C変換アダプタ、充電ケーブル(約28.5cm)、ポーチ、スタンド
保証期間
ご購入日より1年
適合規格
Bluetooth Ver.5.2 Class2
周波数帯域(GHz)
2.402~2.480
プロファイル
HID (Human Interface Device Profile)
インターフェース
USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます
コネクタ形状
USB(Type-Aコネクタ・Type-Cコネクタ)
仕様
【Bluetooth仕様】連続動作時間/約142時間・連続待機時間/約1850時間・使用可能日数/約180日。※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
様々な表示が可能な電子ペーパー(GDEH0213B1)を自由に書き換え可能。
電子ペーパーは、紙と同じような表示を可能にする新しい表示媒体です。
従来のディスプレイとは異なり、電子ペーパーはバックライトを必要とせず、電力を使わずにテキストと画像を寿命の限り保持することができます。
画面切替時のみに電力が使われるため非常に低消費電力です。
今回搭載されているGDEH0213B1は2.13インチの電子ペーパーディスプレイです。
特に電力効率が良く、180度に近い視野角を持ち日光下でも視認が可能。
ラズパイから外しても表示は保持されたままなので、
ラベリングやタグ、スマートホーム端末の表示媒体などにぴったりのアイテムです。
ビット・トレード・ワンではNode-RED上で名前を入力するだけで名札が作れるサンプルプログラム等を用意。ラズパイ内臓の日本語フォントが使用でき様々なサイズで出力可能。
手軽に書き換えることが出来る電子ペーパーの利点をすぐに試して頂けます。
仕様
表示寸法:2.13インチ 本体重量:約14g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 有効画面:23.8(H)× 48.55(V)mm 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)。Raspberry Pi 2/3
付属品
保証書 x1
電源
Raspberry Pi Zeroより給電
本体寸法
W65×D30×H10mm (突起部含めず)
表示色
白/黒
解像度
250×122 画素
保証期間
お買い上げから1年間
生産国
Made in Japan
LED
ステータス×1(プログラムで制御)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷