電工ハサミのおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
114件の「電工ハサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 万能 ハサミ」、「電気工事用ケーブル鋏」、「電工バサミ」などの商品も取り扱っております。
現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトからケーブルバンドまで現場の様々なシーンで活躍する電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカット タイプ 多用途 刃長(mm) 42 全長(mm) 192 質量(g) 130 仕様 高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ。打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 トラスコ品番 274-5101 切断能力 ビニルキャブタイヤケーブル VCT 4×2.0m2 (AWG14) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

内線、外線工事等のVA・VVF線等のケーブル線の切断から壁面・床面の配線カバー(モール)等の樹脂製品の切断に適しています。操作しやすい安全ストッパーの採用で収納時はしっかり固定できます。
サイズ(mm) 180 トラスコ品番 298-4989 質量(g) 117 寸法d(mm) 40 寸法a(mm) 180 刃部硬度 HRC 58~60 寸法c(mm) 13.5 切断能力(Φmm) 樹脂 20 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯) 2.0 切断能力(Φmm)VCT線 3.0×5.5mm2
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去。すべりにくくパワーの入るエラストマーグリップ。片手でロック出来るストッパー付。高炭素刃物鋼使用でMバーなどの金属薄板も切断可能。安全ロープ取り付け穴付。
用途ケーブル・Mバーの切断 全長(mm) 185 トラスコ品番 438-6582 材質(本体) スチール 質量(g) 128 本体質量(g) 128 表面処理 (ブレード)ハードクロームメッキ処理 材質(グリップ) エラストマー樹脂 切断能力(mm)鋼板 (軟鉄)0.5厚以下 切断能力(Φmm) 樹脂 1.0厚以下 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯) 2 切断能力(Φmm)VCT線 3.5×3芯
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトなどのハードカットに最適な電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカット タイプ 強力 刃長(mm) 43 全長(mm) 185 質量(g) 135 仕様 高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ。打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 トラスコ品番 274-5097 切断能力(Φmm)VCT線 3×5.5mm2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)電工ハサミ
厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断することができます。焼き入れ処理が施された刃は精密に研磨されています。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。刃の材質はステンレス。刃はオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高硬度・高耐久の電工はさみです。携帯、収納に便利なコンパクトサイズです。刃はモリブデンとバナジウムを配合したハイカーボンステンレス鋼製です。 ギザ刃が切るものを逃さず、スムーズにカットできます。軽量・高耐久のナイロンファイバーグラスハンドルです。
用途ブリキ板・樹脂板・VCT線の切断。 仕様 ラバー付グリップ 切断能力(mm) (アルミ・針金)0.5・(銅板・トタン・ブリキ)0.3・(プラ板)1.2・(皮革・ゴム板)4.0・(ソフトケーブル・アルミ線・銅線)1.0 材質(グリップ) グラスファイバー配合66ナイロン 硬度HRC(刃部) 58-60 材質(刃) ハイカーボンステンレス鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ハサミの刃がギザギザに加工されていますのでケーブルが滑りにくくなっています。 ハンドル部はPP材(ポリプロピレン)とTPR材(高反発弾性体)を使用していますので手の疲労を減少する事が出来ます。
用途ロープ、コード、軟ワイヤー、段ボール、木などの切断可能。 ワイヤーカッターはΦ2.5mmまでの軟ワイヤーを切断可能。 全長(mm) 208 刃長(mm) 50 材質 (本体)SUS420J2、(ハンドルクリップ)PP+TPR 質量(g) 174 切断能力(mm) (ワイヤー)2.5 刃部硬度 HRC50~54 刃厚(mm) 3.8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

錆にくいステンレス刃仕様。作業性の良いスプリング付。3芯VA線やモールも楽々切断。安全ストッパー付き。
用途VA・VVF線・VCT線・モールの切断。剪定ばさみとして。 全長(mm) 200 刃長(mm) 45 質量(g) 158 切断能力(mm) VA・VVF線/Φ2.0×3芯まで、VCT線/Φ3.0×5.5mm2まで、モール/Φ2.0(2号)までの切断。 刃厚(mm) 3.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

電気・電話工事等での必須工具です。極細線からビニール線・モール等の切断に幅広くご使用いただけます。スプリングを使用しているため開閉がらくに行え、快適に作業ができます。
サイズ(mm) 200 トラスコ品番 342-8940 質量(g) 155 寸法d(mm) 43 寸法a(mm) 193 刃部硬度 HRC 57~60 寸法c(mm) 18.5 切断能力(Φmm) 樹脂 20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

細長いストレート刃で繊細な作業・皮むき作業などに向いています。片手でらくに操作できる安全ストッパー付です。
用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。 全長(mm) 180 仕様 バネ付、ストッパー機能、ROHS対応 トラスコ品番 412-2933 材質 (刃部)高炭素鋼 質量(g) 108 切断能力 (軟質樹脂)Φ20、(VA・VVF線)Φ2.0×3芯mm、(VCT線)Φ3.0×5.5mm2) 硬度HRC 54~56
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

ギザ刃でケーブルがすべらず、シャープな切れ味!
用途配管ダクト・モール・電線・ブリキ板・アルミ板・厚紙等の切断作業 刃長(mm) 45 質量(g) 160 材質(刃) 高級炭素刃物工具鋼
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃長58mmの真っ直ぐ長く伸びた刃は草花の束ね切り・リサイクル・廃棄処理など幅広い用途で活躍します。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途草花の束ね切りからリサイクル品のカットまで幅広くご使用いただけます。 全長(mm) 210 刃長(mm) 58 切断能力(mm) - 仕様 エラストマーグリップ、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替 トラスコ品番 396-5643 材質 刃:高炭素刃物鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC) 質量(g) 150 使用目的 カット、束ね切り 切断対象 リサイクル品、草花 アズワン品番 6-3006-04 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:9
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm) 210 刃長(mm) 67 トラスコ品番 402-6781 材質 刃部:ステンレス鋼 質量(g) 178 刃厚(mm) 7.9
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

アックスブレーン高級電工工作バサミ
ソフトケ-ブル(Φ22mmまで)絶縁材料の切断に最適!鋭利な刃部は精密研磨された錆に強い高比重ステンレス炭素鋼を採用。
用途電工工作ハサミ。 全長(mm) 138 刃長(mm) 42 質量(g) 80
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)バリットモール
大型刃で幅広モールや樹脂管も楽に切断 片手で使えるスプリング機構付 樹脂管、モールをラクに1回で切る大型刃 グリップ力が活きるエラストマーグリップ
全長(mm) 190 質量(kg) 139 刃長(mm) 50 切断対象 モール(32mm幅迄の樹脂製品)、樹脂(CD/PF管等)直径30mm程度、VCT線:5.5mm2×3芯
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。 ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。 特殊鋼タイプ。
用途針金切断、ブリキ切り、盆栽、生花、造花などに。 寸法(mm) 170×47×18 材質 本体:特殊鋼(表面処理・黒染)、柄:ビニールコーティング(赤) 全長(mm) 170 質量(g) 160
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工Vスパット ハサミ
VVF2.6x3を片手で切断出来る。切るものを逃さないギザ刃とアーチ刃。高い耐久性と、安全性を兼ね備えた手軽に安心して使える電工ハサミ。VVF2.6x3 を片手で切断出来るステンレスの厚刃。切るものを逃さないギザ刃とアーチ刃で、ケーブルが切り易い。握りやすい形状で手に優しい素材のエルゴノミクスハンドル。手に力が入り易い屈曲したデザイン
切断能力 アーチ刃(銅線専用):VVF2.6x3C・ワイヤーカッター:Φ2 軟鉄線 寸法(mm) 180×20×70 材質 SUS・Nylon・TPR 全長(mm) 180
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

刃は日本製でシャープな切れ味、切断面もきれい 。 握りやすく手になじむグリップ 。 片手で開閉できるワンタッチストッパー 。 バネ付きで連続作業でも手にやさしい。
用途ケーブル、モールなどの切断に。 全長(mm) 185 刃長(mm) 45 質量(g) 165 材質(グリップ) PA+GF、エラストリマー 材質(刃) 高級炭素刃物工具綱
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

プロが認めた本物の切れ味。力を逃がさず伝達するアンビル型。
用途電線・モール・ホースなどの切断に。 材質 刃は刃物鋼(フッ素樹脂加工)/ハンドルは鋼板製(ソフトグリップ加工) 切断能力(mm) 電線FVCT線3×5.5平方ミリ/2号モール/生木:20/ホース:20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電工関係のお客様からディーラーのメカニックさんまで幅広い層の方に絶賛されているDEENの万能バサミ! 以前からリクエストの多かったロングタイプが新登場しました! 刃の材質にモリブデン・バナジュームという医療用のメスやプロ向けの包丁などに採用されている鋼材にステンレスを配合しているので、粘りと強靭さに防錆効果をプラスした、ハイグレードなプロ用万能ハサミです! その抜群の切れ味を是非!
全長(mm) 155 刃長(mm) 56 切断能力 軟線ケーブル約4.5mmまで。、銅板0.5mm厚まで。、ケーブルタイまたは同系統の樹脂材
1本
4,098 税込4,508
当日出荷