- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 電柵杭のおすすめ人気ランキング
電柵杭のおすすめ人気ランキング
2026/01/25更新100件の「電柵杭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気柵杭」、「電気柵」、「電気柵 碍子」などの商品も取り扱っております。
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質
繊維強化プラスチック
強い衝撃に耐えるFRP製支柱です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合
SP-2013、SP-2018
セット内容
FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
木ねじ付。
長さ(mm)
83
幅(mm)
約49
厚さ(mm)
約12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(100個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ブラック
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力間隔切替機能付の小型タイプ
電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物
イノシシ・シカ・サル
付属品
ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード
質量(kg)
約2.7
消費電力(W)
0.035/0.049(エコ回路作動時)
出力電圧(V)
8200
電線長さ(m)
最大600
最大消費電力(W)
0.416/0.57
電源(DC-V)
12
設置場所
屋外
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ハンドル高さ(mm)
360
適合幅(mm)
リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
【設置のポイント】小動物には、ネットと電気さく線の組み合わせで!
ネットと電気さく線(4段)が一体になった電気ネット式。
ネットを張るだけで小動物の潜り込み・すり抜けを簡単に防止できます。
ハクビシン・アライグマ・ヌートリア等のすばやくて小さい動物に最適です。
防草シートとの併用で、より高い効果を発揮します。
セット内容
電気さく本器1台(クイック2000)、電線入ネット2巻(小動物用ネット幅70cm×長さ50m)、支柱50本(FRPポール14mm×90cm)、パッカー100個、ネット止め杭100本、検電器1個(パルスチェッカー)
対象動物
ハクビシン・アライグマ・ヌートリア等
1セット
¥80,980
税込¥89,078
翌日出荷
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプ
パイプ
出力間隔切替機能付の小型組立式太陽電池式
電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物
イノシシ・シカ・サル
付属品
ミニゲッターパックS、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード
質量(kg)
約5
消費電力(W)
0.035/0.049(エコ回路作動時)
出力電圧(V)
8200
電線長さ(m)
最大600
最大消費電力(W)
0.416/0.57
電源(DC-V)
12
設置場所
屋外
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
狭い田畑の防猪に最適です。取付け釘付。
高さ(mm)
約25
直径(mm)
約17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(50個)
¥719
税込¥791
当日出荷
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプ
マル
電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m
小型で高機能!選べる4電源
市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい)
乾電池以外に
ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売)
Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売)
ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売)
Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。
40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。
雨でも安心の防雨型
本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用
盗難対策に本体横に南京錠を取付可能
運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様
稼働日数(半日)30日
付属品
高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード
材質
ASA
質量(kg)
2.4
出力電圧(V)
10000(無負荷時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×321×170
機能
モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○
入力電源
単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
サビ、変形に強い仕様になっています。
クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、
手軽に設置できます。
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質
頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚
Z27相当