- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 電柵碍子のおすすめ人気ランキング
電柵碍子のおすすめ人気ランキング
2026/01/19更新101件の「電柵碍子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラー発電システム」、「電気柵ガイシ」、「FRP支柱」などの商品も取り扱っております。
サビ、変形に強い仕様になっています。
クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、
手軽に設置できます。
樹脂被膜鋼管支柱用ガイシ。
用途コード取付に最適
直径(Φmm)
45
高さ(mm)
約50
対応
支柱直径14~20mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(100個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
片手で持てる携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)です。本器は乾電池単一4本で最大40日間作動することができます。最大電圧7500V・実働推奨距離最大400mの携帯型電気柵本器です。
用途必要な資材がセットになった猪・熊用電気柵周囲100mセット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
91×16×21
質量(kg)
4.5
セット内容
パワーボックスF400:1台/ホワイトワイヤーライトX200m:1巻/グラファイポール10型(900mm):25本/クリップ10型:50個/リング碍子:10個/危険表示板:2枚/ゲートハンドル:2個
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
FRPポール直径14mm専用取付フック。
直径(Φmm)
約14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(100個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
狭い田畑の防猪に最適です。取付け釘付。
高さ(mm)
約25
直径(mm)
約17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(50個)
¥719
税込¥791
当日出荷
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合
SP-2013、SP-2018
セット内容
FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
夜出力3時間延長機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。
明け方の害獣を防止して日中の作業時は自動で通電が止まります。
用途節電型
対象動物
害獣
仕様
電池確認、自動スイッチ、夜延長設定切換えスイッチ、盗難補償付1年
付属品
ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)
約9.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約540×350×263
出力電圧(V)
10000
電線長さ(m)
(最大)3300
使用電源
バッテリー(12V)、ソーラー(10W)
保証期間
修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様
IPX5
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1セット(20個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。
軸(mm)
6.35
材質
SCM435
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り付けカンタン!
工具を使わずにワンタッチでΦ19mm~Φ20mmの支柱に設置ができ、軽くて作業もラクに行えます。
適合支柱
Φ19~Φ20mm
材質
ポリプロピレン
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。
材質
ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂
ケーブル長(m)
15
バッテリー
鉛バッテリー